- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 測量器 三脚のおすすめ人気ランキング
測量器 三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「測量器 三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平板測量」、「工事用 三脚」、「測量 三脚ネジ」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
1700
定芯桿
35mm
トラスコ品番
246-5698
質量(kg)
4.2
ねじ径(mm)
35
縮長(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140/70
脚頭形状
平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)
1508
定芯桿
5/8インチ
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)
3
頭部形状
(脚頭)球面
収納時寸法(mm)
924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)
470~1230
ねじ径
5/8インチ
トラスコ品番
327-4080
質量(kg)
0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:35mm
トラスコ品番
807-2582
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長
1790mm
質量(kg)
7.8
内径(Φmm)
脚頭:68
外径(Φmm)
脚頭:160
全縮(mm)
1100
脚頭形状
平面
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径
5/8インチ
材質
本体:アルミ
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿
5/8インチ
材質
アルミ合金
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番
807-2583
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
トンネル工事、上下水道工事等狭い場所での使い勝手が抜群です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)
755
定芯桿
5/8inch
トラスコ品番
735-6251
材質
アルミ
質量(kg)
3.1
色
オレンジ
全縮(mm)
550(脚を閉じた状態の寸法)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
166/66(平面)
国際規格ISOに完全に適応のランドレッグのワンタッチ式です。腰をかがめることなく、簡単に伸縮できます。
マイゾックス独自のワンタッチストップ機構で、脚部を強固に固定します。
ストッパーを上下するだけで、簡単にストップ&リリースできます。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
全長(mm)
1710
質量(kg)
4.2
色
オレンジ
全縮(mm)
1060
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
全長(mm)
1700
質量(kg)
3.9
色
オレンジ
頭部形状
(脚頭)平面
収納時寸法(mm)
1020
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
142/58
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
国際規格ISO完全適合の世界標準三脚
軽量でありながら強度、安定感のある高級アルミ製三脚。
堅牢で踏みやすい石突と大型脚頭など、現場のニーズを完全網羅。
3機種3カラーから用途、お好みによりお選び下さい。
丸パイプ採用
丸パイプは全方向からの衝撃に対し強いという特長があります。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
全長(mm)
1700
付属品
スパナ
材質
アルミ製
質量(kg)
3.9
クランプ
MX型ブラケット機構
全縮(mm)
1030
ISO規格
12858-2
定芯桿取付
MX型脱落防止機構
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)
1753
質量(kg)
6.7
色
オレンジ
全縮(mm)
1092
定芯桿
5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/56
脚頭形状
平面
マイゾックスコード
222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
小型エレベーター用三脚。低位置でのレーザーライン出射に最適。防滴レーザー縦・横/10m取付け時、210~320mmの低い位置から横ラインの出射が可能
最小・最大高さ(mm)
約150・約260
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
377-1440
外形寸法(mm)
縦170×横90×奥80
本体質量(g)
255
昇降幅(mm)
約60
使用高さ(mm)
約150~260
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
小型エレベーター三脚。基準墨出しの補助・確認。内部仕上げ工事の各種墨出し。設備工事での設備機器の位地決めに
最小・最大高さ(mm)
約535・約1460
定芯桿
5/8インチ
付属品
専用収納ケース
トラスコ品番
394-0420
外形寸法(mm)
縦640×横115×奥115
本体質量(g)
1700
昇降幅(mm)
約175
使用高さ(mm)
約535~1460
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)
約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿
5/8インチ
付属品
昇降台カバー
トラスコ品番
377-1458
外形寸法(mm)
縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
7100
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)
2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)
132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
シンプルなデザインでありながら、堅牢かつ耐久性にも大変優れた三脚です。シングル構造の極太ストッパーを採用し、振動によるゆるみもない最高級のアルミ製三脚。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールドします。
伸縮ストッパーにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用。
全長(mm)
1675
質量(kg)
4.1
全縮(mm)
1000
メタリック仕上げです。エレベータ昇降硬さ調整機構付です。 三脚転倒防止用バー搭載の安心設計です。地墨が見える貫通構造です。
用途レーザー墨出器の設置
使用高さ(mm)
585~1240
仕様
専用ケース付
トラスコ品番
408-8336
材質
アルミ合金
質量(kg)
2.2
全縮(mm)
585
取付ネジ径
5/8インチ
昇降幅(mm)
(エレベーター)245
マイゾックスコード
213696
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
TE-6はPLP-5H、PLP-50の使用に便利です。
トラスコ品番
147-6483
質量(kg)
6.5
摘要
エレベータ三脚
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに
材質
アルミ合金