- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 測量機用三脚のおすすめ人気ランキング
測量機用三脚のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新97件の「測量機用三脚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測量 三脚」、「測量 三脚ネジ」、「定芯桿」などの商品も取り扱っております。
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿
5/8インチ
材質
アルミ合金
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長
1790mm
質量(kg)
7.8
内径(Φmm)
脚頭:68
外径(Φmm)
脚頭:160
全縮(mm)
1100
脚頭形状
平面
測量用の三脚です。アルミ製なので軽量です。頭部形状が平面式なので汎用性が高いです。
水平出しには、測量器の整準ネジの調整または三脚の伸縮によって可能です。
用途トータルステーション・セオドライト・オートレベル・回転レーザーの設置に
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
全長(mm)
1700
質量(kg)
3.9
色
オレンジ
頭部形状
(脚頭)平面
収納時寸法(mm)
1020
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
142/58
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
三脚取付けネジはW5/8×11です。
用途測量用品を取り付けて使用する三脚
取付ネジ径
5/8インチ
材質
本体:アルミ
オートレベル用の三脚です。
全長(mm)
1508
定芯桿
5/8インチ
材質
(本体)アルミ、(肩掛ベルト)ナイロン
質量(kg)
3
頭部形状
(脚頭)球面
収納時寸法(mm)
924
1台
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
木脚はアルミ製三脚に比べ、温度による膨張が少なく振動も吸収する為精度の良い測量が可能。
強固な石突 スチールをインサートした石突は大地をしっかりホールド。
新機構(独自のクランプ方式)採用(PAT.)固定ネジにはメンテナンスに優れたストレートネジを採用、
全長(mm)
1753
質量(kg)
6.7
色
オレンジ
全縮(mm)
1092
定芯桿
5/8inch
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/56
脚頭形状
平面
マイゾックスコード
222053
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
全長(mm)
1700
定芯桿
35mm
トラスコ品番
246-5698
質量(kg)
4.2
ねじ径(mm)
35
縮長(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140/70
脚頭形状
平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)
1735
定芯桿
5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
110/45
トラスコ品番
327-4128
材質
アルミ合金
質量(kg)
4.2
縮長(mm)
1040
脚頭形状
球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
熱膨張の少ない木製の脚部は高精度測量に適しています。
質量(kg)
6.5±10%
直径×長さL(Φmm×mm)
【単品】脚頭160×全縮1090~全伸1710
デュアルロックにより脚部を確実に固定。
始めにワンタッチストッパーで仮固定を行い、スクリューロックで本固定をすると三脚の据付けが容易。
付属品
六角レンチ・スパナ(一体型)、取扱説明書、脚頭カバー
材質
木製
全長(mm)
1691
質量(kg)
8.2
色
オレンジ
全縮(mm)
1090
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/56
マイゾックスコード
222058
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)
1700
全縮(mm)
1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
140×Φ70
仕様
脚頭形状:平面。定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番
807-2583
質量(kg)
4.2
色
イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
堅牢で踏みやすい石突仕様です
用途トータルステーション・セオドライト用三脚
全長(mm)
1675(全縮時1000)
脚頭外径/内径(mm/Φmm)
160/Φ66
仕様
ショルダーストラップ有、定芯稈径35mm
トラスコ品番
819-9564
適合機種
TT-027/DT-214
質量(kg)
約4.1
外形寸法(mm)
縦1000×横160×奥160
本体質量(g)
4100
脚頭部クランプ
ブラケット機構
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
開脚しすぎを防止。
石突部分はゴム製。
ナスカンにより調整可能。
用途滑りやすい場所での三脚の広がり防止
寸法(mm)
約620(半径)
高所用アルミ製エレベーター三脚。実用最大伸長約3m。タジマレーザーを使用した高所での軽天・設備・各種仕上げ工事の墨出し。2段階昇降機構付。昇降台がゆっくりと降下する、安全なエアシリンダー式パイプ
最小・最大高さ(mm)
約1250・約2900
平面昇降台外径定芯桿
5/8インチ
付属品
昇降台カバー
トラスコ品番
377-1458
外形寸法(mm)
縦1290×横180×奥180
耐荷重(kg)
2
本体質量(g)
7100
クランプ
ブラケット機構(脚頭部)
昇降幅(mm)
2段目540mm+1段目530mm
平面昇降台外径(mm)
132
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ST-030と標準台のセット
仕様
プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用
セット内容
2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
お手持ちの三脚に後から装着できる、キャスター付き三脚台です。三脚を乗せて、ネジで固定するだけで簡単でに取り付けできます。ちょっとした撮影カットの変更時などに、楽に三脚を移動させることができます。キャスターはストッパー付きで、脚で踏むだけで簡単に固定と解除ができます。折り畳み式でコンパクトに収納でき、持ち運び時も大変便利です。専用のキャリーバッグ付きです。
仕様
■耐荷重:15kg■サイズ:折り畳みサイズ:W160×D55×H435mm (キャスター除く)脚展開時サイズ(最小):W600×D125×H520mm脚展開時サイズ(最大):W940×D125×H860mm■重量:1,580g■キャリーバッグ付き■耐荷重:15kg■対応三脚:脚と脚同士の距離が55~75cmまでで、脚先の幅が50mmまで
1個
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
石突ゴムカバー
用途三脚部品
適合本体
ELV-200、ELV-300LT
品名
石突ゴムカバー
本体質量(g)
37
対応商品
ELV-200、ELV-300LT
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
STD-OD定芯桿セット
用途三脚部品
本体質量(g)
62
対応商品
STD-OD
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷