- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 湯せんユニットのおすすめ人気ランキング
湯せんユニットのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「湯せんユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「一斗缶ヒーター」、「一斗缶ウォーマー」、「ヒーター バンド」などの商品も取り扱っております。
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)
100
仕様
最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)
12.4
材質(本体)
SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)
水槽/□268×H249(有効高さ208)
機能
過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)
800
制御方法
(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)
(温度調節器)30~80
使用環境
-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード
1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節
液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)
SUS304(ステンレス)
適合容器
JIS規格金属板製18L缶(通称:一斗缶)
1個
¥279,800
税込¥307,780
3日以内出荷
お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱することができます。
本機には温度調節機能の他に過昇温防止機能も付いており、安全にご使用いただけます。
用途容器に入った高粘性液体・凝固物の取り出し、保温を行うためのヒーターです。
電圧(V)
100
仕様
最低液位検知/フロートスイッチ(底より約50mm)
質量(kg)
14.8
材質(本体)
SUS430(ステンレス)
内寸法(mm)
水槽/Φ320×250(有効高さ210)
機能
過昇温防止/バイメタルサーモスタット(110℃-OFF)
容量(W)
900
制御方法
(温度調節器)ON/OFF制御(2位置制御)
温度調節範囲(℃)
(温度調節器)30~80
使用環境
-10~40℃(湿度85%以下)但し結露しないこと
電源コード
1.25mm2 3芯 接地2P 電源プラグ付 2m
温度調節
液体膨張式サーモスタット
材質(水槽)
SUS304(ステンレス)
適合容器
JIS規格鋼製ペール呼び容量18L、20L(通称:ペール缶)
1個
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
一斗缶、ペール缶専用の湯せん式加熱工具です。お湯で容器を温めるため、容器を均一に加熱できます。
温度調節機能、過昇温防止機能を標準で搭載しています。
電源(V)
AC100/3Pプラグ
制御方式
ON/OFF制御 (2位置制御)
電源コード(m)
2
設定温度(℃)
30~80
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーター及び温度調節器が一体化されているので質量が軽いです。
また、締付金具がワンタッチ式の為、非常に簡単に取り付け可能です。
温度過昇防止(温度ヒューズ)が付いています。
用途一斗缶用
適合
一斗缶、JIS規格金属板製18L缶(通称一斗缶)
質量(kg)
2.5
制御方式
ON/OFF制御
電源コード種類(mm2×芯数×m)
キャプタイヤケーブル1.25×2芯×2
使用環境温度(℃)
-10~50
温度ヒューズ
139度×2
ディファレンシャル
5度
温度設定範囲(℃)
0~80
温度表示方式
2桁デジタル表示(0~99度)
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質
(内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上
使用温度範囲(℃)
室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール)
電源
AC100V・50/60Hz・10A
安全装置
電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止
温度調整方法
デジタル式温度指示調節器、PID制御
温度安定度
±0.1℃
撹拌方式
噴流撹拌方式
材質(バス)
SUS304
TGK品番
692-61-73-25
外形寸法(mm)
500×350×165±15
内形寸法(mm)
450×300×150
1台
¥59,300
税込¥65,230
3日以内出荷
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
力をかけずに簡単脱着、持ち運びもラクラク。業界問わず、四季を通じて使用できます。温度調節機能付だから、誰にでも使えます。柔軟性・屈曲性・耐久性に優れています。電気用品安全法(PSE)適合品です。過昇温防止機能付きで安全・安心してお使いいただけます。
用途加熱、保温、固化防止
適合
ペール缶・一斗缶
質量(kg)
約1.1
電源コード(m)
2(プラグ付)
適合サイズ
18L・20L ペール缶(Φ286)/一斗缶
温度設定
30~80℃
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
電源(V)
単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)
540×340×H245
内寸(mm)
510×300×H160
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)
1000
温度調節範囲(℃)
30~90
材質
ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
572×366×230
電源コード(m)
1.5
水槽寸法(mm)
503×301×H162
TKG品番
9-0819-0101
TKG品番(2017)
6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。
簡単な操作で、精度良くコントロールできます。
ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。
締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより
粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
適合
JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶
質量(kg)
3.5
制御方法
ON/OFFスイッチ
温度調節範囲(℃)
0~80
使用環境温度(℃)
-10~50
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
1.25×2
ディファレンシャル
5℃
温度表示方式
2桁デジタル表示(0~99℃)
缶内を加熱する事により粘度の一定化ができ、ポンプ能力も小さいです。
シリコンラバーヒーターをステンレス板に全面焼き付けした熱板ですので、高い熱効率です。
軽量ですので容易に現場で取り付けが可能です。
片面がマグネットシートで設置が容易です。
寸法(mm)
200×865
質量(kg)
約1.4
電源(V)
AC200
電源コード(m)
1(プラグ無し)
温度調節範囲(℃)
30~110(可変)
アース線の長さ(m)
1
アズワン品番
1-135-14
1個(18L)
¥62,500
税込¥68,750
当日出荷
一斗缶を丸ごと安全に加熱することができます。底面と側面から電気ヒーターによって効率よく加熱します。
用途塗料などの保温・溶解など。
電源(V)
単相200
適合
(缶)JIS規格鋼製18L缶、(フタ)鉄製フタMCH/LIB-C(別売)、断熱製フタMCH/LIB-GW(別売)
質量(kg)
25
制御方式
ON/OFF制御
内寸法(mm)
260×260×360
温度センサー
K熱電対
警報機能
高温自動停止・自動復帰
熱伝導の良い銅製の湯せんなべです。
付属品
環状蓋
材質
銅
18L一斗缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
仕様
過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所)
適合
18L一斗缶
外装
ガラスクロス補強シリコンラバーシート
発熱エレメント
ニッケルクロム丸線
最高耐熱温度(℃)
130
温度調整範囲(℃)
液体膨張式(設定範囲30~80)
保温ジャケットを巻くことで、缶体およびヒーター表面からの放熱を抑えることができ、保温時の消費電力を半分以下にすることができます。ヒーターを巻いた状態での取り付けが可能です。
用途ドラム缶、ペール缶、一斗缶用の各種ラバーヒーターに巻いて使用する保温ジャケット。
一斗缶・ペール缶の両方に対応するジャケットヒーターです。表面からの放熱が少なく、全体を均一に加熱・保温できます。 柔軟・軽量で取扱いが容易です。
材質
外装/内装:シリコンコートガラスクロス
寸法(mm)
1075×350
質量(kg)
約2
電源(V)
AC100
消費電力(W)
400
制御方式
ON/OFF制御 デジタル温調器
コード長さ(m)
2.8(端末処理/丸端子付)
設定温度(℃)
0~90
1個
¥139,800
税込¥153,780
8日以内出荷