湯垢取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
107件の「湯垢取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「湯垢落とし」、「石鹸カス除去」、「髪の毛取り」などの商品も取り扱っております。
使用場所 浴室 材質 (枠・吸盤フック)ポリプロピレン、(ネット)ポリエステル、(吸盤)塩化ビニル樹脂 寸法(mm) 約290×140×100 アズワン品番 64-9283-21
1個
399 税込439
当日出荷

サビ・スケール除去剤。スケール(カルシウム系)やタイル等に染みこんだサビ染みを素早く分解し、短時間で頑固な汚れを落とします。
用途浴場用洗浄剤 液性 酸性 取扱説明書 (0.4MB) 商品タイプ 業務用
1本(1L)
4,250 税込4,675
3日以内出荷

湯アカ・髪の毛取りに最適。コーナーに浴槽内に浮遊している湯アカ・髪の毛を追いつめてすくいやすいアール形状。 保管に便利な吸盤フック付きです。
使用場所 浴室 トラスコ品番 764-3691 材質 ネット:ナイロン/フレーム:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニル樹脂 高さ(mm) 35 縦(mm) 260 横(mm) 170 アズワン品番 64-1129-07
1個
399 税込439
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、強力なお風呂用洗剤 水アカへの強い洗浄剤の秘密は、「リン酸」と「クエン酸」の2つの洗浄成分の配合で、一般のバスクリーナーでは落ちない、ガンコな水アカや石鹸カスがみるみる落ちます! 皮脂汚れへの浸透性が高く、分解力が強い界面活性剤が含まれているので、皮脂汚れもしっかりと落ちる 浴室や浴槽、風呂いすなどのバス用品の清掃に 週に1~2回、汚れに直接スプレーして、あとは水で流すだけ クリーミーでしっかりした泡立ちのバス洗剤 バスタブや排水口、浴室床のお掃除に
用途バスタブ、排水口、浴室のお掃除に 液性 酸性 成分 リン酸(8.5%)、クエン酸(5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド) タイプ シリーズ 茂木和哉 寸法(cm) 9×5×20.5 香り 香料不使用
1本(320mL)
929 税込1,022
当日出荷

ガナ・ジャパンすっごい水垢取り
光沢のあるステンレス用の水垢取りです。対象面の傷付きを抑えながら水垢などの汚れをしっかりと取り除き、ステンレス本来の光沢感を取り戻します。ステンレス製のシンク、カウンター、カトラリー、食器、鍋、ポット、浴槽、水栓金具、シャワーヘッド、タオルハンガー、表札、インテリア雑貨などに付着する水垢汚れの除去。
用途ステンレス用水垢取り 材質 シラスバルーン、炭酸カルシウム、水(ナノバブル)、安定化剤 内容量(mL) 120
1個(120mL)
1,198 税込1,318
4日以内出荷

クエン酸+特殊有機酸のダブルパワーで、しつこい水垢・石鹸カスなどをすっきりと洗い落とします。 泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単! シトラスの香り。除菌剤配合。
用途除菌剤配合バスクリーナー 使用場所 浴室 商品タイプ 業務用 pH 2.1 液性 酸性 成分 非イオン系界面活性剤、有機酸(クエン酸を含む)、グリコールエーテル系溶剤、除菌剤、染料、香料、水 希釈倍率 原液~10倍 比重 1.01 臭気 微香料臭 外観 黄色透明液体 粘度(mPa・s) 2.0
1個(4L)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

きめ細かい泡がぴったり密着!カビをスッキリ落とします。 湯垢汚れやカビなどの気になる部分に直接スプレー。洗浄・除菌・漂泊の効果を発揮します。
用途浴室・浴槽・浴用具洗浄・カビ取り剤。 使用場所 浴室 液性 アルカリ性
1個(5.5kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蔵王産業アシド
温泉アク除去剤。鉄分の染み・黄ばみ除去。ジョウロで散布するだけでの簡単作業
用途浴場用洗浄剤 液性 弱酸性 取扱説明書 (0.38MB) 商品タイプ 業務用
1箱(80g×30袋)
8,925 税込9,818
3日以内出荷

【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。 力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。 また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。 ※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど ※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。 液性 酸性 関連資料 仕様
1本(946mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あきらめていた頑固な汚れもこするだけ!プロも使用する研磨剤を使用しました。 水に濡らして擦るだけで湯・水垢・カビ等をしっかりと落とします。 用途に合わせて研磨剤を種類・量を選定した三共理化学株式会社とのコラボ商品。
使用場所 浴室 材質 本体:ナイロン不織布(研磨剤入り)、ひも:ナイロン
1個
189 税込208
当日出荷

風呂釜、バス用品をまとめて洗浄。 水に溶けるフィルムに包まれているので、粉立ちしません。 除菌率99.9%
使用場所 浴室 アズワン品番 64-1222-01
1個(150g)
359 税込395
当日出荷

ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット 柄長さ(mm) 680~1250 材質 柄:アルミニウム。ネット:ポリエチレン 網目 約4mm RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

酸性バスクリーナー。特別清掃用。落ちにくい水垢、カルキなどの汚れは酸性タイプが効果的。安全なクエン酸原料の製品。(塩素系カビ取り剤との併用使用不可)
仕様 ●容量:18L アズワン品番 65-9395-57
1缶
8,998 税込9,898
7日以内出荷

多目的浴室用洗剤。アルカリ性、経済的な低臭製品!。浴室全般にご使用いただける万能型アルカリ性洗浄剤。汚れと対象物により希釈倍率を変えてご使用いただけます。無リン。
仕様 ●容量:18L アズワン品番 65-9395-58
1缶
6,398 税込7,038
7日以内出荷

お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に 使用場所 浴室 液性 中性 成分 水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩。3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(4L)
779 税込857
当日出荷

排水口に置くだけで、ピンクヌメリ・黒カビの原因菌を徹底除菌し、発生を防ぎます。(全ての菌を除菌できるわけではありません。) 食品由来の有効成分なので、安心してご使用いただけます。(塩素不使用) 排水を妨げにくい「スムーズ排水システム」を採用した容器です。 約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。) ※本品はピンクヌメリ除去剤、カビ取り剤ではありません。ピンクヌメリや黒カビを生えにくくする商品です。 【品名】浴室排水口用ヌメリ・カビ防止剤
用途【ご使用前に】効果を高めるため、目立つピンクヌメリや黒カビを取り除いてください。 (1)中に入っている透明の袋から本品を取り出します。(成分の揮散が始まります。成分は容器を通り抜けて揮散します。) ※開封時に目や鼻に刺激を感じることがあります。顔から離して開封してください。 ※万一、袋内が濡れていた場合は開封せずにアース製薬お客様窓口までご連絡ください。 (2)付属のお取り替え目安シールを本品に貼りつけてください。 (3)排水口のタイプに合わせてご使用ください。 ※全ての排水口に使用できるというわけではありません。 【排水口のタイプ】 カバーの内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上かその付近に本体を置き、通常通りにカバーをセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがあるタイプ:ヘアキャッチャーの上に本品を置き、通常通りに目皿をセットしてご使用ください。 目皿の内側にヘアキャッチャーがないタイプ:目皿の上に置いてご使用ください。※水流により排水口以外の場所に流される場合がありますので、元の場所に戻してご使用ください。 使用場所 浴室 成分 イソチオシアン酸アリル(ワサビ由来成分) トラスコ品番 828-5082 シリーズ らくハピ アズワン品番 64-1140-13 使用期間(ヶ月/常温) 約2ヵ月用(浴室内の温度や換気条件などの使用環境により効果や持続は異なります。)
1個
499 税込549
当日出荷

網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・使い切り塩化ビニル製手袋です。・手にピッタリフィットする薄手仕上げにより、素手感覚でお使い頂けます。・便利な左右兼用タイプです。・吊下げスリムパッケージ。
用途衛生を必要とされる作業や、手先の細やかな作業等 仕様 粉なし 材質 ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm) 0.10(指部) クリア 全長(cm) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱
349 税込384
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)