- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 湯沸かし 風呂のおすすめ人気ランキング
湯沸かし 風呂のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新2,625件の「湯沸かし 風呂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水加熱 ヒーター」、「電気 風呂 沸かし」、「湯沸かし」などの商品も取り扱っております。
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)
2
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様
水加熱用
型式
A型
寸法D(mm)
8
プラグの有無
有
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバー
あり
色
赤
質量(g)
約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)
1000
電源コード(m)
1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)
30~100
材質(カバー)
ステンレス
材質(先ゴム)
EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
タイプ
外壁貫通設置型
ガスの種類
13A
適合壁厚(mm)
400以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
給水・給湯接続
G1/2B(15A)
ガス消費量(kW[kcaL/h])
給湯:34.9(30000)、ふろ:9.9(8500)、同時:43(37000)
グリーン購入法
適合
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格
S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)
10
温度調節範囲(℃)
0~80
アズワン品番
1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304
長さ(mm)
185
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
容量(W)
500
電源コード(m)
2(プラグ付)
アズワン品番
1-8779-22
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌々日出荷
いつでもどこでも簡単水用投げ込みヒーター。
用途電機があればお湯が沸く。工事現場やキャンプ、洗車、家庭など使い方色々。
仕様
お水の量は30Lまで
タイプ
サーモスタット付ヒーター
径(Φmm)
100
昇温時間
(通常バケツ15Lの場合)10℃/14分、20℃/27分、30℃/41分、40℃/55分、50℃/68分。20Lのバケツでは1.33倍、30Lのバケツでは2倍かかります。
本体が沈む容器(浴槽)などに浸けるだけで低水位(約8cm)~高水位(約200cm)まで簡単に利用できます。入浴用・アウトドア・冬場の洗車・農業用・万が一の防災用に最適です。温度調整機能付きでお手入れも簡単です。安全カバー付きなので水中で触れても火傷の心配はありません。水位センサーを初め5つもの安全装置で安心・安全にご使用いただます。万が一異常があれば瞬時電源を遮断しブザー音とLEDランプでお知らせします。
用途業界最大級(910W)のヒーターで強力に湯沸し・保温。
適合
水量:300L
セット内容
本体・収納スタンド・取付用ビス・取扱説明書(保証書付き)
材質
ステンレス・PBT樹脂・NBRゴム
長さ(mm)
392
質量(g)
(本体):約720・(収納スタンド):約250・(コントロールボックス):約120
電圧(V)
AC100(50/60HZ)
定格電力(W)
電気回路:5
本体寸法(mm)
65×392・コントロールボックス:59W×31D×127H(突起物を除く)・収納スタンド大きさ:86W×355D×94H
表示方式
LED(電源ON時/回路的異常検知時)・コントロールコード:3m
安全装置
5個(水位異常感知装置・異常温度上昇防止装置・ヒーター異常過熱防止装置・過電流防止装置・漏電防止装置)
電源コード(m)
2.5
ヒーター
910Wステンレス(SUS316L)カートリッジヒーター
容量(W)
915(50/60HZ)
取扱液
清水
温度調整範囲(℃)
30~45(ボリュ-ムツマミ調整)
1台
¥37,880
税込¥41,668
当日出荷
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)
2
噴流式卓上エッチング装置用投げ込み型ヒーターです。メーカー従来品に比べ、より短い時間で適温になります。自動温度制御機能付きセラミックヒーターです。熱伝導に優れたセラミックヒーター採用で液温を効率よく制御します。エッチング作業時間が短縮され、仕上がりがシャープになります。
種類
その他
外形寸法(mm)
60×35×105
消費電力(W)
200
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
コード長さ(m)
ヒーター用:1.0
ヒーター寸法(mm)
Φ16×165
電源コード(m)
1.0
制御温度(℃)
30~45(±2.0)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G20×G13
仕様
EPDMパッキン付
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
手肌に刺激を与える添加物を多く含む洗剤が多い中、エルミー洗剤は手肌への刺激和らげるために、添加物を削除し、成分工夫をした優しい洗剤です。
使用場所
浴室
商品タイプ
本体
1個(300mL)
¥399
税込¥439
翌日出荷
水加熱に適しています。
材質
ヒーター部/SUS316L、フック/SUS304
電源コード(m)
2(プラグ付き)
用途対応機種をご確認ください
機能
ボイス機能、オートストップ機能、チャイルドロック
グリーン購入法
適合
もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ!
おいだき配管自動洗浄
浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄!
自動たし湯
設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴!
入浴検知による自動沸あげ
人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ!
フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。
オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。
キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン
インターホン
キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。
お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式
屋外据置型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
600×517×240
質量(kg)
29.5
シリーズ
RUF-A
待機時消費電力(W)
1.7
ヒーター容量(W)
158
区分
0
付属品
本体固定金具
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様
B型水用サーモ付
型式
B型
温度調節範囲(℃)
32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)
アルミ(塗装)
温度コントローラー
ロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管
C1220T(銅管)ニッケルメッキ
コンパクト風呂給湯器
能力
20号・オート
機能
自動湯はり、おいだき
設置形態
屋外・壁掛け
グリーン購入法
適合