湯煎器のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
90件の「湯煎器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気ウォーマー」、「湯煎鍋」、「フードウォーマー」などの商品も取り扱っております。
TKG ステン湯煎式フードウォーマー TKGランキング1位
フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。 ●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃) ●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。 ●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000温度調節範囲(℃)30~90材質ステンレススチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230電源コード(m)1.5水槽寸法(mm)503×301×H162TKG品番9-0819-0101TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
42,980税込47,278
当日出荷

マイロッカー PP 180型 アズワンランキング2位
アズワン品番5-206-02トラスコ品番342-4065材質PP(ポリプロピレン)製槽内寸法(mm)460×305×160型番180型水槽容量(L)22.1外寸法(mm)504×341×168
1個
4,326税込4,759
当日出荷

EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式) EBM(江部松商事)ランキング3位
1個
44,980税込49,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


ウォーターバス ヤマト科学ランキング5位
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)電源(V)AC100
1台
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
1個
59,980税込65,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)本体深さ内寸(mm)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)電源(V)単相100 900W
1個
98,980税込108,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽材質PP(ポリプロピレン)電流(A)-電源(V)-本体質量(kg)-安全装置-電源コード(m)-温度制御方式-温度調節精度-保証期間-ヒーター容量(W)-温度設定範囲(℃)-
1個
8,400税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
1台
94,900税込104,390
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
9,898税込10,888
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽タイプウォーターバス電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)槽内寸法(mm)194×336×156最大吐出量(L/min)10最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)センサーサーミスタヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)タイマー設定1分~99時間(1分単位)外寸法(mm)140×150×310温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0クランプ取付幅(mm)40撹拌方式噴流撹拌式
1台
76,500税込84,150
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。 スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。 お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1200温度調節室温~100℃(ダイヤル式)コード長さ(m)約1.6材質ステンレススチール
1個
51,980税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ槽内寸法(mm)□200×123外寸法(mm)210(280)×275×124アズワン品番1-2943-11
1個
36,900税込40,590
当日出荷

中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール質量(kg)4.2電源(V)単相100・50/60Hz消費電力(W)1200コード長さ(m)1.6温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)直径×高さ(mm)320×280TKG品番9-0817-0401TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
41,980税込46,178
3日以内出荷

お店の規模に合わせて選べる、充実の2サイズ。 用途に合わせて選べる容量 スープは8.0L、カレーは16.0L...など、 目的に合わせて容量を選べます。 湯せん式じゃないからラク お湯をはる手間がないから、準備や片づけも簡単。 温度コントロールしやすい マイコンが正確な温度を自動コントロールするから、料理が少量になっても煮詰まりを抑えます。 ダブルヒーターだからコゲにくい 保温ヒーターを底と側面に設置。側面温度を制御し、内なべの焦げつきを防ぎます。 寒い日でも温度が下がりにくい 乾式保温だから、寒冷地や寒い日でも温度がさがりにくい。 液晶だから見やすいパネル 温度がひと目でわかる「デジタル温度表示」。 操作しやすい上部のパネル 操作パネルを、かがまなくても操作・確認しやすい位置に設計。 汚れにくく耐久性が高いふた ほこりや汚れがつきにくいステンレス製のふただからお手入れがラクでしかも耐久性が高い。
ステンレス(XA)電源(V)単相100専用
1台
55,980税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

野中理化器製作所重湯煎器(銅製)
材質寸法(Φmm)180松吉医科器械コード19-7615-00
1個
9,498税込10,448
翌々日出荷

温度管理はサーモダイヤル一つで、自由に温度を設定(30~90℃)できます。 湯煎タイプですから、焦げ付きも無く長時間品質の劣化を抑え、保温することが可能です。
コード長さ(m)2電源(単相/V)100温度調整範囲(℃)30~90℃ホース接続径(Φmm)14
1台
66,980税込73,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

消費電力(W)900電源(V)単相100仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285電源コード(m)耐熱コード2mランプ通電ランプ排水排水栓15A温度調整方法サーモスタット30℃~95℃水槽寸法(mm)295×498×165
1個
69,980税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)