湿度表示カードのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
99件の「湿度表示カード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水検知 テープ」、「乾燥度測定」、「塩化コバルト」などの商品も取り扱っております。


密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。 耐衝撃性に優れています。 周囲環境の湿度が決まった値を超えると、指示点の色が黄から緑に変わります。 指示点の色変化は可逆性です。周囲環境の湿度が乾燥すると黄色へ戻ります。 指示点の色が淡い緑(黄色と緑色の間)のとき、その値が現在の環境湿度です。
精度 ±5%(25℃) サイズ(mm) 約39×100 反応湿度(%RH) 10-20-30-40-50-60(6点)
1缶(150枚)
11,700 税込12,870
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分の存在により、青色から赤色に変化する試験紙です。 茶、粉薬、小麦粉、乾燥食料、織物、紙、繊維、ゴム、皮革、セメント、肥料、無機物粉末などに含まれる水分の測定に用いられます。 大気および容器内の湿度(相対湿度)の測定に用いられます。
用途研究・開発・品質管理 TGK品番 567-44-01-33 長さ(mm) 40 幅(mm) 12 入数(枚) 100 アズワン品番 63-1236-96
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個(20枚)
3,790 税込4,169
当日出荷


除湿梱包に入れておくだけで中の湿度の状態が確認できます。
寸法(mm) 76×115 タイプ 不可逆性 精度 ±5%RH(at24℃) アズワン品番 1-4000-02 変色湿度 50-60-70-80-90%
1缶(50枚)
37,900 税込41,690
当日出荷


不可逆性湿度感知ラベル。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に発色。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 区分 化学変化タイプ 有効期限(年) 半(ご購入後) 精度 ±5%RH(25℃時) 寸法(Φmm) (発色部)5 変色 白→青 RoHS指令(10物質対応) 対応
1ケース(60枚)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

不可逆性湿度感知カード。設定湿度がかかった状態で24時間経過後に反応。屋内専用。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 反応湿度(%RH) 50・60・70・80・90 仕様 5点表示タイプ 区分 化学変化タイプ 外形寸法(mm) 75×105 有効期限(年) 半(ご購入後) 精度 ±5%RH(25℃時)
1缶(50枚)
特価
19,900 税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50ミクロンの液滴まで反応し、付着部分が濃青色に変色します。 液体飛散チェック、防滴テストに便利。現場での迅速な評価が可能。
用途屋外機器の防水・防滴・防湿テストや薬液の飛散チェック、散水・散布範囲の確認等に適しています。 材質 特殊コーティング紙
1袋(50枚)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

乾燥状態では濃青色、水分の存在によって赤色に変化する試験紙です。 水分の検出用として、各方面で広く用いられています。
TGK品番 567-44-01-15 長さ(mm) 70 幅(mm) 7 品名 塩化コバルト 入数(枚) 200 アズワン品番 63-1236-89
1箱(200枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

可逆性湿度感知カード。屋内専用。塩化コバルト不使用。100%バージンパルプ材料。RoHS対応。
用途半導体や部品材料、精密機器などの輸送や保管時の湿度管理にご利用頂けます。 区分 化学変化タイプ 有効期限(年) 半(ご購入後) 精度 ±5%RH(25℃時) RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(200枚)ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水がかかると印刷されている赤いインクがフィルム内で溶け出します。 一度水に触れると元に戻らないため、水濡れの履歴確認に適しています。 5×5mmにカットされているので小さなスペースにも貼ることができます。
シートサイズ(mm) 70×75 変色の経過 赤ドット→ピンク アズワン品番 2-2619-01
1箱(210枚×5シート)
1,790 税込1,969
当日出荷

1個ほか
35,900 税込39,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水分の検出に使用する試験紙です。乾燥状態で濃青色、水分の存在で淡紅色を呈します。
タイプ ブックタイプ 長さ(mm) 70 幅(mm) 10
1箱(200枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

パック内の湿度を外から確認できます。可逆式。コバルトフリー。
【変化】茶色→薄緑 精度 ±5%(24℃) 外装 アルミ袋入り 変色 茶色→薄緑
1ケース(2袋×600枚)ほか
52,980 税込58,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイシス湿度試験紙
空気中の水蒸気や湿度を検出し、定量・半定量測定はできません。 水分検出に広く用いられている有害な塩化コバルト(II)が非使用のため、より安全に測定できます。 乾燥状態は黄緑色、水分の存在で白色に変色します。ドライヤー等で白色試験紙を黄緑色になるまで乾燥させた後使用します。
TGK品番 0007440123 長さ(mm) 60 幅(mm) 10
1箱(20枚×10冊)
1,798 税込1,978
6日以内出荷