湿度計 校正のおすすめ人気ランキング

2025/11/16更新
350件の「湿度計 校正」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「校正証明書 温度計」、「温度校正器」、「水中スターラー」などの商品も取り扱っております。
マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-52 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
115,000 税込126,500
当日出荷

材質 プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 電源 AC100V 50/60Hz 温度制御方式 PID制御 温度設定範囲(℃) 50~250 マグネット強度 0.13T
1個
54,200 税込59,620
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防水タイプで水槽に沈めて使用する事が可能です。 最高60℃の水中でも使用する事ができます。 スターラー本体はPP(ポリプロピレン)一体成型で、耐薬品性にも優れています。 ジョイントバーによりスターラー同士を連結する事ができます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 付属品 ジョイントバー×1個 材質(本体) PP(ポリプロピレン) 使用温度(℃) 0~60(水中) モーター DCブラシモーター 電源コード 1m×Φ2.5mm ミニプラグ付き
1個
19,400 税込21,340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 TA411PC、TA408CEは精度チェック、TA411CSは簡易校正をする際に使用します。
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿度センサに毛髪、温度センサにサーミスタを採用して高信頼性を目指してつくられた湿度計です。壁面固定用フランジ付属。
測定範囲 湿度 20~100% rh。温度 0~50℃ トラスコ品番 330-6399 寸法(mm) Φ135×(D) 33 質量(g) 約230 精度 湿度±4% rh(40~80% rh at 15~25℃、その他は±7% rh)。温度±2℃ 電池 単3マンガン乾電池(R6P) 1本 アズワン品番 1-623-01 温度表示方式 アナログ/デジタル
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

校正証明書付き商品とは、出荷時に機器の校正作業を実施し校正証明書を発行するサービスです。イラストの表情が室内の快適度に合わせて5段階に変化します。表示部が大きく(76×64mm)、離れた位置からでも見やすいです。5段階の表情で快適度判別。
温度測定範囲(℃) -10~50 校正証明書 一般校正
1個
14,050 税込15,455
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロギング機能も内蔵した高性能温湿度計 ポケットサイズ温湿度計HN-CHは、新開発の湿度センサを使用し、測定範囲が0~100%RHと幅広い高性能・高信頼性の温湿度計です。
セット内容 本体(HN-CHNR)、データ収録ソフト(HN-VXH1J)、RS-232Cケーブル(HN-CYHC)、卓上用アタッチメント、AC電源アダプター(HN-CYHRA)、収納ケース12、データ収録ソフトHN-VXH1J取扱説明書、単3電池×2 寸法(mm) W64×H113×D32 測定範囲 -10~50℃、0~100%RH 質量(g) 約140(本体部、電池含む) 電源 単3アルカリ乾電池2本 センサー 半導体式温度センサ、高分子静電容量式湿度センサ 応答時間 15秒以下(90%応答、25℃、0.1m/s通風下において)
1台
4,298 税込4,728
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途基準としての校正、点検に 仕様 11.3%rhおよび75.3%rhの湿度校正用・飽和塩の湿度校正ポット トラスコ品番 819-3614 質量(g) 370
1箱
59,980 税込65,978
21日以内出荷

液槽内に対象となる温度計やセンサーを差し込み、基準温度計や基準センサーとの比較校正を行います。かくはん効率の良い丸形槽と強力なかくはんモーターの組み合わせにより、温度安定度は±0.05℃以内と安定した温度コントロールを行います。
トラスコ品番 462-7776 質量(kg) 8 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 10~190 内容量(L) 2 安全装置 漏電ブレーカー・槽内温度過昇防止警報 ヒーター シースワイヤ式 700W(ステンレス製) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×200×370 槽内寸法(Φ×Hmm) 120×200 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度 ±0.05℃以内 撹拌機 縦型プロペラ撹拌式 3Wインダクションモーター
1台
499,800 税込549,780
翌々日出荷

任意の温度で長時間安定させるドライ式のキャリブレーター
電圧(V) 115(90~127) 最高温度(℃) 155 湿度(%RH) 【操作・保管】0~90 最高操作温度(℃) 0~40 サービス分類 レンタル
1台
8,198 税込9,018
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。 高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。 スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 材質 (プレート)セラミック、(本体)アルミダイキャスト耐熱塗装 電源 AC100V(50/60Hz) 最高温度(℃) 550 モーター DCブラシ センサー K熱電対 安全装置 過電流ヒューズ・高温警告表示機能 電源コード(m) 1.5 温度制御方式 PID制御 回転調節 デジタル設定(10rpm単位)
1台
57,860 税込63,646
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg) 約5 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約730 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 本体寸法(mm) 343×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~2000×4 ヒーター容量(W) 180×4 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4607-71 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
104,000 税込114,400
当日出荷

設定温度と実温度を同時にデジタル表示します。 耐熱性・難燃性に優れたプラスチックケーシングを採用しています。
撹拌容量(mL) 5000 付属品 撹拌子40mm×1 寸法(mm) 268×160×85 質量(kg) 約1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 最高温度(℃) 280 プレート寸法(Φmm) 135(セラミックコートステンレス)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

マイコン式回転数フィードバック制御の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。 DCブラシレスモータータイプのため、耐久性が高いです。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面、操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 マイコン制御の多連式ホットスターラー
質量(kg) 約1.8 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約300 回転数(min-1[r.p.m]) MAX1500 本体寸法(mm) 187×230×81 プレート寸法(mm) 165×150 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 撹拌容量(mL) 50~3000×1 ヒーター容量(W) 300 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4606-62 回転数設定方式 (タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み) 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
41,900 税込46,090
当日出荷

PID温度制御方式により精密な温度調節が可能です。 本体正面に安全ランプ付きで、プレート温度が60℃以下になるまで点灯します。 プレートは耐熱性・耐薬品性に優れています。 同時に複数溶液の加熱撹拌が可能で、回転数・温度とも個別に調節できます。 外部温度センサー(別売)を使用することで直接試料温度をコントロールできます。 DCブラシモーター(マイコン式回転数フィードバック制御)の採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1500 撹拌容量(mL) 50~2000×6 仕様 デジタル 材質 プレート/アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)、本体/ステンレス(SUS304)・スチール(SPCC) 質量(kg) 約10.5 電源 AC100V 50/60Hz 本体寸法(mm) 480×345×110 プレート寸法(mm) 140×140 温度制御方式 PID制御 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-2945-03
1台
182,000 税込200,200
当日出荷

4台のスターラーを別々の回転数でコントロールする事ができます。リモコン式のためコントローラーは机に置いて使えますので操作が容易に行えます。コントローラーは4出力ですので、スターラー4個まで接続できます。
1個
26,100 税込28,710
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃) -99.99~400 寸法(mm) 54×172×40 質量(g) 150(電池含む) 電源 単4電池×2 コード長さ(m) 1 精度 ±(0.15+0.002t)(℃) センサータイプ Pt100(クラスA)4線式 表示分解能 0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃) 温度表示 -99.9~850℃ センサー寸法(mm) Φ3.2×150(先端丸形) 機能 最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分) 表示サンプリング(秒) 約0.5 温度表示精度 ±(0.1%+0.05)℃ 防水性 JIS C0920-2003 保護等級7
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 外部温度センサー(別売)を使用すると直接資料温度をコントロールすることが可能です。 温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることが可能です。 本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 同時に複数溶液の加熱撹拌ができ、回転数・温調とも個別に調節が行えます。 シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
質量(kg) 約7 材質(本体) ABS樹脂 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 約1100 回転数(min-1[r.p.m]) MAX約1500 本体寸法(mm) 503×400×81 プレート寸法(mm) 140×140 モーター DCブラシレスモーター 電源コード(m) 約2 材質(プレート) アルミニウム(フッ素樹脂コーティング) 回転速度(min-1[r.p.m]) 100~2000 撹拌容量(mL) 50~2000×6 ヒーター容量(W) 180×6 温度設定範囲(℃) 50~250 アズワン品番 1-4608-61 回転数設定方式 ボリューム設定 回転数制御方式 マイコン式回転数フィードバック方式
1個
138,000 税込151,800
当日出荷

温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
材質 プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上) 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能 温度制御方式 K熱電対によるPID制御
1台
48,900 税込53,790
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)