湿気取り ぞうさんのおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
97件の「湿気取り ぞうさん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用 除湿剤」、「湿気とり ゼリー」、「除湿剤 タンス用」などの商品も取り扱っております。
部屋の中に置くだけで湿気を除湿します。
用途押入れの湿気とりに 商品タイプ タンクタイプ 成分 塩化カルシウム 寸法(mm) 152×87.5×106 吸湿量(mL) 550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(3個)
209 税込230
当日出荷

置くだけで、湿気対策。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプ タンクタイプ
1セット(420mL×3個)
249 税込274
当日出荷

気になる湿気を強力除湿 炭パワーで強力脱臭 簡単水捨てシール付き
吸湿量 550mL/1個 成分 塩化カルシウム タイプ 炭タイプ アズワン品番 65-0448-42 商品タイプ タンクタイプ
1パック(3個)
299 税込329
当日出荷

パックに水がたまる、つめかえ式除湿剤。コンパクトな容器形状なので、買う時も置く時も捨てる時もかさばりません。たまった水がよく見え、つめかえ時期がひとめでわかります。パウチパックに水がたまるので、容器の中が汚れず、つめかえが簡単です。
用途押入れ、収納庫、流しの下などの湿気とりに
1個ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シートタイプは、タンスや押し入れ、クローゼットから下駄箱やくつ・ブーツの除湿まで、ご家庭の様々な場所で活躍します。
成分 塩化カルシウム 商品タイプ シートタイプ
1個(2枚)ほか
339 税込373
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

包装用乾燥剤として工業標準規格(JIS)に認定されている防湿包装の必需品です。混合された青ゲルの発色変化で吸湿度合が一目で分かります。 塩化コバルトを含みます。
用途食品の鮮度維持に。 主成分 無水ケイ素(シリカSiO2)99.5%以上 種別 A型シリカゲル 吸湿率(相対湿度50%) 27.0(JIS規格:20以上) pH値 5.5
1袋(100個)
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸湿力の持続性に優れています。 防臭・防カビ剤を配合していますのでデシケータでの精密機器・レンズ等の保管に適しています。
1袋(70g×10個)ほか
2,540 税込2,794
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初のテトラ型除湿剤!吸湿スピード1.5~2倍(メーカー比)。コンパクトサイズだから衣類収納はもちろん、くつ収納などいろんな場所でしっかり除湿!
成分 塩化カルシウム
1パック(10個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の消臭・除湿・防カビ効果、太陽光の力で繰り返し使えます。シリカクリン「激取りMAX大判シート」は、良質のシリカゲルを使用しており、天日に干すと機能が何度でも再生します。自然素材で繰り返し使用できますので、とてもecoな製品です。押入れや敷布団の下にお使いいただけます。 消臭・除湿に即効性があり、適度な湿度に保ちます。 シリカゲルの調湿機能がカビやダニの発生を防止します。 吸湿してもベタつきませんので、衣類の保存に最適です。 防虫剤との併用もできます。 再生シグナルでシートの吸湿状態が一目で分かります。 シグナルがブルーからピンクに変わったら、天日に約半日ほど干し再生してください。 使用環境にもよりますが、6ヶ月~1年での交換をお勧めします。
用途押入れ、敷布団の下などに。 商品タイプ シートタイプ 成分 シリカゲル 寸法(cm) 約50×72 使用の目安 押入れ上段(90cm×180cm×100cm)1シート、押入れ下段(90cm×180cm×100cm)1シート、敷布団は2シート程 吸湿量(mL) 1シート当たり/約170(気温25度・湿度90%にて) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷

家中の気になる湿気を強力除湿。 シールをはがすだけの簡単水捨て。 シール付き。
成分 塩化カルシウム タイプ レギュラータイプ 商品タイプ タンクタイプ
1パック(3個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気になる湿気を強力除湿収納空間にほんのり香る香り付き除湿剤シールをはがすだけの簡単水捨てシール付吸湿量/550ml(1個あたり)
商品タイプ タンクタイプ 成分 塩化カルシウム
1個(550mL×3個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布を使用したタイプで電気部品・機械部品の長期防錆に適しています。 不織布は通気性が良いので吸湿スピードが早く、短時間で湿度を下げることができます。そして、金属等でこすれても簡単に破れない強さも特徴です。 電気部品・機械部品の長期防錆用の普及版商品。輸出梱包用に人気があります。
用途電機部品・機械部品の長期防錆用に最適 pH値 4.5~6.5(JIS規格:4~8) 吸湿率(相対湿度50%) 35.0(JIS規格:20以上) 吸湿度(%) 20以上(RH50%時、5日経過時) 区分 A型シリカゲル
1缶(500g×20個)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸った湿気をゼリー状に固めるシートタイプの除湿剤。除湿効果、お取替え時期がひとめでわかる親切設計です。
成分 塩化カルシウム、保水剤 商品タイプ シートタイプ
1個(2枚)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワフル除湿でカラッと快適空間。 リビングや事務所、公会堂などのカビ、結露防止に。 湿度管理でダニ対策にも。 ダニは乾燥に弱いため湿度を下げることでダニの動きや発生を制御することができます。 湿度は30%~90%の間で5%きざみで設定が可能。
タンク容量(L) 約8(満水停止容量約6.5) 除湿能力(L/日) 21/25 消費電力(W) 500/550(50/60Hz) 仕様 キャスター付き、除湿、冷媒R410A、据付工事不要 質量(kg) 約16 タイプ コンプレッサー式 電流(A) 6.0/5.6 電源(V) 単相100(50/60Hz) 使用範囲 <目安>(50Hz)木造約20畳(33m2)、プレハブ約31畳(51m2)、鉄筋約40畳(67m2)。(60Hz)木造約23畳(38m2)、プレハブ約35畳(57m2)、鉄筋約45畳(75m2) 電源コード(m) 約1.8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 390×280×600 アズワン品番 64-9332-51
1台
58,900 税込64,790
翌々日出荷

コンパクトな圧縮包装採用。 湿気を吸ってぐんぐん膨らむ超大容量の使い捨て貯水タイプの湿気とり。 プラスチック使用量を抑えたエコ仕様で、使用後のゴミがかさばりません。
用途押入れ、洋服ダンス、クローゼット、下駄箱、流しの下などの湿気とりに 成分 塩化カルシウム 商品タイプ タンクタイプ
1セット(1000mL×2個)
499 税込549
当日出荷

湿気を吸って膨らむ超大容量使捨て湿気とり。
商品タイプ タンクタイプ
1セット(1000mL×4個)
999 税込1,099
当日出荷

コンパクトでありながら大容量の800mlタイプ。標準吸湿量1個/800ml(水換算)。
質量(g) 1700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×145×125 アズワン品番 64-1129-78 商品タイプ タンクタイプ
1パック(3個)
459 税込505
当日出荷

電子レンジで加熱すれば繰り返し使えます。 海苔、あられ、干ししいたけ、スナック菓子、砂糖、小麦粉、押し花、ドライフラワーの保存、下駄箱、押入れ、流し台の下などの湿気の気になるところに。 効果終了の目安付(ブルーの粒がピンクに変わります)。防虫剤との併用も可能です。湿気を吸っても液状やゼリー状になりません。 外袋はチャック付で使い残しも保存できます。
商品タイプ 袋タイプ 材質 不織布 成分 A型シリカゲル 使用方法 青い粒がピンクに変わったら、電子レンジ強で2~3分加熱します。青く戻れば再び使用できます 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約9×6×0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個×10g)
599 税込659
当日出荷

除湿剤に備長炭と活性炭を特殊配合しているので、湿気を取りながら、気になるニオイを脱臭します。 場所を選ばず、どこにでも気軽に置ける汎用タイプです。
商品タイプ タンクタイプ
1セット(420mL×3個)
329 税込362
当日出荷

地球に優しい!新冷媒HFC R407C採用。オゾン層破壊係数0。湿気をしっかり取って、ダニ・カビ・結露の発生もしっかり抑えます。自動霜取機能付き。過熱保護装置(サーマルプロテクター)内蔵。除湿水は大型ドレンタンク(15L)使用のため排水作業回数が少なく便利。持ち運びに便利な取っ手付き
用途衣類、シューズ等の乾燥の補助に お茶や穀物類の貯蔵庫に 作業場、工場内の除湿に コンピュータ室の湿度管理に トラスコ品番 448-9527 タイプ コンプレッサー式 外形寸法(mm) 390×430×835 電源(V) 単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz 10/11 タンク容量(L) 15 定格電流(A) 7.2/7.2(50/60Hz) 本体質量(kg) 33 電源コード(m) 約3 消費電力(W)(50/60Hz) 590/700 保護装置 (圧縮機)サーマルプロテクター。(冷媒回路)高圧圧力スイッチ 使用環境温度(℃) 5~35(周囲温度) 冷媒 HFC R407C 圧縮機 全閉式ロータリー 除湿水の処理方法 15Lドレンタンク、フロート式満水停止装置付 霜取方法 装置/機械式温度センサー 使用環境湿度(%) 45~90(相対湿度) 除湿能力(L/h) 1.2/1.4(50/60Hz)
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷