- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 満水テストプラグのおすすめ人気ランキング
満水テストプラグのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「満水テストプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「満水試験治具」、「止水 ボール」、「バルーン 止水」などの商品も取り扱っております。
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
まいど亀ボール用高圧ポンプは、t-gear.comオリジナルの防水水張試験用商品です
水張り試験の際にドレンなどで空いている孔にまいど亀ボールを設置することで水張り試験を行うことができます
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質
コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス
寸法(mm)
Φ50×135
アズワン品番
8-9797-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容
エアホースHT-10-T
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6860
質量(kg)
0.9
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
トラスコ品番
523-6479
質量(kg)
0.86
材質(本体)
天然ゴム
管径(Φmm)
139~158
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
適合品番
BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
50Φ~60Φのドレンや穴にボールに空気を入れるだけで、ゆったりと挿入可能!!
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
エア注入用の圧力計付のホースです。
用途テストボール専用。
適合
圧力計付ホース
ひとつのプラグで複数のサイズの管径に使用可能です。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一時的な止水に使用
仕様
マルチサイズ、【プラグ注入圧】0.21MPa
トラスコ品番
523-6576
質量(kg)
1.6
材質(本体)
天然ゴム
呼び径(mm)
150~200
管径(Φmm)
140~210
直径×長さL(Φmm×mm)
(収納時)114×356
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
0.12
最大許容背圧水頭(m)
12
1個
¥65,980
税込¥72,578
翌々日出荷
プラスチック製で軽くて便利で錆びずに耐久性抜群です。圧力計付きで便利高圧(約1000KPa)まで加圧できます。
用途テストボールプラグ用。
適合
ゲージ付ポンプ
材質
本体:FRPP(ガラス繊維強化ポリプロピレン)、ハンドル:PP(ポリプロピレン)、ホース:エラストマー
質量(g)
700
本体高さ(mm)
640
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
軽くて丈夫。持ち運びに便利。サビずに耐久性抜群。アダプター付で広い用途。高圧までらくに加圧できます。加圧を軽くするアキュムレーター付き。
高性能圧力計付き。
用途自転車(米式)・オートバイ・自動車に。
レジャー用品に。
球技用ボールに。
一般の自転車に。
競技用自転車に。
最大圧力(kPa)
約1200
ホース長さ(cm)
70
仕様
アダプター6種類
材質
ガラス繊維強化ポリプロピレン
高さ(mm)
640
質量(g)
680
適合タイヤバルブ
米式