溝切りカンナのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「溝切りカンナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝堀カンナ」、「鴨居カンナ」、「敷居削り」などの商品も取り扱っております。
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。 高さ(mm) 180
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス溝などの溝切り用の鉋です。蝶ネジで定規を調整します。保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm) 5 材質 木材 質量(g) 180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 175×30×50(刃、蝶ネジ部含まず)
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 8000 最大切削深さ(mm) 24(90°時) 切削幅(mm) 三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1150 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 270 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg) 4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。 ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ふすま・障子の敷居直し用の鉋です。 保管に便利な袋入りです。
用途木工用。 刃幅(mm) 18
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

PROXXON(プロクソン)溝切りアタッチメント
2/3/4/5mm幅の溝切りが可能 専用振れワッシャを取り付け、丸鋸刃を振らしながら回転させ、溝切り加工を行います。
適合本体 ディスクサンダーDS250(No.28060)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

用途敷居や鴨居の溝などを削る。 材質 (刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm) 50 高さ(mm) 60(30) 質量(g) 230 奥行(mm) 210 材質(台) 切削幅(mm) 18 材質(刃) 刃物用炭素鋼
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

ガイド針でジョイント部をトレースするため、カーブしたジョイントや微妙な不陸も安定した幅と深さで溝切りが出来ます。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 105×30×55 適合替刃 23-5617
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。 全長(mm) 200 適合替刃 UC-13・UC-14 質量(g) 140 仕様 替刃6枚付(1枚装着) トラスコ品番 395-3483 材質 積層強化木・ステンレス鋼 刃厚(mm) 1 材質(刃) 刃物用炭素工具鋼SK120
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

精密設計高性能カッター。ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。
用途木材・集成材などに 外径(Φmm) 120 穴径(Φmm) 15 刃厚(mm) 3.0 刃数(p) 30 適合材 木材・集成材など フッ素 スリット
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材の直角の入隅を削るのに適した鉋です。
用途細工用。 刃幅(mm) 30 幅(mm) 50 高さ(mm) 180 質量(g) 240 奥行(mm) 45
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ユーキリ・スーパー
長尺シート溶接用溝切です。 ジョイントから外れにくい構造で切りくずが詰まりにくいので作業効率が格段に向上します。 ガイドローラーを外せばデザイン貼りの溝切も可能です。
寸法(mm) 100×50×23
1個
22,000 税込24,200
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)溝切カッター
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。 刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品 替刃1個 刃のサイズ(mm) 5 適合替刃 23-5332
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

定木の調節で刃の位置を自由に変えられます。「小穴突きカンナ」とも呼ばれます。
用途ガラス溝等の細溝専用作里鉋。 全長(mm) 174 質量(g) 160
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ソフトグリップで握りやすく疲れにくい!
回転数(min-1[r.p.m]) 30000 チャック孔径(Φmm) 6 電源(V) 単相100 電流(A) 5.3 消費電力(W) 500 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 199 仕様 二重絶縁 付属品 ストレートビット6、ストレートガイド、テンプレートガイド、トリマガイド、スパナ10(781036-5)、17(781037-3)各1本 質量(kg) 1.5
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最大切削深さ(mm) 三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm) 三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 8 カーボンブラシ呼び番号 154 付属品 フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg) 6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

1本
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマ
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。 ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。 刃物の交換に便利なスピンドルロック付。 長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。 円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業 軸径(Φmm) (取付ビット)6 回転数(min-1[r.p.m]) 32000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.3 消費電力(W) 400 コード長さ(m) 2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 113.5×90×191.4 付属品 片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規) 質量(kg) 1.1
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

与板利器工業創一郎 ミゾ鉋
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。 刃幅(mm) 18 材質 刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷