- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ポンチ/刻印/ハトメ
- 溝削りのおすすめ人気ランキング
溝削りのおすすめ人気ランキング
2026/01/06更新476件の「溝削り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溝 掘り 工具」、「溝切 電動工具」、「溝堀カンナ」などの商品も取り扱っております。
高品質の鋼材を使用した、溝削りチゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
150
タイプ
八角胴
高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など
全長(mm)
240
刃幅(mm)
26
床材等の接合時に使用
用途クッションフロアの切断。水廻りの加工。
全長(mm)
200
適合替刃
UC-13・UC-14
質量(g)
140
仕様
替刃6枚付(1枚装着)
トラスコ品番
395-3483
材質
積層強化木・ステンレス鋼
刃厚(mm)
1
材質(刃)
刃物用炭素工具鋼SK120
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
高い耐磨耗性と欠けの発生しにくい超硬材を使用しています。各種鉄金属や非金属のバリ取り・面取り・一般切削加工に適しています。彫刻・パターンカットなど幅広い用途に使用できます。
用途面取り・溝削り・座ぐり
最高回転数(min-1[r.p.m])
80000
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削る時に使用します。
用途細工用。
高さ(mm)
180
軟質金属やプラスチック、木材の面取り、くり抜き、溝彫り、筋付け、また、テーパー状(円錐形状)の穴を開けるのに使用します。
用途彫刻/削り出し
高周波焼き入れをしています。
用途ハツリ、穴あけ、ポンチ作業に。
鉄工所、自動車整備、農機具等の修理作業等に便利なセットです。
鉄・アルミニウム・真鍮・銅・プラスティック・ガラス・石・木・皮など、どんなものにも手軽にマーキングの出来る、電動マーキングペン。
マーキングの太さを調節できるダイヤル付。
材質の硬柔に合わせて調節できる、強弱ダイヤル付。
ローマ字・数字のテンプレート付きで、よりきれいな書体で文字が書けます。
用途スケール・ノギスなどの作業用品、ペン・電卓・ハサミなどの事務用品、カメラ・傘などの家庭用品、ゴルフ・スキー用具などのスポーツ用品、その他ネームプレート・鍵など
付属品
テンプレート1枚
材質(本体)
ナイロン樹脂
消費電力(W)
7
先端角(°)
60
定格電圧(V)
AC100 (50/60Hz)
対応材質
プラスティック、ガラス、非鉄金属、軟鉄材、ステンレス
材質(ビット)
超硬合金
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
取れにくい目地棒作業に。
解体作業の効率UP!
用途敷居や鴨居の溝などを削る。
材質
(刃部)炭素工具鋼、(台)白樫
建具等の敷居。鴨居の溝掘りに使用できます。
幅(mm)
50
高さ(mm)
60(30)
質量(g)
230
奥行(mm)
210
材質(台)
樫
切削幅(mm)
18
材質(刃)
刃物用炭素鋼
1台
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
高品質の鋼材を使用した、チゼルです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など
付属品
ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)
全長(mm)
199
質量(kg)
1.4
電流(A)
5.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
500
回転数(min-1[r.p.m])
35000
コード長さ(m)
2
チャック孔径(Φmm)
6
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に
外径(Φmm)
100
刃厚(mm)
10
穴径
Φ20mm
仕様
U溝、乾湿両用
材質
工具鋼、工業用ダイヤモンド
適合材
コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
敷居などの溝を削るのに適した鉋です。敷居や鴨居の溝などを削るときに適しています。
用途敷居や鴨居の溝などを削る。
材質
刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
刃物の前後に刃付けがあり、溝から端までU溝を掘ることが出来ます。
刃物は高級刃物鋼を使用しています。
付属品
替刃1個
刃のサイズ(mm)
5
適合替刃
23-5332
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中