- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 耕うん機
- 溝堀のおすすめ人気ランキング
溝堀のおすすめ人気ランキング
2026/04/21更新152件の「溝堀」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し溝切機」、「溝堀カッター」、「溝切り」などの商品も取り扱っております。
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
通常のショベルより頭部が細い為、狭い場所での作業や細い溝・穴を掘るのに最適です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど材質鉄(50Mn)全長(mm)970質量(kg)1.43頭部長(mm)293柄厚さ(mm)1.2頭部板厚(mm)1.6頭部肩幅(mm)145
1本
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。
人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。
培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
立ったまま作業ができるので楽です。
狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません!
小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合排気量25mL以上のエンジン式刈払機サイズ320×100(mm)質量(g)800耕うん幅(mm)約100耕深(mm)-20~+20(調整可能)
1台
¥21,980税込¥24,178
当日出荷
大竹製作所水田歩行型溝切機
水管理は稲作の健康管理!稲の生育にマッチした灌排水!
理想的な穂づくりを目ざす「溝切効果」
中干しで無効分けつを抑え、登熟を良好にします。
十分な間断灌水で、後半の穂実を向上させます。
落水適期まで灌水。品質、収量を高めます。
落水を速やかにし、地表の乾きが良く、コンバインの収穫作業をラクにします。
歩行型 : 抱え持ちがラクなバランス設計!
全長×全幅W×全高(mm)1385×370×920質量(kg)15.7車輪径(Φmm)600回転数(min-1[r.p.m])車輪:30溝幅(mm)160~220溝深さ(mm)80~130
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています全長(mm)1035トラスコ品番836-9933質量(kg)1.7材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)345柄厚さ(mm)1.2先幅(mm)125頭部板厚(mm)2.1頭部肩幅(mm)139
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。
地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。
土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。
除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質硬質アルミ合金
初めてでも安心の家庭用AC100タイプ
エンジン始動の手間いらず
エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ
800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに耕うん幅(mm)280耕深(mm)約60電圧(V)AC100消費電力(W)800付属品フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m刃数4枚刃質量(kg)約7.3周波数(Hz)50/60電流(A)8.2回転数(min-1[r.p.m])400外形(mm)200本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×310×1290アズワン品番64-4063-03
1台
¥24,980税込¥27,478
当日出荷
●切込深さを任意の位置で微調節できる木材の面取り・溝堀りに適した入門者用のトリマーです
●切込深さはねじ式で任意の位置に微調節できます
●刃物の交換に便利なスピンドルロック付きです
●ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式を採用しています
●長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工、円切り加工に便利なストレートガイド付きです
用途各種木材の面取り・溝掘り軸径(Φmm)(取付ビット)6回転数(min-1[r.p.m])32000電源(V)単相100電流(A)4.3消費電力(W)400コード長さ(m)2.5付属品片口スパナ(17mm)×1・超硬ストレートビット(6mm)×1・ストレートガイド一式×1・六角棒レンチ(2.5mm)×1質量(kg)1.1材質ハウジング:PA/ベース組立:PC/電源コード:PVC型番MTR-42電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])32000
1台
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能!仕様斜め埋込みセット内容カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個質量(g)520刃型片刃寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)193×126×150
1セット
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
マキタ仕上げみぞきり
最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m])9000最大切削深さ(mm)三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5最大切削幅(mm)三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分)電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154付属品フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱質量(kg)6.8
1台
¥72,980税込¥80,278
3日以内出荷
付属品ストレートビット6mm(A-22947)、トリマガイド(本機取付)、ストレートガイド、テンプレビットガイド、スパナ10(781003-0)・17781008-0)(各1本)全長(mm)199質量(kg)1.4電流(A)5.3電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])35000コード長さ(m)2チャック孔径(Φmm)6
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。
業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
1本
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
ヤヨイ化学溝切りカッター
長尺床材溶接時の溝切りカッターです。
ハンドルの端部にキャップが付いており、替刃が収納できます。
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
GARDENA(ガルデナ)コンビシステム 星型ホイール 土起こし器 3195-20
固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。土起こしと同時に除草も行える。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土材質本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材質量(kg)1.3保証期間最大25年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×47×16
1個
¥8,698税込¥9,568
5日以内出荷
水田利用などの圃場条件の悪い場合などに適しています。大型ディスク溝きりで稲株なども引っかかることなく溝きりが行え、車輪も大きく少々の凹凸でも安定した作業が可能です。
条数1仕様播種間隔ギヤ調整4段階質量(kg)12.4容量(L)4溝切Φ180ディスク型前輪(mm)Φ280×104後輪(mm)Φ280×104