- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 溶剤・酸、アルカリ用手袋
- 溶剤用手袋 ロングのおすすめ人気ランキング
溶剤用手袋 ロングのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「溶剤用手袋 ロング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超ロングゴム手袋」、「耐 有機 溶剤 手袋」、「ソルベックス」などの商品も取り扱っております。
「耐溶剤手袋のダイローブ」のスタンダード。シンナー浸漬作業に最適の超ロングタイプ。
ダイローブ5500の袖をさらに伸ばして55センチの肘上丈に。「肘までザブンと!」作業もこれなら安心。
裾にハトメ穴が空いているので、ずり落ち防止に紐を通して使用いただけます。※1
有機溶剤に強いポリウレタンをふんだんに使用。特殊配合により柔軟性と硬化耐性、耐久性兼ね備えます。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
サイズ
L
トラスコ品番
721-9539
種別
耐溶剤手袋
材質
表/ポリウレタン、裏/綿
厚さ(mm)
1
色
ホワイト
入数(双)
1
機能
耐溶剤・高耐久性
全長(cm)
55
中指長(cm)
8.4
手の平幅(cm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
シンナー・有機溶剤全般
1双
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。
厚さ(mm)
0.56
色
グリーン
入数(双)
1
全長(cm)
45
材質(裏)
アクリルライナー
材質(表)
ニトリルゴム(NBR)
強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。
材質
クロロプレン+天然ゴム
厚さ(mm)
0.65±0.1
色
黒
入数(双)
1
機能
耐酸、耐アルカリ、耐溶剤
全長(cm)
40
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
有機溶剤
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
厚さ(mm)
0.4
手の平幅(cm)
10
中指長(cm)
7.6
種別
化学防護手袋
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色
ブルー
入数(双)
1
機能
耐薬液、薄手、滑り止め付、裏地:植毛、袖口巻き上げ有
JIS規格
JIST8116適合品
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
強酸・強アルカリ溶剤
性別
女子用
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
厚手ニトリル手袋の方まで保護できる手袋ロングスリーブタイプです。袖部には高級ゴムを使用し締りが非常に良いです。断熱タイプのため、低温や高温での条件でも使用できます。(適応温度は-23℃~149℃)耐油性にも優れています。切削油を使う現場、冷蔵、冷凍庫での作業、海産物の取扱いなどに有効です
袖口仕様
ゴム入り
合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られた画期的な超強力耐溶剤手袋で、標準タイプには耐溶剤手袋として、初めて表面滑り止め加工がされておりますから、作業性も大幅にアップしています。
用途金属洗浄におけるトリクレン、シンナー等の溶剤作業用。塗料、インキ類/接着剤、油脂類の取扱い。
色
シルバーグレー
厚さ(mm)
0.5
材質
ポリウレタン
入数(双)
1
加工
梨地加工
機能
耐溶剤
外面
滑り止め付き
耐溶剤性
有機溶剤全般
耐透過性
耐酸
最も消耗しやすい指先部分の縫い目の位置を考慮し、上部にずらすことで摩耗を軽減しています。 傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。 指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。一体型なので、手袋と腕カバーの接合部分から破れてしまう心配がなく、上腕部分まで丈夫です。 裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
用途園芸・家庭菜園に。車などのメンテナンスに。農業。水産・漁業。清掃・サービス業。食品関連業。機械工業。自動車関連業。建築・設備メンテナンス業。石油・化学関連業
材質(樹脂部)
合成ゴム(ニトリルゴム)
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付
耐溶剤性
有機溶剤全般
トラスコ品番
819-2464
質量(g)
203
入数(双)
1
1双
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
ダイローブ550より耐溶剤性の優れたポリウレタン樹脂を採用。
種別
強力溶剤用長手タイプ
厚さ(mm)
1.0(裏地含む)
色
白
材質(裏)
綿100%(メリヤス)
材質(表)
ポリウレタン
材質
ポリウレタン 裏地綿100%
入数(双)
1
加工
ブ550よ
機能
耐溶剤
耐溶剤性
有機溶剤全般
耐透過性
耐溶剤
縫い目のないシームレス原手を裏布に採用し、使いやすさ、作業性もアップ。裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付き。
抗菌防臭加工により汗臭さやカビ臭さも防ぎます。
用途自動車関連業/造船業/機械工業/鉄鋼業/石油精製業/化学工業/小売業/サービス業/水産業/水産加工業etc。
材質(裏)
綿、ポリエステル、その他
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
腕カバー付
油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。耐突き刺し、耐摩耗性に優れています。厚みがあるロングタイプです。負荷の大きい作業、化学薬品の取り扱い作業、その他様々な作業においても高い保護性能を発揮します。指先に合わせた自然な形状で、長時間の作業においても疲労感を感じにくいです。ウェット・ドライのどちらの環境においても高いグリップ力で、生産性の向上に寄与します。
用途自動車製造。化学薬品取扱い。メンテナンス作業。脱脂作業。金属加工。
厚さ(mm)
0.56
材質/仕上
ニトリルゴム(NBR)
色
グリーン
機能
耐薬品性、耐突き刺し、耐摩耗性
全長(cm)
45.7
EN374規格
AKL
EN規格
(ISO 374-1:2016規格)Type A - AGJKLPT
腕全体をカバー出来る全長58cmのロングタイプです。手の平にはすべり止め加工を施しております。一体成形で出来ており手袋と腕カバーとのつなぎ目からの水漏れの心配がありません。
食品衛生法適合品
用途家庭用から業務用まで幅広くお使い頂けます。
材質
天然ゴムラテックス
全長(cm)
58.0
厚さ(mm)
0.8
種別
厚手
入数(双)
1
クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。
用途石油化学。工場のメンテナンス作業。
仕様
裏布付
材質
表:天然ゴム、クロロプレンゴム、裏:綿
溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。
0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」
ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。
製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
全長(cm)
30
厚さ(mm)
0.2
極薄の化学防手袋。
有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。
3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。
内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。
用途化学品取扱い作業
ナノマテリアルの製造・取扱い作業
インジウム化合物対策
ダイオキシン類対策用
酸取扱作業
アルカリ取扱作業
溶剤取扱作業
機能
帯電防止
全長(cm)
28.5
材質
ニトリル、ネオプレン
質量(g)
14(M)※片手
種類
シリコーンフリー、左右兼用
入数(双)
25
JIS規格
JIS T 8116:2005
耐溶剤性
有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性
粉有無
粉無
ダイローブ440の55cmバージョン
厚みを薄くすることにより作業性を向上
ひじまで覆うロングタイプ
見た目以上に柔らかソフト。女性の握力でも気軽に使えて作業の邪魔をしない。
有機溶剤の連日使用でも柔らかさがほとんど変わりません。高い硬化耐性をプラス。
柔らかさを生かした細かな部品・機器のシンナー洗浄・脱脂が得意です。ウェス作業にも◎
1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験
サイズ
L
トラスコ品番
721-9482
種別
耐溶剤手袋
材質
表:ポリウレタン、裏:綿100%
厚さ(mm)
0.95
色
緑
入数(双)
1
口径(Φmm)
(袖口)150
機能
耐溶剤・高耐久性
全長(cm)
55
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
11.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐溶剤性
有機溶剤全般
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
弗酸、王水、硝酸等の強酸や強アルカリに驚異的な強さを持ち、低濃度から高濃度まで広範囲の化学薬品に使える特殊合成ゴム製の耐薬液用手袋です。長時間の作業にも目を疲れさせず、薬液取扱いに便利で細かいお仕事もできる滑り止め等、安全第一の手袋です。
用途トランジスタ等、半導体製造における諸作業用。ガラス、金属のエッチング用。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。
種別
化学防護手袋
材質
CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)
色
ブルー
入数(双)
1
JIS規格
JIST8116適合品
関連資料
耐透過性
耐溶剤性
強酸・強アルカリ溶剤
性別
男性用
耐透過性
酸・アルカリ溶剤
材質
表:ポリウレタン、裏:綿メリヤス縫製
機能
耐薬品
耐溶剤性
有機溶剤全般
耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。
サイズ
L
全長(cm)
65
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿
エスコ品番
EA354BW-29
厚さ(mm)
0.5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷