- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接 アースクランプのおすすめ人気ランキング
溶接 アースクランプのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「溶接 アースクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースクランプ」、「溶接ケーブル・アースクリップ」、「溶接 アースクリップ」などの商品も取り扱っております。
溶接時のアース接続用です。
電線接続方法
ネジ止
コンパクト設計
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
適合電線(mm2)
35~70
最大挟み能力(mm)
45
材質
真鍮
質量(g)
460
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
鋳鉄製ボディの為強固
溶接電流(A)
300
使用電線
22~38mm2
最大挟み能力(mm)
28
仕様
アーク溶接用クリップ型アース
質量(g)
330
本体寸法(mm)全長
175
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
放熱フィン形状を採用することで加熱を防ぎマグネットの吸着力を保護。
溶接時のタブ板取付も不要です。
用途ワーク表面にセットし、スイッチONにするだけで簡単にアース取りができます。
電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
28
仕様
電線接続方式(ネジ止)
材質
取っ手:PVC、本体:真鍮(表面銅メッキ)
質量(g)
385
適合電線(mm2)
35~70
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番
EA315-18
質量(g)
839
許容電流(A)
800
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×86×60
使用磁石
等方性フェライト磁石
1個
¥9,180
税込¥10,098
当日出荷
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
25
仕様
電線接続方式(ネジ止)
質量(g)
380
適合電線(mm2)
22~50
挟み能力(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
U形状の銅パーツが回転し、パイプ形状にも簡単に取付可能なアースクランプです。
使用率(%)
60
アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
溶接電流(A)
300
最大挟み能力(mm)
35
仕様
電線接続方式(ネジ止)
質量(g)
550
挟み能力(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
鋳鉄製ボデイーの為強固
仕様
アーク溶接用クリップ型アース
使用電線
22~38mm2
頑強な銅ヘッドを装着しており、溶接作業時にアースをつなぐのに最適なクランプです。異形物、丸物の保持も可能です。
用途溶接作業時に。
クランプ範囲(mm)
V型アダプタ:180
トラスコ品番
114-8834
材質
本体:スチール、先端下部:銅
全長(mm)
180
質量(kg)
0.4
フトコロ(mm)
64
締圧力(kN)
9.8
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
中央部にスプリングの突起があり、勝手に金属に吸着しません。
エスコ品番
EA315-17
質量(g)
794
許容電流(A)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
160×86×60
使用磁石
等方性フェライト磁石
1個
¥7,310
税込¥8,041
当日出荷
用途溶接時のアース接続用
溶接電流(A)
100-300
適合電線(mm2)
22-50
挟み能力(mm)
30
電線接続方法
ネジ止
トラスコ品番
256-2073
全長(mm)
205
質量(g)
495
タイプ
グリップ付き
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
迅速に簡単にアースクリップができます。
ワニ口クリップやGクランプが使用できない大規模な溶接作業に使えます。
用途溶接用アースクランプ、ほとんどの鋼溶接作業に
最大電流(A)
800
エスコ品番
EA315-15
質量(kg)
1.6
内径×外径(Φmm)
【マグネット部】31×73
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
【ハンドル部】110×31×12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
238×90×64
1個
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷