- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接面・遮光メガネ
- 溶接 ガラスのおすすめ人気ランキング
溶接 ガラスのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新547件の「溶接 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 色ガラス」、「溶接面」、「黒ガラス」などの商品も取り扱っております。
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2.5
寸法(mm)
50×105
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質
ガラス
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
約50×約105
色
透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コスト重視の低価格タイプです。
傷に強いです。
遮光度の番手が大きいほど濃くなります。
DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。
材質/仕上
ガラス
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
50×105×3
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。
トラスコ品番
228-2798
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K
厚さ(mm)
2.0
材質/仕上
ガラス
質量(kg)
3
摘要
箱入
寸法(縦×横)(mm)
50×105
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2
質量(g/パック)
2820
1箱(100枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。
種類
手持ち面
トラスコ品番
484-7644
適合機種
HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等
材質
ポリカーボネート
質量(g)
42
電源
太陽電池
寸法(縦×横)(mm)
51×108
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
JIS規格品
材質
ガラス
色
緑
仕様
JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×3
寸法(横×縦)(mm)
105×50
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ポリカーボネート
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
通常の溶接面に取り付け可能な自動遮光フィルター!遮光度は3~11まで対応可能。
市販の手持ち面・ヘルメット面に取り付けるだけで、液晶溶接面に早変わり。
溶接作業時の安全性と効率性が格段にアップします。
アーク点火前遮光度 #3/アーク点火後遮光度 #11自動切り替えなので、いちいち手持ち面を動かす必要はありません。
有害な紫外線・赤外線をカット。大切な目を守ります。
付属品
透明カバープレート×2枚
寸法(mm)
108×51×5
質量(g)
42
使用温度範囲(℃)
-10~55
電源
太陽電池および内蔵電池
有効視野(mm)
幅92×高さ36
遮光度
作業前:#3、溶接時:#11
保証期間
1年間
反応速度(秒)
1/3000
電流範囲(A)
30~300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
色
透明
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約108×約51×約2
仕様
ポリカーボネイト
寸法(mm)
約108×約51×約2
1枚
¥169
税込¥186
当日出荷
DIN規格品
色
グリーン
仕様
DIN規格品
材質
ガラス
厚さ(mm)
2.5~2.9
寸法(mm)
50×105
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ガラス
質量(g)
34
規格
JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
材質
ソーダ石灰ガラス
衝撃に強く、湿気にも強いポリプロピレン製の溶接面です。
種類
溶接面(手持ち式)
材質
ポリプロピレン製
適合
自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
質量(g)
約260
取付方式
裏側の窓枠の上下盛り上がった部分を押していただくと、前面の枠が外れますので、その枠と本体の間にガラスを装着いただき、枠を押し込んでください。
面体寸法(幅×長さ)(mm)
約250×約295
窓寸法(幅×高さ)(mm)
約100×約40
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質
ソーダ石灰ガラス
面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。
後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。
両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。
外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください)
外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。
外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。
内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用
種類
溶接面(かぶり式)
材質
本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン
質量(g)
約530(内外プレート含む)
タイプ
ヘッドバンドタイプ
寸法(縦×横)(mm)
約300×250
遮光度
♯10付属(外側)
適合プレート
外側50×105mm/内側90×110mm
頭囲(cm)
約60まで
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類
溶接面(手持ち式)
仕様
JIS規格外
適合
自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど
色
赤
質量(g)
300
タイプ
ファイバー製 耐水
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
310×240×120
窓寸法(幅×高さ)(mm)
約90×約40
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
軽量で割れにくい遮光プレート
有害な紫外線・赤外線や強い可視線から守ります
サイズ
#10
1個
¥669
税込¥736
翌日出荷
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約108×約51×約2
仕様
ポリカーボネイト
寸法(mm)
約108×約51×約2
フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ
角
連続使用温度(℃)
80
長さ公差(mm)
±1
幅公差(mm)
±1
曲げ応力値(MPa)
50
熱膨張係数(×10-7/℃)
93.5
サービス分類
オーダー・加工