溶接 スタッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
215件の「溶接 スタッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッドビス」、「スタッド」、「溶接 スタッド 日本ドライブイット」などの商品も取り扱っております。
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
適合 SUS
1袋(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプル なし
1袋(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1袋(20個)ほか
549 税込604
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など) 溶接 8~20本/分(溶接サイクル) スタッド径(Φmm) 1.6~8.0(溶接可能)
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ドライブイットめねじスタッド(TP型)(小箱)
CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
ディンプル なし
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
34 税込37
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
1箱(200個)ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
149 税込164
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質 軟鋼
1パック(50本)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
材質 ステンレス
1パック(50本)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

小型ながらIC制御でフル装備。 多機能+使いやすさ、パワー無段階調整、ICタイマー、自動・手動切替え。
用途スタッド&連続引出し、パッチ当て、各種ワッシャ溶植、シボリ、穴埋め等。 本体質量(kg) 18 入力電圧(V) 単相200 定格出力(kW) 3 寸法(cm) 18×27×27 入力電流(A) 30 適合電極径(Φmm) 10 危険物の類別 非危険物
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷

1個
139 税込153
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1箱(1000個)
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
1パック(50本)ほか
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

JIS B1177基づきます。
材質 SCM435 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30±5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
84 税込92
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)