- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 溶接 チップのおすすめ人気ランキング
溶接 チップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新811件の「溶接 チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接 トーチ用チップ」、「ダイヘン 溶接 チップ」、「半自動溶接機 トーチ部品」などの商品も取り扱っております。
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Dタイプ。スタンダード
仕様
黒トーチ用
適合ワイヤ
ソリッドワイヤー
板厚・材質
薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ
Nタイプ。スタンダード
仕様
Nタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用
チップ長さ(mm)
45
主な適合トーチ
ブルートーチ
仕様
Nタイプ
耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.41MB)
用途アーキュリー半自動溶接機補修部品
適合
アーキュリー120,160
部品名称
ソリッド用チップ
新メッキ処理で長寿命化(現行SCチップの約1.5倍)
現行Rチップの約5倍の寿命
用途パナソニック Active TAWERS/Super Active TAWERS 用交換用チップ
チップ長さ(mm)
45
仕様
適用条件・溶接法:Active/Super Active TAWERS ・ワイヤ:軟鋼用銅メッキソリッドワイヤ
ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。
耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm)
25
ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。
好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。
耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
部品名称
ノンガス軟鋼・ステンレス用チップ
適合
SAY-120、SAY-160
CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm)
69
タイプ
Nタイプ。ロングチップ
チップ先端外径(mm)
4
主な適合トーチ
松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通)
RoHS指令(10物質対応)
対応
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
350
適合
トーチN
適合電流(A)
350A
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
トラスコ品番
818-5977
適合本体
SAY-80L2、SAY-120、SAY-150、SAY-160
種別
0.8Φ
部品名称
極細軟鋼・ステンレス用チップ0.8Φ
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷