溶接 トーチ用チップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
179件の「溶接 トーチ用チップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接チップ 1.2」、「ロボット用チップ」、「panasonic 溶接 チップ」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パナソニックコネクトCO2Rチップ
適合ワイヤ ソリッドワイヤー 板厚・材質 薄板~厚板・ステンレス、軟鋼
1箱(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
タイプ Nタイプ。スタンダード 仕様 Nタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

全長(mm) 45 適合ワイヤ ソリッド 板厚・材質 薄板~厚板・軟鋼 溶接 ハンドロボット 仕様 Nタイプ
1パック(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度の機械穴開け加工(ワイヤサイズに対し最適均一な穴径)で安定したアーク。長い給電長と硬質素材の採用で高耐久性。
用途一般CO2/MAG溶接用 チップ長さ(mm) 45 主な適合トーチ ブルートーチ 仕様 Nタイプ
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1箱(10個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


耐摩耗性に優れ、画期的な長寿命確保。機械加工のため、穴精度が良好。低電流、高電流でも安定したアークが得られます。チップ先端にRを付け、飛散するスパッタの付着を防止します。(ZNタイプ)
用途ロボット、自動機専用コンタクトチップに最適(一般の半自動溶接でも使用可能) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.41MB)
1箱(10本)
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ワイヤの入り口が小さいのでチップ内部への異物混入を防ぎ、ワイヤ溶着を低減します。 好評なRチップの高耐久材料と高精度加工を継承。 耐久性に優れ、チョコ停の低減や稼働率向上に効果があります。
1箱(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(10個)
7,898 税込8,688
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(5個)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CO2溶接トーチ用交換部品
全長(mm) 69 タイプ Nタイプ。ロングチップ チップ先端外径(mm) 4 主な適合トーチ 松下タイプ、ダイヘンタイプ(共通) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
特価
7,580 税込8,338
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


海外製が主流のなか全ての加工を国内で行っている純国産品。ジルコニウム含有で高寿命なためロボット溶接や自動機溶接に最適。特殊コーティングを施しているためスパッタが付着しにくい。
ワイヤー径(Φmm) 1.2
1袋(10本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ER15用交換チップ、又はビンツエル社のMB15と互換性があります。 耐久性とコストを考えて、溶接法と材料別に3タイプの材質を用意しました。特にパルス溶接時とアルミ溶接には専用タイプをご使用ください。
全長(mm) 25
1袋(5個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合 アーキュリー120,160 部品名称 ソリッド用チップ
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高いワイヤ供給性 ワイヤ供給抵抗を低迷させる新メッキライナを採用。溶接品質の向上に大きく貢献します。また、メッキの剥離が少なく耐久性も向上しています。 柔軟なトーチケーブル 常温から氷点下まで、ケーブルの柔軟性を高めました。溶接作業による疲れを低減します。 握りやすいハンドル ハンドル形状、ケーブル引き出し角度、スイッチレバーなどを変更。手に馴染みやすい自然な握り心地で溶接を意のままにコントロールします。 軽さとバランスを徹底追及 新形状のハンドルと柔軟なトーチケーブルの採用は、溶接時の軽さとバランスの良さを実現しました。 JIS規格に対応した安全性能。
仕様 Nタイプ
1本
34,980 税込38,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)