溶接 パーテーションのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
144件の「溶接 パーテーション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光幕」、「工場用仕切り」、「溶接 保護シート」などの商品も取り扱っております。

溶接作業中には紫外線その他目に有害な光線が大量に発生します。これらを遮断し目の安全を守る機能を備えているのがプロテックウエルディングカーテンです。適度な透明度で外から作業状況がわかります。防炎認定商品です。 イエロー、グリーン、ダークグリーンの3種類があり、作業位置、条件などによる使い分けもできます。(作業から離れているところや作業状況をよく確認したい場合にはイエロー、作業が近い時はグリーン、大量のアーク光が発生する場合はダークグリーンが適します。)溶接時に発生するアーク光には、波長が400~800nmの可視光線のほかに、400nm以下の紫外線、800nm以上の赤外線も含まれています。上の図はカーボンアーク光と〈プロテックウェルディングカーテン〉の分光分布、光線透過率ですがご覧になるとわかるように、人体に特に有害といわれる320nm以下の紫外線や強度の赤外線、可視光線も発生しており、溶接光を直接見ることは目に有害です。また、近くで溶接作業が行われている場合、まわりにいる人にも知らない間に溶接光が目に入ってしまう心配があります。〈プロテックウェルディングカーテン〉は、人体に有害な320nm以下の紫外線をカットすると同時に、幅広い波長域でアーク光の透過を抑制します。快適で働きやすい作業環境づくりに貢献します。■上記データは測定値で、保証値ではありません。■改良の為、予告なく仕様変更する事があります。
高さ(mm) 1820 種別 組み立て式パネル(スクリーン・Sカン付) RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
37,980 税込41,778
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番 856-4298 材質 フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg) 4.65 2018年トラスコ掲載ページ 7 0394
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
仕様 防炎性能試験番号取得済 型式 単体 質量(kg) 8.3 枠内寸法(幅W×高さH)(mm) 2000×2000 材質(フレーム) スチール(樹脂コーティング) シート厚さ(mm) 0.35
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に最適です。シートは耐炎繊維織物の両面にシリコン加工したスパッタシートベーシック両面JIS A 1323 A種合格品(第03A0188号)を使用しています。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。
フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 約1 仕様 A種合格品
1台
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番 856-4297 材質 フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 質量(kg) 3.9 2018年トラスコ掲載ページ 7 0394
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

溶接作業中の安全を守ります。 優れた難燃性を持つ防炎認定シートを使用。 シートはガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした生地です。 JIS A 1323 B種合格品
仕様 キャスター付 型式 B種合格品 セット内容 2mパイプ 4本。ジョイント 2ケ。キャスター足 2本。Sカン 20ヶ 1。火花衝立用シート 1枚 厚さ(mm) 0.38 質量(kg) 9.4 枠内寸法(幅W×高さH)(mm) 2000×2000 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

遮光用・火花用衝立(アルミニウムフレーム)用の替えシートです。 溶接で発生する目に有害な光線を遮光します。 アルミニウム衝立(YS-12□□-○○)用の替えシートです。 フレームとシートの隙間をより少なくするため、少し大きめのサイズになっております。
仕様 (財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 AT860027 材質 塩化ビニル(防炎性能試験適合) 長さ(mm) 1985 幅(mm) 985 厚さ(mm) 0.35
1枚
8,598 税込9,458
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。
用途溶接や研磨等で飛散する火花の拡散防止に。溶接専用ブースのない工場や、臨時のブースが必要になった時等に容易に使用できます。 トラスコ品番 447-9271 材質 フレーム/アルミニウム、シート/耐炎繊維織物(難燃シリコン加工) 幅(mm) 900×1800×2枚+1800 厚さ(mm) 1.0 質量(kg) 14.3 高さ(mm) 1800×1枚 使用脚 キャスター式 フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 1.0mm 折りたたみ寸法(mm) (収納幅)65 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームはハメ込み式ですので、どなたでも簡単に組み立てができます。キャスター付ですので、移動も簡単です。接続型と組み合わせることで増結可能です。
ブルー 枠内寸法(幅W×高さH)(mm) 2000×2000 仕様 樹脂被覆パイプフレーム トラスコ品番 328-9575 形状 キャスター式 質量(kg) 8.3 タイプ 単体型 キャスター径(Φmm) 50 フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 0.35 防炎性能試験番号 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027)シート使用
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

三面鏡のような形の衝立で、蝶番タイプのため角度調整は自在(0°~140°)で、工具は必要ありません。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。シートの取り付けはマジックテープ式で簡単です。フレームはアルミ製で軽く、接着剤不要、リサイクルも簡単です。
材質 フレーム/アルミニウム 幅(mm) 900×1800×2枚+1800 質量(kg) 12.6 高さ(mm) 1800×1枚 使用脚 キャスター式 フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 約0.35
1台
74,980 税込82,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様 単体(0.35厚シート付)。※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg) 8.3 タイプ 単体型 枠内寸法(mm) W2000×H2000 キャスター径(Φmm) 50
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

溶接の際の有害な紫外線を遮光し、快適な作業環境を創ります。フレームは、イレクターパイプを使用しておりますので、簡単に組み立てられます。キャスター付ですので、移動も簡単です。ジョイントを利用することにより、YFA型、YFB型を容易に組み合わせることも可能です。シートは(財)日本防炎協会 防炎性能試験番号取得済 0.35厚No.AT860027 0.7厚No.AT940141
仕様 増結(0.35厚シート付)。※火花用衝立のシートもご使用出来ます。ハトメピッチ:A型482mm B型W465mm×H386mm 質量(kg) 7.9 タイプ 接続型 枠内寸法(mm) W2000×H2000 キャスター径(Φmm) 50
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースを有効活用するのに大変便利 簡単に設営解体が可能 バラしてまとめれば収納に場所をとりません(省スペース)
フレーム 樹脂コートスチールフレーム 生地 国産防炎フィルム(溶接遮光用)
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。
トラスコ品番 255-6079 材質 フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 幅(mm) 369 厚さ(mm) 約0.7 高さ(mm) 749×4面 シート厚さ(mm) 0.7
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

組み立てが簡単なノックダウン式です。
用途工場内の通路造りに。 高さ(mm) 1200 仕様 柱/安定板付×2本、組立式 奥行(mm) 400
1台
23,980 税込26,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。 下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。 アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質 透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材 グレー 脚の種類 アジャスター付
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

組み立ては接着剤不要(ボルト式)で簡単です。溶接時に発生する有害な紫外線・可視光線から周りの人の目を保護します。アルミニウムフレームだから廃棄時リサイクルが可能です。アルミニウムフレームだからスチールより40%軽いです。シートは耐炎繊維織物の片面にシリコン加工したスパッタシートアルファ JIS A 1323 C種合格品(第03A0142号)を使用してます。
フレーム直径(mm) 28 シート厚さ(mm) 0.35 仕様 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済(AT860027) 規格 C種合格品
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
材質/仕上 防炎軟質塩化ビニールフイルム 摘要 シートのみ
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン 寸法(幅W×高さH)(mm) 1970×1970 仕様 防炎性能試験番号取得済 材質 軟質ビニールフィルム 厚さ(mm) 0.35 質量(kg) 2.15 ハトメ数 16 ハトメピッチ(mm) 約480 ハトメ内径(mm) Φ12
1枚
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)