- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 溶接 作業台のおすすめ人気ランキング
溶接 作業台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新786件の「溶接 作業台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接台」、「溶接 テーブル」、「溶接機 台」などの商品も取り扱っております。
天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。
壁が接近している場所や狭い場所に有効です。
天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。
トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業
仕様
クランプ2個付き
高さ(mm)
680
本体質量(kg)
22
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
500×500×680
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番
285-0052
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。
抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。
抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
FC250
寸法H(mm)
M16
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
50
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法C(mm)
50
寸法I(mm)
0.02
熱処理
焼鈍
RoHS指令(10物質対応)
対応
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。
トラスコ品番
818-8510
材質
炭素鋼(S45C、S55C)
質量(kg)
0.54
2018年トラスコ掲載ページ
7 0284
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使いやすい位置に取り付けできます。本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。
トラスコ品番
467-3166
種別
完成品
材質
(本体)スチール、(車輪)ウレタン
キャスター
100mm 固定車2個・自在車2個
引出し数
1列1段 F-1 カギあり
荷重(kg)
(移動時)300
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
シリーズは1段タイプのみの展開です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)
150
材質(本体)
アルミ
仕様
アルミ製溶接一体構造
材質
アルミ
色
シルバー
段数
1
架台は溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。
標準で落下防止機能を備えております。
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。
簡易的な検査台としてもご使用頂けます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
A級仕上
材質
FC250
定盤上面までの高さ(mm)
750~800
主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番
285-0087
種別
組立式
材質
(本体)スチール
アジャスター調整範囲(mm)
20
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
主要部が溶接構造のため、耐久性に優れています。
仕様
組立式
トラスコ品番
285-1458
適合ねじ
(アジャスター)M16×2.0
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
箱型定盤は一般に罫書台、測定台等として使用します。シーズニングを十分に施した鋳物を使用しております。
用途ケガキ台や作業台としてご使用頂けます。磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
種別
機械仕上
材質
FC250
本体は60角パイプ(構造用鋼管)の溶接一体構造により非常に堅牢です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン購入法
適合
アジャスター
防振ネジ径M16×P2.0
7m3 のガスボンベが積載可能です。
上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車
適合機種
SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等
寸法(mm)
天板上棚:310×610、下棚:290×510
最大積載量(kg)
150
下段棚板耐荷重(kg)
70
上段棚板耐荷重(kg)
70
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
主要部溶接構造で耐久性に優れています。脚部はグリーン色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。リノリューム張天板を使用し、表面は細かい凹凸があり滑りにくく、適度な弾力性があります。また防水性・耐油性・防汚性に優れています。
その他
下棚の全面取り付け可能(全種)
トラスコ品番
240-9348
種別
組立式
材質
(本体)スチール
棚
(下)HLT型(1枚)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M16×2.0
1台
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
JIS型定盤の専用台です。
定盤のズレ、脱落はストッパーにより防止します。
定盤高さ(C寸法)の調整はフットジャッキによりレベル調整ができます。
C寸法は、フットジャッキにより調整可能です。
大型定盤用のアングル台は別作対応いたします。(大型定盤:JP10020、JP12024、JP16025)
寸法C(mm)
800
寸法F(mm)
45~120
材質
圧延鋼材
構造
溶接構造品
塗装
鋼材全面
RoHS指令(10物質対応)
対応
六面加工がしてあります。
検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質
FC250
構造
リブ構造品
熱処理
焼鈍
塗装
きさげ品側面
RoHS指令(10物質対応)
対応
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
最大使用荷重(kg)
150
材質
アルミ
色
シルバー
タイプ
縞板
段数
1
主要部は溶接構造のため優れた強度をもっています。枠形状はH型枠、三方枠どちらでも使用できます。
用途研究施設、クリーンルーム等。
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
仕様
下棚2枚付
トラスコ品番
458-9386
種別
組立式
材質
ステンレス(SUS304)
形状
(枠)調整可
質量(kg)
65
均等荷重(kg)
300
材質(天板)
ステンレス(SUS304)
均等耐荷重(kg)
300
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)
M12×1.75
天板形状
平天板
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
天板寸法2400×1200mmの大型ハンドル昇降作業台!5000kgまで乗せることができ、なおかつ手軽に移動できます。溶接一体式。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
材質
底板合板製
種類
移動式
グリーン購入法
適合
取扱説明書
(0.18MB)
天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
2400×1200×50
アジャスター
80Φ
天板を回転させることで作業効率アップ。
移動のムダを省きます。
用途組立作業や検査工程などに
材質
【アジャスター】樹脂
質量(kg)
29
高さ(mm)
760~960
奥行(mm)
600
間口(mm)
600
ねじ径
【アジャスター】M12×P1.75
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
25
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
サカエグリーン
アズワン品番
64-5297-13
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
天板寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
600×600×21
1個
¥67,980
税込¥74,778
30日以内出荷