- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 溶接カプラーのおすすめ人気ランキング
溶接カプラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新366件の「溶接カプラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス溶接カプラー」、「ガスホース 13mm」、「アルゴンガス カプラ」などの商品も取り扱っております。
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途自動機または手持吹管とのホース接続用
寸法H(mm)
19
仕様
燃料ガス用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用
型
小池・日東ミニコック
タイプ
ワンタッチタイプ
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
細カプラー仕様。
使用ガス
アセチレン
圧力調整器から吹管まで、すべてのホース接続がワンタッチ!
プラグには特殊熱処理を施し耐久性も向上。
作業性重視の小型・軽量・ワンタッチ接続!
用途溶断器直結用
主な用途
溶断器直結用
タイプ
プラグ
用途中間用
エスコ品番
EA300BA-12
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1
接続ねじ
ホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合プラグ
EA300BA-1,BB-13〈材質〉
適合ホース径(Φmm)
4~6
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
用途調整器用・熔接器用・中間用
仕様
共通仕様・ガス用プラグ仕様・調整器用ガス用カプラ仕様
エスコ品番
EA300BA-20
セット内容
【4点セット】EA300BA-11(ガス用プラグ(4-6mm))、EA300BA-12(ガス用カプラー(4-6mm))、EA300BB-13(ガス用プラグ[器具側])、EA300BB-14(調整器用ガス用カプラ)
材質
ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
1以下
接続ねじ
M16×P1.5左メネジガス調整器の接続口にねじ込む)、【ホース側】タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)
3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス
アセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)
ニトリルゴム
材質(スプリング)
ステンレス
適合ホース径(Φmm)
4~6
1セット
¥7,330
税込¥8,063
翌日出荷
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途
溶断器直結用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
型
小池・日東ミニコック
最高使用圧力(MPa)
1.0
主な用途
ホース用
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用
タイプ
ワンタッチタイプ
寸法H(mm)
19
寸法F(mm)
14
規格
小池ミニコック
主な用途
調整器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
カプラー接続仕様のレギュラータイプ
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途ゲージ直結用
主な用途
調整器用
種別
支燃性ガス用
タイプ
プラグ
適合
C20
ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。
ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。
着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用
寸法H(mm)
19
規格
小池・日東ミニコック
仕様
酸素用
主な用途
溶断器用
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラグにプッシュするだけで、簡単接続できます。
プラグサイズが違うため、ガスの異なるプラグのさし間違えは起きません。
プラグ取り外しの瞬間に、ガスを遮断するため、ガス漏れの心配がありません。
用途溶断器直結用
主な用途
ホース中間用
タイプ
バルブソケット
仕様
カート式であらゆる現場に持ち運び簡単。便利な付属品収納ケース付。 移動に便利なキャスター付。カプラ式サイズ720×380×290mm質量26kg
1セット
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
用途汎用型溶断機器配管用
タイプ
日東ミニカプラ
寸法A(mm)
29
仕様
ゴムホース取り付け用
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
ホースニップル
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
主な用途
ホース中間用
サニタリーパイプをはめ合わせて溶接出来ます。、寸法表にないサイズも製作可能です。、標準のガスケットはNBRです。オプションでその他材質のガスケットもご用意しております。
主な用途
調整器直結用
仕様
容器取り付け用
材質(本体)
真鍮
タイプ
日東ミニカプラ
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
めねじ
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
寸法A(mm)
11
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
寸法Bs(Φmm)
5
寸法Hs(mm)
六角19
主な用途
ホース中間用
種別
ワンタッチカプラ。ソケット
材質(本体)
真鍮(クロムめっき)
タイプ
細径ゴムホース取り付け用(SN型)
使用温度範囲(℃)
-20~+80
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
寸法H1(mm)
六角17
寸法H(Φmm)
20.5
寸法H2(mm)
六角19
耐圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10]
相手側ホースサイズ
Φ5×Φ11(mm)
酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容
酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)
材質
ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)
1以下
破壊圧力(MPa)
3
適合ホース径(Φmm)
5
1セット
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷