- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- 溶接ガンのおすすめ人気ランキング
溶接ガンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新190件の「溶接ガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スタッド溶接ガン」、「スタッド溶接機」、「プラスチック溶接機」などの商品も取り扱っております。
溶接棒、フラックス、フェルール、ハンダ、アルゴンガスなどの補助材料が一切不要です。
用途車両関係に。(モール・マーク・ウインドサッシュ・計器・内装材など)
溶接
8~20本/分(溶接サイクル)
スタッド径(Φmm)
1.6~8.0(溶接可能)
FLガンはNS-300の本体に標準装備されています。NS-300から供給された圧縮エアにFLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。
用途塩ビの溶接。
トラスコ品番
387-2459
質量(g)
600
出力(W)
600
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
182×200×38
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
SAY-150N用の スプールガン付コード 5.0m、 アース延長コード 3.0m です。
用途現場や工場の作業でも本体を移動することなく、効率的に広範囲での作業が可能です。
適合機種
SAY-150N
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品
フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別
本体(溶接専用タイプ)
質量(g)
約740
寸法H(mm)
24
スイッチ
3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)
約3
寸法F(mm)
47
寸法D(mm)
101
寸法E(mm)
97
寸法I(mm)
33.5
寸法G(mm)
125
風速(m/min)
400
寸法J(Φmm)
3
全長B(mm)
260
全高C(mm)
191
定格消費電力(W)(50/60Hz)
300(100V)
風圧(mmAq)
130
本体径A(mm)
70
アズワン品番
6-477-05
適合ヒーター
PJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
260×70×191
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600GX、FS‐800GX、FS‐1000、FS‐1200S
仕様
推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。
小型、軽量で、台車式です。
電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。
8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
用途自動車板金。
保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。
薄い鉄板溶接に。
付属品
溶接ガン×1個
トラスコ品番
461-5417
質量(kg)
49
定格入力電圧(V)
単相200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×422×390
定格容量
8kVA
溶接電流(A)
(最大)4k
溶接能力(mm)
(片面)1、(両面)1.6
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
9段階温度調整ダイヤル
急速冷却
ダイヤルとスイッチを1に合わせて50℃の 温風を吹き出す事で、高温のノズルと部材を 急速冷却させる事ができます。
付属品
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)
セット内容
ガラス保護ノズル・平面ノズル・曲面ノズル・丸ノズル・スクレーパ(2種類)・ケース付
質量(kg)
0.67
電流(A)
12
温度(℃)
スイッチ1:50~350/スイッチ2:80~550
コード長さ(m)
2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
257×85×206
ノズル口径(Φmm)
34.5
風量(L/min)
スイッチ1:200/スイッチ2:400
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S
仕様
推奨溶接径:~Φ9
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
騒音が気にならないダイヤフラム、ブロア式です。
用途熱可塑性樹脂の溶接、局部乾燥。
小径チューブの収縮に。
トラスコ品番
480-3337
セット内容
本体、K-1ガン、エアホース(3m物)、ダブルコンセント、ガン置台、予備ノズル、予備ボビン、布製バッグ
質量(kg)
9
タイプ
1基装着
周波数(Hz)
50/60共用
定格電圧(V)
AC100
電力(W)
最大700
温度調節範囲(℃)
0~400
風量(L/min)
80
風圧(kPa)
20~40
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
長時間の連続作業に使用できます。
潤滑油が不要なので、手間が省け、熱風中に油を含みません。
用途配管工事、ダクトライニング作成、変形継手作成、看板作成。
給・配水管加工業、水道工事業、造船業、プラスチック加工。
付属品
配電盤付ロータリーブロアー、FLガン、エアーホース、予備電熱ボビン、4mmノズル、3mm曲がりノズル、ガン置き台、収納スチールケース
トラスコ品番
310-1151
質量(kg)
9.8
出力(W)
260
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
275×138×196
電源コード
230mm
温度調節
ガンペの出力電圧40~100V 7段切替え
1台
¥95,980
税込¥105,578
当日出荷
小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。
定格出力電流(A)
80
使用率(%)
35
電源コード(m)
2
適合ワイヤ径(Φmm)
0.8
定格入力電流(A)
24.4
無負荷電圧(V)
19.5
定格入力容量(kVA)
2.44
本体NS-300のオプションのガンです。NS-300から供給された圧縮エアにRLガン内部のヒーターで加熱し溶接に必要な熱風を発生させます。高速ノズルを装着することにより標準ノズルより溶接がスピーディー且つ綺麗に仕上がります。
用途塩ビの溶接。
適合
NS-300
トラスコ品番
387-2467
質量(g)
600
出力(W)
600
電源(V)
100
コード長さ(m)
2.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×60×60
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。
低入力で大出力が得られます。
さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。
連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
用途自動車板金。
製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。
定格入力電圧(V)
単相200
トラスコ品番
461-5212
質量(kg)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×90×230
定格容量
2.5kVA
溶接電流(A)
(最大)6.55k
溶接能力(mm)
(両面)2.5
1台
¥449,800
税込¥494,780
3日以内出荷
溶接用(集中熱風ノズル)
種別
集中熱風ノズル
適合
熱風加工機プラジェット(206A1、208A1、210A、214A、218A)
トラスコ品番
127-8282
質量(g)
50
備考
サプライ品
アズワン品番
5-5327-02
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
トラスコ品番
818-5952
セット内容
ワイヤ(PF-41)、チップ(P-625)、アルゴン流量計(ホース2m/ホースバンド2個)、アルミトーチ、スプールガン(SSG-140)
1セット
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
電源延長ケーブルを使用せず、溶接を行う事が可能。アルミ溶接の際にワイヤー送給性が安定し、溶接し易くなります。ユーロコネクタ、スプールΦ100用
【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。
用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX
仕様
推奨溶接径:~Φ14
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷