溶接コネクタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
223件の「溶接コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接機 端子」、「溶接機 コネクタ」、「溶接機パーツ」などの商品も取り扱っております。

用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続 電線接続方法 ネジ止 適合電線(mm2) 22-50 溶接電流(A) 100-300 全長(mm) 220 トラスコ品番 256-2111 質量(g) 335
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2本)
4,298 税込4,728
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱ができますから、電線の捻れるおそれがなく、接続部の温度上昇も極めて低いです。 ホルダに2m~2.5mのホルダ線(柔軟線)を取り付け、ケーブルジョイントで溶接機からの電線に接続することによって、経済性が向上し、溶接作業時の疲労を軽減することができます。
1袋(1組)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

溶接電流(A) 100~300 全長(mm) 125 トラスコ品番 114-1054 材質 金属:真鍮、カバー:絶縁ゴム 質量(g) 157 電線接続方式 ねじ止め 使用電線 22~50mm2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)H型プラグ・ソケット22sq
100Vプラグ・ソケットです。H型プラグ・ソケット組です。
用途プラグ・ソケット22sq。 最大電流(A) 200 適合電線サイズ 8~22sq
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

テーパ式及び案内溝の採用により、わずか1/4回転するだけで簡単に着脱が可能。よって電線の捻れが発生する恐れもなく、接続部の温度上昇もきわめて低い特徴があります。
適合電流(A) 300 使用率(%) 60
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



差込タイプの溶接機に使用する消耗品 本体側がソケットタイプの溶接機に使用する金具
付属品 ネジ、銅丸目(銅板)、レンチ
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)N型アダプタコードX2本
キャプタイヤコードをワンタッチで取り外しが出来ます。 クリート式等の溶接機の出力側に接続してワンタッチでコードを取り外すアダプターコードです。
用途溶接機からの出力延長用アダプターコード。 仕様 ネジ式
1箱(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷