溶接ジグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
123件の「溶接ジグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用マルチクランプ」、「溶接 クランプ」、「溶接定規」などの商品も取り扱っております。
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類 その他バイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 溶接作業 角度(°) 5~180 寸法(mm) (ワーク材)2×100 質量(kg) 9.6 トラスコ品番 104-5288
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷


直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

締圧力(kN[kgf]) 0.45[45] ストローク(mm) 17 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 41 タイプ 横押し型 最高高さ(mm) 45.24 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM4×18 P=0.7 ベース フランジ 最大長(mm) 96.9 ハンドル操作角度(°) 190
1個
849 税込934
当日出荷

強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に 使用角度(°) 45、90、135
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄 寸法(mm) (直角固定)95。Tジョイント(最大厚み差)60 トラスコ品番 366-9408 質量(kg) 11
1台
72,980 税込80,278
当日出荷



天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様 クランプ2個付き 高さ(mm) 680 本体質量(kg) 22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N) 980 寸法(mm) 305×305×39 質量(kg) 4.9 仕様 フェライト磁石 トラスコ品番 232-7112 材質 SS400 質量(g) 4900 保持角度(°) 90 オフレバー付
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。 種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 90 材質(本体) FCD450 材質 鋳鉄 質量(kg) 3.7 締付力(kN) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約204×204×60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

溶接作業時の位置決めや仮止めに、角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。取り外しに便利なON/OFFスイッチ付。
用途溶接作業、仮止め作業に 寸法(mm) 140×88×28 質量(g) 678 吸着力(N) 360 使用角度(°) 45、90
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 吸着力(N) 660 寸法(mm) 195×195×47 質量(kg) 2.75 仕様 NdFeB磁石。両端にON/OFFスイッチ付 トラスコ品番 284-8911 材質 スチール、アルミ 質量(g) 2750 保持角度(°) 90 ON-OFF機能付
1個
54,980 税込60,478
当日出荷

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質 マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ 7 0328
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。
用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。 保持角度(°) 任意
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式 手動式油圧シリンダー 最大荷重(kg) 50 動力 手動油圧式
1本
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

配管の固定・芯出し、ワンタッチでOK ピース使用の仮付け溶接不要 グラインダー仕上げ不要 母材は無傷、欠陥の誘発を防止 だれでも、簡単に施工OK!
材質/仕上 (爪)ダクタイル鋳鉄/黄色粉体塗装。(本体)構造用合金鋼/黄色粉体塗装。(めねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(リンク)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(おねじ)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ハンドル)ステンレス鋼/-。(蝶ボルト)構造用合金鋼/銅めっき。(六角ボルト)構造用合金鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(U-ナット)普通鋼/リン酸マンガン化成被膜処理。(ばね座金)硬鋼/リン酸マンガン化成被膜処理
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番 818-8510 材質 炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg) 0.54 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)