溶接ステンレス鋼管のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
118件の「溶接ステンレス鋼管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus304 tp-a」、「一般配管用ステンレス鋼管」、「溶接 配管」などの商品も取り扱っております。
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質 ステンレス(SUS304) 内容 2m×2本 形状 パイプ 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ステンレス帯鋼を特殊造管機で密着被膜しました。 機械構造用炭素鋼鋼管(内管)に、極薄肉ステンレス帯鋼を外側に被覆させ、重ね合わせ部をシーム溶接したクラッド管です。研摩仕上げを施しておりますが、外皮ステンレスの重ね合わせ部の筋が軽く残っております。
用途店舗装飾・建築・家具・自動車など多用途 材質 機械構造用炭素鋼+ステンレス鋼 仕上 #400鏡面研磨(横目) 仕様 養生袋有り
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1本
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 内容 2m×2本 JIS規格 JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状 90°エルボ(ロング) 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)


1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上 #400鏡面研磨(横目)
1本ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質 ステンレス 呼び 厚さ:Sch10S 長さ(mm) 4000 規格 JIS G 3459 長さ(m) 4 JIS規格 JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状 パイプ 材質 ステンレス(SUS304) 長さ(m) 2 JIS規格 JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
長さ(mm) 4000 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 ヘアーライン
1本
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)


用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質 SUS304 形状 チーズ 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状 TP-Aパイプ 材質 SUS316 長さ(mm) 4000 長さ(m) 4
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)