- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケミカル
- 溶接スパッタ付着防止剤のおすすめ人気ランキング
溶接スパッタ付着防止剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新127件の「溶接スパッタ付着防止剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スパッタ防止スプレー」、「セラミックスプレー」、「半自動 スパッタ防止」などの商品も取り扱っております。
溶接母材用のスパッター付着防止剤。速乾性ですので塗布後20~30秒で溶接が可能です。溶接後、通常の錆止め塗料の場合は本剤を除去することなく塗装ができます。
用途溶接時のスパッター付着防止
成分
合成樹脂、ミネラルスピリット、1,2,4-トリメチルベンゼン、1,3,5-トリメチルベンゼン、キシレン、エチルベンゼン、n-ノナン、ジクロロメタン、ジメチルエーテル
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1本(420mL)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
ノズル・チップの寿命が大幅に延びます。
ノズルに付着するスパッタ付着防止効果を有しています。
溶接作業能率が向上します。
用途溶接トーチ、ノズル専用のスパッタ付着防止剤
外観
緑色ペースト
塗膜状態
透明
塗布方法
浸漬
対象
炭酸ガス溶接トーチ、電極ホルダー他
危険物の類別
非危険物
1缶(300g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材
ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼
塗膜状態
クリヤー
外観
茶透明
種別
ソリューブル型
指触乾燥時間(分)
10
タイプ
水溶型
種類
多目的用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(18L)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
耐熱性の高い特殊樹脂を配合した溶接母材用のスパッタ付着防止剤です。
塗膜は速乾性で、防錆が優れています。
特殊樹脂配合のため、塗料となじみ易くなっています。
用途高張力鋼・軟鋼材のスパッタ付着防止に。
仕様
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番
157-9428
材質/仕上
主成分:溶剤、樹脂
色
黄褐色透明
容量(mL)
420
摘要
高張力鋼、軟鋼用
使用温度範囲
-20~40℃
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。
乾燥後は、大半の塗料の塗り重ねが可能です(エポキシ系塗料等の場合は、前もって試験後、確認してご使用ください)。
水系で刷毛塗り、スプレーガンなどで容易に塗布が可能です。
用途溶接時のスパッタ付着防止用(ステンレス鋼・メッキ用)。
仕様
後洗浄用多層盛
使用温度範囲(℃)
0~80
液色
白色ペースト
乾燥時間(分)
10~15
防錆力
屋内:1ヵ月
対象鋼材
ステンレス鋼・メッキ用
塗膜状態
白色
塗布面積(m2/kg)
25
危険物の類別
非危険物
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材
軟鋼及び高張力鋼
塗膜状態
クリヤー
外観
クリヤー
タイプ
溶剤型
指触乾燥時間(分)
1
種別
標準型 開先防錆剤兼用型(屋外曝露30日A級)
種類
直接塗装用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。
成分
鉱物油、鉱物脂、天然樹脂
質量(g)
265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×78×75
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
CO2半自動、全自動溶接専用。
溶接作業の効力は大。
高品質な製品作りが可能。
用途トーチノズル用
使用方法
トーチノズルが熱い状態でKT-5の中にコンタクトチップが充分浸かるまで差し込んでください。KT-5の効果が持続している間はノズルが光っているが、光沢がなくなれば再度KT-5に浸けてください。トーチノズルが新品のときから使用すると、より効果的です。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(300g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合
軟鋼、ステンレス
エスコ品番
EA920WA-2
質量(kg)
4
乾燥時間(分)
約10
外観
乳白色
乾燥塗膜
透明
塗布面積(m2/kg)
60
危険物の類別
非危険物
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷
上塗り、水洗除去兼用タイプ。
スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。
環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。
適合
鉄・ステンレス兼用
比重
1.01
指触乾燥時間(分)
10~15程度(常温)
標準塗布量
15~25g/m2(40~60m2/L)
色(塗膜)
クリヤー
溶接器具にスパッタが付着するのを防ぐ特殊なコーティングスプレーです。
1度のスプレーで約8時間効果が持続します。
適合
セラミック
トラスコ品番
480-1296
色
白
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.4L
危険物の性状
非水溶性
1本(267mL)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレス母材用スプレータイプのスパッタ付着防止剤。
クリンスパッター付着防止剤は全国発明協会賞を受賞しNK、ロイド、ABの各船級協会の承認も受けており安心して使用して頂ける商品です。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.42L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
スパッタ付着防止効果が優れています。溶接性にほとんど影響がありません。塗料と重ね塗りのできるタイプは、一般塗料との密着性に優れています。
用途溶接時のスパッタの母材への付着防止剤。
液色
乳白色
防錆力
屋内:2ヶ月 屋外:2週間
対象鋼材
軟鋼、高張力鋼
塗膜状態
透明
対象
軟鋼、ステンレス鋼の溶接周辺部
塗布面積(m2/kg)
60
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
10分
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。
その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。
スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がでません。
塗膜性能に優れています。
作業性に優れています。
あらゆる溶接に対応する万能タイプです。(素材によって使い分ける必要はありません。)
あらゆる工程に使用できます。
溶接後、直接塗装する場合にも化学処理(酸洗い、アルカリ洗浄、シンナー脱脂など)する場合にも使用できます。
特殊耐熱剤。
一般溶接から広範囲の条件にて使用できます。
皮膜のべたつきが少なく、スプレーガンの目詰まりも少ない為、より快適に使用することができます。
塗布後、即溶接が可能です。
用途一般軟鋼、高張力鋼、ステンレス鋼用。鉄骨、建設機械等の溶接に適しています。
使用方法
原液で使用してください。ハケまたはスプレー塗布し、乾燥後、溶接してください。使用後のハケ及びスプレー器具は水にて洗浄してください。
乾燥時間(分)
約10
危険物の類別
非危険物
1ケース(18L)
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
溶接用ノズル・チップ等に予め塗布しておけば、溶接スパッタの付着を防止し、陽極性能の低下を防ぎます。付着防止効果が持続するため長時間連続使用の溶接にも適します。
用途半自動・自動・ロボット溶接、溶断用のトーチノズルに使用します。
仕様
スプレー後の状態:固体状(樹脂)
トラスコ品番
157-9401
色
灰
容量(mL)
420
タイプ
トーチノズル用
使用温度範囲
-20~40℃
主成分
顔料、樹脂
危険物の類別
非危険物
1本(420mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
直接塗装用のスパッタ防止剤です。スパッタ付着防止効果が極めて強く、予熱溶接や多層盛溶接など、スパッタが激しく溶着する溶接に適しております。溶接後はスパッタ防止剤塗膜を除去せずに一般塗料(油性・ラッカー・フタル酸・アルキド塗料など)の上塗り塗装や溶融亜鉛メッキができます。
用途主に鉄用、スパッタの付着防止
適合
鉄用
危険物の類別
非危険物
仕様
SUS:FCW/○
タイプ
速乾
塗装
○
メッキ
○
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15~30分毎に1回程度つけてください。
外観
緑色ペースト
融点(℃)
50以上
比重
0.83
主成分
高沸点グリース
安全性
労働安全衛生法による表示義務なし。有機溶剤中毒予防規則に該当しない
使用方法
ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1缶(300g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。
対象鋼材
ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼
塗膜状態
白色
外観
白
タイプ
溶剤型
指触乾燥時間(分)
1
種別
速乾型
種類
後処理用
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(420mL)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷