溶接テーブル クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「溶接テーブル クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差し込み式クランプ」、「クランプ 定盤」、「溶接 クランプ」などの商品も取り扱っております。
テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番 818-8510 材質 炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg) 0.54 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様 クランプ2個付き 高さ(mm) 680 本体質量(kg) 22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 高さ(mm) 38.1 仕様 溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番 818-8511 材質 炭素鋼(SS400) 質量(kg) 0.64 直径(mm) 25 2018年トラスコ掲載ページ 7 0285
1セット(4個)
3,698 税込4,068
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)レボ360用クランプ
回転式溶接作業台「レボ360」の別売りクランプです。
用途溶接作業
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

材質 FC250 寸法H(mm) M16 寸法F(mm) 50 寸法D(mm) 50 表面処理 塗装(黒皮部) 寸法C(mm) 50 寸法I(mm) 0.02 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワークを側面から固定する為のクランプです。
用途各種溶接作業に。 仕様 溶接テーブルTDJKM-100専用 トラスコ品番 818-8524 材質 本体:炭素鋼(SS400、SUM22L)、ネジ部:アルミ合金鋼(A6061) 質量(kg) 1.04 クランプ範囲(mm) 0~35 2018年トラスコ掲載ページ 7 0286
1セット(4個)
17,980 税込19,778
当日出荷

テーブルの側面を利用して、大きいワークを固定する際に便利なサイドブラケットです。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番 161-2068 幅(mm) 100 厚さ(mm) 12.7 質量(kg) 1.1 高さ(mm) 99.5 奥行(mm) 36.5 穴数 4
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


ワーク同士を90°で固定する際に便利なアングルブラケットです。
用途各種溶接作業に。 材質 炭素鋼(S45C) 2018年トラスコ掲載ページ 7 0286
1セット(2個)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクセサリー、ブラケット同士をスピーディーかつ確実に固定・連結させます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284 材質 炭素鋼(SUM22L) 適合 溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm) 6
1セット(4個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワークを適切な位置で固定し、クランピングする為に、テーブル上の穴に差し込んで使用するストッパーです。
用途各種溶接作業に。 材質 炭素鋼(SUM22L) 2018年トラスコ掲載ページ 7 0285
1セット(4個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284 材質 炭素鋼(SUM22L) 適合 溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用 六角レンチ(mm) 6
1セット(10個)
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽切削用のクランプセットです。
用途小物の加工。フライス盤、マシニングセンターに。 材質 スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
1組(2セット)
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベース部に5つの穴が開いており、ワークベンチに取り付ける事ができます。 スイーベルパッド付きで、テーパー状のものの固定も可能です。
種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 100 全長(mm) 300 奥行(mm) 80 質量(g) 880
1丁
6,998 税込7,698
翌日出荷

六面加工がしてあります。 検査・測定から工作・組立まで幅広くご使用いただけます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 熱処理 焼鈍 塗装 きさげ品側面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

丸管の保持に最適なV字型のブロックです。
用途各種溶接作業に 仕様 溶接テーブルTDJKM-100専用のアクセサリー各種 トラスコ品番 818-8513 材質 アルミ合金鋼(AC3A) 質量(kg) 0.48 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 40×22.6 直径×高さ(mm) 40×22.6
1袋(4個)
5,798 税込6,378
当日出荷

非常にコンパクトでパワフルです。 片側から簡単に締め付けられ作業性に優れます。
種類 その他クランプ 最大口開き(mm) 97 アゴの深さ(mm) 60 材質(本体) スチール クランプ (クランプ力)16000N 奥行(mm) 95 幅(mm) 40 高さ(mm) 70 質量(kg) 1.3
1丁
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主要部が溶接構造のため強度の優れた作業台です。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。脚部はダークグレー色です。アジャスターとの交換により簡単にキャスター付にシステムアップが可能です。
トラスコ品番 285-0052 種別 組立式 材質 (本体)スチール アジャスター調整範囲(mm) 20 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M16×2.0
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類 Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm) 50 アゴの深さ(mm) 83 全長(mm) 240 材質(本体) 炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番 835-8183 質量(g) 800 2018年トラスコ掲載ページ 4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷