溶接ヒューム 防塵マスクのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「溶接ヒューム 防塵マスク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接ヒューム マスク」、「溶接 マスク n95」、「溶接用防塵マスク」などの商品も取り扱っております。
三面立体構造で、携帯・保管に便利 排気弁つきで呼吸がラク 顔の小さい人にもフィットしやすいコンパクトタイプ
用途金属・溶接ヒュームが発生する現場での長時間作業に サイズ レギュラー 仕様 編みゴム 形状 立体型 区分 DS2 質量(g) 13.2 タイプ 使い捨て 国家検定合格番号 TM664号 使用限度時間(h) 19 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1枚ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新開発の頭ひもを装備し、さらに装着が容易になっています。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。 溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM540号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター) マイティミクロンフィルター1005用 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.1 基準質量(g) 145±20 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 33 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 58 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50±25 質量(g) 145 吸気抵抗上昇値(Pa) 83 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 指定防護係数 10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面体はコンパクトなので、溶接面との併用がとてもスムーズで作業が楽にできます。 作業時に発生するヒューム(有害な白い煙)、粉塵をしっかりキャッチし、安全に作業していただけます。肌にやさしいシリコーン面体を採用しています。
用途溶接・解体・研磨作業及び薬液噴霧・紛体原料取扱い作業等での防じん。 種別 取替式防じん 区分 RL2 型式 サカヰ式1005R-08型 フィルター マイティミクロンフィルター1005用
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

排気弁付で呼吸が楽なカップ型。のれん型排気弁で呼気の熱や湿気を排出。ノーズクリップで鼻の周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 形状 カップ型 仕様 排気弁付 トラスコ品番 373-9767 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 14 タイプ 使い捨て 種類 使い捨て式 入数(枚) 10 粒子捕集効率(%) 98 国家検定合格番号 TM438号 使用限度時間(h) 11 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 32 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 国家検定番号/支持方式 TM438号 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,498 税込2,748
当日出荷

経済的でスタンダードタイプのDS2マスク。型くずれしにくいカップ型。ノーズクリップで鼻周りからの漏れ込みを軽減。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 質量(g) 11 種類 使い捨て式 粒子捕集効率(%) 95以上 使用限度時間(h) 9 仕様 国家検定 DS2 合格品(第TM421号) 形状 カップ型 サイズ レギュラー 区分 DS2 タイプ 使い捨て 寸法(縦×横)(mm) 125×135 国家検定合格番号 TM421 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 34 頭ひも オーバーヘッド ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1セット(20枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭頂部をしっかりとホールドするヘッドハーネスとしめひもが一体となっているため、簡単・確実に装着できます。 軽量・小型・無金属の取替え式防じんマスク3シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。 No.3753ろ過材は粒子捕集効率95%以上でRS2の性能を誇り、溶接などの金属ヒュームが発生する作業などに適しています。 ろ過材ホルダーは面体部に沿ったデザインなので、視野が広く作業の邪魔になりません。
用途溶接・研磨・解体作業に。 国家検定合格番号 TM30 粒子捕集効率(%) 95 区分 RS2 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 63 S/L測定 S 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 適合フィルター 3753 その他 -使用方法-。ホルダー部のツメを引き起こせば簡単にフタが開き、ろ過材を装着した後に、フタを押しつけるだけでワンタッチで確実にロックされます。 形状 半面形 グレー タイプ 取り替え式 排気抵抗(Pa) 63 材質(接顔部) 熱可塑性エラストマー 石綿(アスベスト)類対策用 保護具区分4 指定防護係数 10
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ろ過材に活性炭をブレンドしていますので、粉じんと同時に極低濃度の有機臭やオゾンを取り除きます。軽量・コンパクト。ボンネット面体採用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM539号 排気ゴム弁 T-7K型 吸気ゴム弁 小判03型 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-51C型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 97.3 質量(g) 89 基準質量(g) 89±15 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 68 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 37 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 65±15 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 35±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 125 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 機能 フィットチェッカー内蔵 アズワン品番 1-4546-01 適合フィルター LAS-51C型 指定防護係数 10
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

国家検定「DS2規格」のマスクです。 使用限度時間も作業にぴったりの9時間と長く、安心してご使用いただけます。 使い捨てマスクなので、衛生的で安全です。 軽くて快適な装着感で、視野を妨げません。 オーバーヘッド式で装着も簡単です。 ノーズクリップとスポンジによるフィット構造によってピッタリと密着し、空気漏れを防ぎます。
用途溶接、研磨作業など 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 質量(g) 約9.5 入数(枚) 20 吸気抵抗(Pa) 50以下 粒子捕集効率(%) 95以上 国家検定合格番号 TM714 使用限度時間(h) 9 排気抵抗(Pa) 50以下 取扱説明書 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(20枚)
1,898 税込2,088
当日出荷

溶接作業のプロユース仕様です。 肌にやさしくソフトな装着感のシリコーン面体を採用。溶接作業のスタンダードモデルです。 マイティミクロンフィルターは羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集する、高い捕集効率・低い吸気抵抗を併せ持つ静電フィルターです。また、静電気の力だけに依存せず、目づまり効果による捕集もバランスよく兼ね備え、ミスト、オイルミスト、溶接ヒュームなどに対して高い捕集性能を持っています。 二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造。ひとつひとつの捕集層は従来品の約1/3の厚さで、従来のハイパーミクロンフィルター以上の捕集効率を実現。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM541号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.3 質量(g) 147 基準質量(g) 147±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 53 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 30 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 48±25 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 32±20 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 石綿(アスベスト)類対策用 レベル3対応可能 仕様 フィットチェッカー内蔵。フィルター付 適合 (フィルター)マイティミクロンフィルター1005用 種別 取替式防じん 区分 RL2 RoHS指令(10物質対応) 対応 指定防護係数 10
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ダブルタイプのため、長時間使用が可能で、溶接作業に適します。1180と同じねじ込みタイプのろ過材LAS-52型を使用。
用途粉じん量が少ない作業や有害性の低い粉じんの取り扱い時などに。溶接ヒュームが発生している場所などに。 国家検定合格番号 第TM224号 排気ゴム弁 T-6K型 吸気ゴム弁 丸型(黒) 頭ひも タイプRB 適合 (フィルター)アルファリングフィルタLAS-52型 材質(面体) シリコーン面体 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 98.97 質量(g) 165 基準質量(g) 145±20 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 36 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 43 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 50以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 52以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 吸気抵抗上昇値(Pa) 47 仕様 クリアケース。フィルター付 種別 取替式防じん 区分 RL2 適合フィルター LAS-52型 指定防護係数 10
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

二つの捕集層の間に空隙層を設けた三層構造フィルターです。防じんマスク1005Rに適合する交換用フィルターです。 羊毛フェルトを基材として特殊な樹脂加工により帯電させた静電気力により粉じんを捕集するミクロンフィルターです。
用途防じんマスク用交換フィルター。 適合機種 溶接作業用マスク(コーケン1005R型)
1袋(2枚)
639 税込703
当日出荷

フィット性に優れる立体形状の接顔クッションが標準仕様のハイラックシリーズ。 立体接顔クッション マスクをつけたままでしめひもの調節が可能 マスクをたためて持ち運びに便利
粒子捕集効率(%) 95.0以上(平均/98.4) 吸気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 排気抵抗(Pa) 50以下(平均/35) 取付 お面式 国家検定合格番号 第TM339号、第TM609号 死積 400cm3以下(平均値/178cm3) 吸気抵抗上昇値(Pa) -(平均/135) 使用限度時間(h) 13 種別 使い捨て防じん 形状 カップ型 区分 DS2 入数(枚) 10 ぬれ抵抗値(Pa) -(平均/31) 指定防護係数 10
1箱(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードタイプの使い捨て式防じんマスク。 使用限度時間も長く、安心してご使用いただけます。
用途一般粉塵作業、研磨作業 国家検定合格番号 TM368 使用限度時間(h) 14
1箱(22枚)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口の周りに空間があり会話がしやすく呼吸がラク。 折りたたみ式なので、ポケットに入れて持ち運べます。
用途溶接作業、研磨作業、一般粉じん作業、溶接作業、研磨作業 材質 フィルター:ポリプロピレン、鼻あて:アルミニウム、ステープル:鉄、しめひも:ポリイソプレン 折畳可 種類 使い捨て式 ひもタイプ お面式 形状 立体型 タイプ 使い捨て 頭ひも オーバーヘッド
1箱(20枚)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防毒マスク3シリーズは、吸収缶を1個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。 別売のフォルダーとフィルターを使用することで防じんマスクとしも使用いただけます。 この製品は、フィット性を高めるデザイン設計で、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施しています。
用途塗装・洗浄・かくはん作業といった有機溶剤作業。 タイプ 半面形 国家検定合格番号 TN370号(防毒)/TM506号(防じん) 適合 交換材(フロントキャップキット)/No.301J 種別 防毒マスク 形状 直結式小型 グレー シングル/デュアル シングルタイプ 排気抵抗(Pa) 63(実測平均値) 頭ひも 2点支持 材質(面体) エラストマー 適合吸収缶 有機ガス用 3301J-55/100、3311J-55/100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接作業に最適
用途オゾン除去/不快臭除去/金属ヒューム(溶接・溶断溶解作業等)/タールミスト/オイルミスト/水ミスト(湿式研摩作業等) 国家検定合格番号 TM15 サイズ M 吸気抵抗(Pa) (社内基準値):50(±15) 石綿(アスベスト)類対策用 レベル4対応可能 粒子捕集効率(%) (社内基準値):96以上 ろ過No. メカニカル 材質(接顔体) NBR 質量(g) (社内基準値):195(±10) 種別 取替式防じん 吸気抵抗上昇値(Pa) (社内基準値):120 鳥インフルエンザ類対策用 対応可能 排気抵抗(Pa) (社内基準値):45(±15) 仕様 活性炭素繊維入りフィルタ。ダブルクッション。溶接時の不快臭を取り除きます 適合 (ろ過材)U2W トラスコ品番 326-8128 区分 RL2 材質(面体) ニトリルゴム面体 適合フィルター U2W 取扱説明書 指定防護係数 10
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

交換用ろ過材No.3753は、粒子捕集効率95%以上を誇る高性能ろ過材でRS2を取得しています。
用途溶接作業に。 研磨作業に。 解体作業に。 適合 マスク No.3753-RS2
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 TW02S、TW08SF、TW022Sd、TW088 トラスコ品番 819-5445 区分 RL3 質量(g) 22 国家検定合格番号 防毒マスク:TN494、防じんマスク:TM680(T2フィルタ)、TM641(X3フィルタ)、TM640(X2フィルタ)
1個
849 税込934
当日出荷

3M独自の新型ヘッドバンド「ループシステム」によるアジャスタブルヘッドバンドを採用した防じんマスク。全ての部材から金属を無くした完全メタルフリーを実現。のれん型の排気弁付で、ムレを軽減し呼吸もラク。溶接作業にも使用可能な国家検定区分2合格品です。
用途粉じんの多い作業や、溶接作業に。 形状 カップ型 トラスコ品番 388-1113 サイズ レギュラー 区分 DS2 質量(g) 16 タイプ 使い捨て 入数(枚) 10 国家検定合格番号 TM476 使用限度時間(h) 16 吸気抵抗(Pa)(平均実測値) 38 排気抵抗(Pa)(平均実測値) 29 頭ひも ループ 粒子捕集効率(%)(平均実測値) 99.5 吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 70以下 排気抵抗(Pa)(メーカー基準値) 70以下 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値) 95.0以上 ひもタイプ お面式 指定防護係数 10
1箱(10枚)
4,298 税込4,728
当日出荷