- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接ホルダー用銅管のおすすめ人気ランキング
溶接ホルダー用銅管のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「溶接ホルダー用銅管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アースクリップ用銅管」、「銅管」、「溶接 銅管」などの商品も取り扱っております。
管径(Φmm)
11
長さ(mm)
35
種別
電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
22sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー
溶接電流(A)
300(使用率70%)
適合電線
38sq以下
付属品
銅管、六角レンチ、イモネジ2個
質量(g)
366
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×235×24
適合溶接棒(mm)
1.4~6.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。
仕様
38sq用
材質
銅
1箱(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)
100-300
適合電線(mm2)
22-50
電線接続方法
ネジ止
トラスコ品番
256-2057
全長(mm)
225
質量(g)
420
使用棒径(mm)
1.6~6.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
溶接電流(A)
300
長さ(mm)
30
管径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)
300
使用棒径(mm)
3.2~6.0
長さ(mm)
235
質量(g)
435
適合電線(mm2)
22~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。
材質
C-1220T
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
38sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
長さ(mm)
約10
外径(mm)
約33
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。
材質
銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)
電線接続方式
ネジ止
取扱説明書
(4.5MB)
接続方式
(ジョイント間)ピン
仕様
接続部丸型
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。
電線断面積(mm2)
38
材質
(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール
使用率(%)
70
使用棒径(mm)
1.4~6.4
適合電線
38sq以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途溶接機からの電線と溶接機ホルダーの接続
電線接続方法
ネジ止
適合電線(mm2)
22-50
溶接電流(A)
100-300
全長(mm)
220
トラスコ品番
256-2111
質量(g)
335
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
堺電業の溶接用ケーブルには、寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してありますので、非常に見やすく、切断後も両端に寸法表示が残ります。
売り切り用在庫、またユーザー様での切断に大変便利にご利用いただけます。
種別
天然ゴムシースケーブル
色
黒
素線径(mm)
0.45
このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為衝撃・磨耗等に十分な強みを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途主としてアーク溶接機の2次側接続用ケーブルとして。
材質(導体)
銅線
材質(被膜)
導線用天然ゴム
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
用途熱交換器用、化学工業用、給水・給湯用
厚さ(mm)
0.8
肉厚(mm)
0.8