- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ガスホース・調整器・カプラ
- 溶接ホース用ステムのおすすめ人気ランキング
溶接ホース用ステムのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新103件の「溶接ホース用ステム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「okコック」、「ガス切断 ホース」、「ガス切断機 ホース」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番
EA300-105
ねじサイズ
M16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)
5
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
エスコ品番
EA300-109
ねじサイズ
M16×1.5(右)
タケノコ径(Φmm)
9
1個
¥965
税込¥1,062
当日出荷
適合
R-11
1セット
¥789
税込¥868
当日出荷
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(パナソニック用)です。
ねじ径
M12
ホース口径(Φmm)
6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
形状
ホースニップル
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)
酸素ホース:5.0。アセチレンホース:5.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0
色
酸素ホース:青。アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:11.2。アセチレンホース:11.2
材質(表面/裏面/仕切板・補強材)
2S
概略質量(g/m)
215
取扱説明書
(2.1MB)
溶接用圧力調整器の流量計出口継手(ダイヘン用)です。
ねじ径
UNF9/16
ホース口径(Φmm)
8.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
使用流体
水、空気、油
材質
黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用温度(℃)
-50~150
寸法A(mm)
28
寸法Hp(Φmm)
15.5
寸法BP(mm)
4.5
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
ホースニップル
バルブ構造
バルブ有(逆流防止弁)
ソケットorプラグ
プラグ
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
主な用途
ホース中間用
内菅ゴムに耐ガス性合成ゴムを補強層に高張力合成繊維を使用し、外被ゴムに耐オゾン性及び耐候性合成ゴムで仕上げた高品質の酸素&アセチレン用の溶接装置、切断装置で使用するツインホースです。
用途青色ホース:酸素に使用。
赤色ホース:アセチレンに使用
内径(Φmm)
酸素ホース:8.0。アセチレンホース:9.0
使用圧力(MPa)
酸素ホース:2.0。アセチレンホース:2.0
色
酸素ホース:青。アセチレンホース:赤
外径(Φmm)
酸素ホース:15.5。アセチレンホース:16.1
取扱説明書
(2.1MB)
鉄板等高温物に直接接触した場合を考慮し、耐熱性をアップいたしました。
低温性に優れ、-25℃でも使用できるようになりました。
表示
OXY+ACE
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途汎用型溶断機器配管用
タイプ
日東ミニカプラ
寸法A(mm)
29
仕様
ゴムホース取り付け用
材質(本体)
真鍮
使用温度範囲(℃)
-20~+80
取り付け形状
ホースニップル
バルブ構造
バルブ有
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.7[7]
主な用途
ホース中間用
用途溶接等の炭酸ガス供給
内径(Φmm)
6.3
最高使用圧力(MPa)
2
色
緑
外径(Φmm)
13.4
取扱説明書
(2.2MB)
ホース内径(Φmm)
6
ホース外径(Φmm)
11
材質
SUS304
形状
ヘルール