- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接ケーブル・接続ジョイント等
- 溶接棒ホルダー 部品のおすすめ人気ランキング
溶接棒ホルダー 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「溶接棒ホルダー 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーク溶接 トーチ」、「溶接 ホルダー アース」、「アーク溶接ホルダー」などの商品も取り扱っております。
管径(Φmm)
11
長さ(mm)
35
本体金具は他に例のない鍛造製品で、強度、耐磨耗、耐熱、温度上昇等比較にならぬ程すぐれています。柄の材質は成形品と異なり、特殊樹脂を使用していますので弾力性に富み、他の絶縁カバーと共に強い衝撃にも十分耐えます。
溶接電流(A)
300
使用棒径(mm)
3.2~6.0
長さ(mm)
235
質量(g)
435
適合電線(mm2)
22~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
溶接棒ホルダ用上下カバー(取替え交換部品)
付属品
ビス3個
用途溶接棒をクランプする
溶接電流(A)
100-300
適合電線(mm2)
22-50
電線接続方法
ネジ止
トラスコ品番
256-2057
全長(mm)
225
質量(g)
420
使用棒径(mm)
1.6~6.0
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
部品番号
2
アーク溶接の際に使用する溶接棒ホルダです。
簡単に溶接棒をクリップできます。
材質
銅(本体)、生地成形コンパウンド(カバー)
電線接続方式
ネジ止
取扱説明書
(4.5MB)
電気溶接端末機器と電線との接続に使用します。
用途電気溶接端末機器と電線との接続。
適合電線サイズ
22sq用
仕様
銅管+六角穴付きイモネジ接続式
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アーク溶接交換用ホルダーです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途アーク溶接交換用ホルダー。
電線断面積(mm2)
38
材質
(本体金具)真鍮、(レバー・バネカバー)フェノール、(圧縮コイルバネ・下部絶縁カバー・上部アーム・上部絶縁カバー・絶縁版)フェノール
使用率(%)
70
使用棒径(mm)
1.4~6.4
適合電線
38sq以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
用途溶接棒をクランプする
トラスコ品番
270-7977
質量(g)
52.5
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
種別
電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
溶接電流(A)
300
仕様
純正部品/取替え交換部品
セット内容
上下カバー×各1個、ビス×3個
適合本体
S300
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電気アーク溶接の手溶接作業に使用する溶接棒ホルダです。
300Aまでのアーク溶接機に使用出来ます。
用途電気溶接用安全ホルダー
溶接電流(A)
300(使用率70%)
適合電線
38sq以下
付属品
銅管、六角レンチ、イモネジ2個
質量(g)
366
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
74×235×24
適合溶接棒(mm)
1.4~6.0
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
溶接電流(A)
300
長さ(mm)
30
管径(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
圧着式銅管端子です。14sq~38sqまでのケーブル接続ができます。
用途圧着式銅管端子。
仕様
38sq用
材質
銅
1箱(2個)
¥389
税込¥428
当日出荷
新JIS規格C9300-11に対応しており、JET(電気用品安全協会)により表示認証も取得しました。
絶縁カバーに特殊ガラス繊維樹脂を使用し、強度がさらにアップし耐熱性能もアップしました。
本体金属部もJIS規格にもとずく耐電圧試験等、全ての試験検査に合格しております。
国内唯一のJIS表示認証工場で作られる、溶接棒ホルダですので品質・安全・環境、ずべてにおいて対応しておりますので、安心してご使用頂けます。
付属品
ビス3個
適合
モノタロウ 溶接棒ホルダ用
材質
生地成形コンパウンド(カバー)
1セット
¥519
税込¥571
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用。
種類
安全ホルダー(300A)用
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
見た目も綺麗・絶縁も完璧・耐熱万全です。
安全ホルダ交換用先端カバーセットです。
用途電気溶接用
仕様
安全ホルダー(300A)用
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
適合本体
S300
部品番号
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥779
税込¥857
当日出荷