溶接棒HF600のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「溶接棒HF600」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コベルコ 溶接棒」、「高 張力 鋼 溶接 棒」、「溶接棒 HF800」などの商品も取り扱っております。
高衝撃を受ける部品の耐摩耗用に適します。急冷により、靱性に富み、加工硬化性の大きな溶着金属が得られます。機械加工は困難です。
用途クラッシャ・ハンマ、クラッシャ・ジョー等の肉盛溶接。 棒端色:赤色、二次着色:黒色 JIS規格 Z3251。DFMA-250-B
1箱(5kg)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途下部ローラ、バケットエッジ等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:赤色 JIS規格 Z3251 DF2B-600-B
1箱(2kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、靱性も良好です。重荷重金属間摩耗、軽衝撃摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途ブルドーザのアイドラ、トラックリンク等の肉盛溶接。 棒端色:オレンジ色、二次着色:青白色 JIS規格 Z3251 DF2B-500-B
1箱(5kg)ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

溶接時に発生するヒューム量を同タイプ溶接棒に比べ約30%低減したライムチタニヤ系溶接棒です。 再アーク性・ビードの伸びも良く、スラグ剥離にも大変良く優れた溶接棒です。 被覆の可とう性が良好ですから曲げて使用できます。 難吸湿タイプなので、通常の保管状態では乾燥を省略できます。(過度に吸湿すると作業性劣化のほかピットが発生することがありますので、70~100℃で30~60分の乾燥を行って下さい)
用途軟鋼を用いる車両、軽量鉄骨、建築などの一般建造物の溶接 タイプ 軟鋼薄・中板用低ヒュームタイプ JIS規格 Z3211 E4303 (旧Z3211 D4303) 被覆系 ライムチタニヤ系 AWS規格 A5.1 E6013該当
1箱(2kg)ほか
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

土砂摩耗、熱を受ける摩耗部分の肉盛に適します。できれば600℃程度の溶接後熱処理を行って下さい。機械加工は困難です。
用途カッターナイフ・ケーシング等の肉盛溶接 JIS規格 Z3251 DF3C-600-B
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極めて硬い組織となり、通常品では容易に摩耗する土砂摩耗に適します。
用途カッターナイフ・シーケンス等の肉盛溶接 棒端色:オレンジ色、二次着色:黄色 JIS規格 Z3251 DF3C-700-B
1箱(5kg)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。 JIS規格 Z3251。DF2A-400-B
1箱(5kg)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャフト、クレーンホイール、カップリング等の肉盛溶接。 溶接性と機械的加工性に優れ、加工後の焼入れが可能です。 低水素系棒なので下盛用でも使えます。
棒端色:赤色、二次着色:緑色 JIS規格 Z3251 DF2A-300-B
1箱(5kg)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビード外観・スラグ剥離性も良好、またX線性能及び機械的性質にも優れた溶接棒です。
用途軟鋼および490N/mm2級高張力鋼を使用する造船、橋梁、建築、圧力容器などの溶接 タイプ 490N/mm2級高張力鋼用 JIS規格 Z3211 E4916 U (旧Z3212 D5016) AWS規格 A5.1 E7016該当 棒端色:青白色、二次着色:白色 備考 船級認定:NK、ABS、LR、DNV、GL、BV、CR
1箱(5kg)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接作業性に重点を置いて設計されており、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。 特に下向溶接ではスラグのかぶりが安定しておりスラグの巻込みが生じにくく、安定した光沢のある美しいビートが得られます。 また、溶込みは高酸化チタン系やライムチタニヤ系溶接棒に比較すると大きく、薄板溶接でも充分な溶込みを必要とする継手に適しています。
用途軟鋼を用いる車両、建築などの一般構造物の溶接。 棒端色:緑色 規格 特許第1533782号 吸収量 95J/エネルギー(一例) 伸び(%) 30(一例) AWS規格 AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2) 450(一例) 降伏点(N/mm2) 400(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

金属管摩耗、中衝撃摩耗に良好な性能を示します。機械加工ができ、加工後の焼入れが可能です。
用途ブルドーザの上部ローラ、スプロケット等の肉盛溶接。 棒端色:赤色、二次着色:桃色 JIS規格 Z3251。DF2A-450-B
1箱(5kg)ほか
5,698 税込6,268
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携行缶から車など、低いところから高いところへの補給に最適
用途ガソリンがなくなった時の緊急補給に。 危険物の類別 非危険物
1個
819 税込901
当日出荷

550~610N/mm2級高張力鋼用として設計された難吸湿タイプの極低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能および機械的性質が優れ、水素量を低く抑えていますので、耐割れ性も良好です。 また作業性においても、アークの集中性、ビート外観などが良好で、全姿勢溶接が容易に行えます。
用途圧力容器、水圧鉄管、橋梁、海洋構造物、車両、機械などの溶接。 JIS規格 Z3211 E6216-N1M1 U 棒端色:青白色、二次着色:黄色 備考 船級認定:NK、AB、LR、NV、BV、CR 吸収量 150J/エネルギー[(-20℃)一例] 伸び(%) 30(一例) 引張強力(N/mm2) 650(一例) 耐力(N/mm2) 550(0.2%、一例)
1箱(2kg)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カッタナイフ、コンクリートカッタ、スピードマーラ、アースドリル等の肉盛溶接。 粗大なタングステン炭化物を多量に含み、溶着金属では最も硬く、優れた耐摩耗性能を示します。 割れが生じやすく、多層肉盛はできません。 機械加工は不可能です。剥離防止には600℃程度の溶接後熱処理を行ってください。
棒径(Φmm) 6
1箱(5kg)ほか
149,800 税込164,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接性および作業性に、能率性も加味して設計された軟鋼用低水素系全姿勢溶接棒です。 溶着金属のX線性能、機械的性質および全姿勢での作業性が優れているとともに、被覆剤中に鉄粉を含有していますので溶着速度が速く、溶接能率の向上に効果を発揮します。
用途軟鋼を用いる造船、建築、橋梁、圧力容器などの溶接。 JIS規格 Z3211 E4316 U (旧Z3211 D4316) 棒端色:青白色 備考 船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR 吸収量 200J/エネルギー(溶接のまま、一例)。220J/エネルギー(620℃×1h、一例) 伸び(%) 33(溶接のまま、一例)。34(620℃×1h、一例) 引張強力(N/mm2) 550(溶接のまま、一例)。500(620℃×1h、一例) 降伏点(N/mm2) 480(溶接のまま、一例)。410(620℃×1h、一例)
1箱(2kg)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マルテンサイトとオーステナイトの混合組織で、予熱や溶接後の熱処理で硬さは高くなります。いくぶん衝撃のある土砂摩耗に優れます。溶接のまま機械加工は困難です。
用途リッパチップ、インペラ、ブレーカ等の肉盛溶接。 JIS規格 Z3251。DF3C-500-B
1箱(20kg)
26,980 税込29,678
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。 溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。 溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。 スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。 難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。 仕様 神鋼 ZERODE-44相当品 タイプ 軟鋼用 JIS規格 Z3211E4303 被覆系 ライムチタニヤ系 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(5kg)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業性と溶接性の双方を考慮して設計された溶接棒で、薄板から20mm程度以下の厚板までの全姿勢突合せ溶接、すみ肉溶接に適用できます。水平すみ肉溶接でスラグがよくかぶりビートの伸びが良好で、ビート外観も非常にきれいです。また、立向、上向溶接でもスラグの流れが良く、溶接のやりやすさはイルミナイト系溶接棒の中では最高ですので、X線性能や機械的性質が良好な点と相まって技量試験や技量コンクールなどには好んで使用されています。
用途軟鋼を用いる造船、車両、建築などの重要構造物の溶接。 棒端色:薄茶色 備考 船級認定:NK、AB、LR、DNV、BV、CR、GL 規格 特許第1533782号 吸収量 110J/エネルギー(一例) JIS規格 JIS Z3211 E4319 U (旧JIS Z3211 D4301) 伸び(%) 32(一例) AWS規格 AWS A5.1 E6019該当 引張強力(N/mm2) 460(一例) 降伏点(N/mm2) 410(一例)
1箱(5kg)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BKR-700は安定した硬さと作業性に重点をおいた高酸化チタン系溶接棒です。 C、Cr、Moを含む高硬度のマルテンサイト系になる溶接棒ですので、激しい土砂摩耗にすぐれた性能を発揮します。なお、肉盛のままで機械加工は困難です。
用途ポンプケーシング、カッターナイフ、ポンプインペラーなどの肉盛溶接。 棒端/黄 JIS規格 Z3251 DF3C-700-B 被覆 塩基性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5kg)
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルテンサイト組織を示し、軽衝撃摩耗、土砂摩耗に適します。機械加工は困難です。
用途タッピングダイス・ミキサーブレイド等の肉盛溶接 棒端色:赤色、二次着色:オレンジ色 JIS規格 Z3251 DF3C-600-B
1箱(5kg)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)