溶接機カートのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
100件の「溶接機カート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接台車」、「カート」、「ボンベカート」などの商品も取り扱っております。
SUZUKID(スズキッド)ウエルディングワゴン
7m3 のガスボンベが積載可能です。 上棚にはゴムマットを設置し、安心に積載が可能、前輪にはストッパーを採用し、固定や移動ができます。
用途溶接機用の台車 適合機種 SAY-120・SAY-150N・SIG-140・STG-200等 寸法(mm) 天板上棚:310×610、下棚:290×510 最大積載量(kg) 150 下段棚板耐荷重(kg) 70 上段棚板耐荷重(kg) 70
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

SUZUKID(スズキッド)キャビネットワゴン
スライドレール式の引き出し3つの付きで消耗品や部品、工具等を収納可能。1.5立米ガスボンベが積載可能なウェルディングワゴンです。用途に合わせて取手の組付け向き(角度変更可能)。前輪にはストッパーを採用し、固定や移動が可能。
材質 最大積載量(kg) 60 本体質量(kg) 17 寸法(幅W×長さL)(mm) (上棚)280×450(下棚)280×430 機種 【積載可能】アイミーゴ140・アーキュリー80L3・バディーシリーズ・アーキュリー80NOVA・スパークウェイ80アイマックスシリーズ・スティッキーシリーズ・スタルゴンDC・プラズマ切断機エスパーダ15トゥット・エスパーダ15フォルテ 引出し有効内寸法(mm) 175W×375L×50H 3個
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質 スチール キャスター 50Φナイロン車(オール自在) 均等耐荷重(kg) 150 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合
1台
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

溶接機とボンベ搭載で移動可能です。車幅も狭く、スリムな設計で全てのメーカーに適合します。重いボンベの入替も低床構造で楽にできます。工場内の整頓及びボンベへの転落防止にも安全です。棚台をフレームの上に乗せ、冷却装置搭載可能です。溶接機上の棚台は、差し込み式で着脱簡単です。(標準付属)
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスペシャルワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。 棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。 ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。 材質(本体) スチール 奥行(mm) 450 材質(キャスター) ゴム ストッパー あり(×2) キャスター径(Φmm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様 クランプ2個付き 高さ(mm) 680 本体質量(kg) 22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

1台
87,980 税込96,778
41日以内出荷


1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

清掃用具、清掃用洗剤などを載せて運搬が出来ます。
用途清掃用具、清掃用洗剤などの運搬に 色(本体) グレー 色(袋) オレンジ 取扱説明書 (5.9MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニックコネクトパナソニック CO2半自動溶接機
ハンドル操作ひとつで手軽に溶接ができる薄板専用機です。スローダウンスタート方式を採用し、連続溶接や仮付け、タック溶接でもスムーズなアークスタートが可能です。本体のハンドルを回すだけで最適条件の溶接が可能です。
用途薄板の溶接に。 使用率(%) 30 付属品 トーチケーブル3m、ワイヤ送給装置、ガス流量調整器 トラスコ品番 465-1731 幅(mm) 310 質量(kg) 50 高さ(mm) 510 奥行(mm) 436 ワイヤー径(Φmm) 0.6・0.8 出力電圧(V) 14~26 入力電圧(V) 三相200 定格入力(kVA) 6 電流範囲(A) 20~160
1台
459,800 税込505,780
翌々日出荷

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 13 耐荷重(kg/段) 40 板厚(mm) 柱1.5、他0.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 708×354×782(ハンドル含まず) ストッパー あり(×2) トレー内寸(mm) 705×350×80 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 材質(荷台) EVA
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。 トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。 2段引出付で便利です。引き出しはスチールベアリング式レール採用で出し入れスムーズです。
用途工具の収納に 仕様 トレー位置固定 質量(kg) 17 材質(キャスター) プラスチック 板厚(mm) 1.5 引出し内寸法(mm) 575×400 トレー内寸(mm) 705×435 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (1.0MB) 材質(荷台) EVA 引出し高さ(mm) 約49mm(躯体の高さ)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容 取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ ケーブル長(m) 電源:7、アースクリップ付き:3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A) 半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V) 適合溶接棒(mm) Φ1.6~4.0 定格入力電流(A) 半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V) 定格使用率(%) 40(100V)/25(200V) 溶接板厚(mm) 【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0 出力調整 半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V) 定格入力容量(kVA) 半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
269,800 税込296,780
当日出荷

ERECTA(エレクター)ボンベカート
医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
用途医療現場など。 適合 ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L) トラスコ品番 456-3387 材質 緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン 質量(kg) 12.0 材質(本体) スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ) 材質(車輪) ゴム 間口W×奥行D×高さH(mm) 605×460×902 キャスター 自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個) 荷姿 組立式 メッシュ寸法(mm) 113×113 収納本数(本) 12 材質(ポール) ステンレス(SUS304) 組立時間 1人30分 キャスター金具 スチール 最大積載量(kg/台) 100
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279,800 税込307,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険なガスボンベをしっかりと固定します。 Φ250~320mmのボンベまで固定することができます。
用途ボンベを立てかけて整理収納するためのマジックテープ式固定器です。 アズワン品番 9-143-01 クランプ取付幅(mm) 30~50 適合ボンベ 直径250~320mm
1個
10,098 税込11,108
当日出荷


ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番 9-145-01 材質 鋼板耐薬品焼付塗装 全長(m) 1 クランプ幅(mm) 22~55 適合径(Φmm) 250
1個
33,900 税込37,290
当日出荷