溶接用バイスのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
135件の「溶接用バイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角 バイス」、「溶接用バイスプライヤー」、「溶接固定治具」などの商品も取り扱っております。
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類 その他バイス 材質(本体) 鋳鉄 主な用途 溶接作業 角度(°) 5~180 寸法(mm) (ワーク材)2×100 質量(kg) 9.6 トラスコ品番 104-5288
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

あごの中央が開口していることで、保持しているワークのつなぎ目での溶接、リベッティングを可能にします。
用途配管のフランジ部分を溶接する際の固定に 最大開き(mm) 80 全長(mm) 265 材質 クロムモリブデン鋼 質量(g) 770 口幅(mm) 70
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 200×200×60
1個
3,998 税込4,398
当日出荷



天板が回転する事で作業者が移動せずに溶接作業が可能です。 壁が接近している場所や狭い場所に有効です。 天板穴空き部にクランプをセットする事で材料や治具の固定が可能です。 トーチホルダーが付属しており大変便利です。
用途溶接作業 仕様 クランプ2個付き 高さ(mm) 680 本体質量(kg) 22 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 500×500×680
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

丸材や角材を正確に合わせ、固定できます。 また、U字型のあごは溶接個所を見ながら作業ができます。
種類 グリッププライヤ 最大口開き(mm) 70 寸法L(mm) 225 タイプ 9R 寸法A(mm) 71 寸法B(mm) 49 寸法C(mm) 69
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鋼材の直角固定溶接専用です。 側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。 仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。 角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体) ダクタイル鋳鉄
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。 最大開き(mm) 70 全長(mm) 280 材質 頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼 質量(g) 780 表面処理 ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

テーブル上の穴に差し込んで固定し、各種ワークを確実にクランプします。
用途各種溶接作業に。 トラスコ品番 818-8510 材質 炭素鋼(S45C、S55C) 質量(kg) 0.54 2018年トラスコ掲載ページ 7 0284
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上 (本体)FC25
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼材の直角固定溶接専用。 外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。 外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 材質(本体) 鋳鉄
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。 材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。 種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 90 材質(本体) FCD450 材質 鋳鉄 質量(kg) 3.7 締付力(kN) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約204×204×60
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 75 材質(本体) アルミ鋳物 ベース寸法(mm) 207×150×52(H) 質量(g) 1500 エスコ品番 EA526CA-1
1個
8,940 税込9,834
当日出荷

ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。 種類 アングルクランプ/コーナークランプ 最大口開き(mm) 70 アゴの深さ(mm) 35 全長(mm) 250 材質(本体) アルミ合金 質量(g) 730
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)グリッププライヤ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。 鈑金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利! パイプや丸物のクランプに最適です。 ワイヤーカッターとして使用できます。
種類 グリッププライヤ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング付のスライドクランプで、スムースかつ確実に溶接時のアングル同士を固定・保持します。
用途アングル同士の溶接作業に。 種類 Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm) 50 アゴの深さ(mm) 83 全長(mm) 240 材質(本体) 炭素鋼(S45C、S55C)/アルミ(AC3A) トラスコ品番 835-8183 質量(g) 800 2018年トラスコ掲載ページ 4 1795
1丁
7,298 税込8,028
当日出荷

スーパーツール溶接用マルチクランプ
アダプタをつけ替えることによりあらゆるクランプ作業が可能です。 ねじ部は、スパッタのつきにくい銅メッキ仕上げです。 ねじ頭部の六角にレンチ類で最後のひと締めにより、さらに確実な締め付けができます。 早締め用のハンドル付。
用途配管の簡易固定・芯出し各種固定 種類 その他クランプ 材質(本体) 特殊合金鋼 付属品 V型アダプタ・丸型アダプタ:各1組
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース接続が完全に行なわれ電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などの心配がありません。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流が断続されず、従来の作業能率の低下および電線、溶接機の焼損などを防ぎます。
溶接電流(A) 300 適合電線(mm2) 35~70 最大挟み能力(mm) 45 材質 真鍮 質量(g) 460
1個
1,898 税込2,088
当日出荷