- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- 溶接用火花受けのおすすめ人気ランキング
溶接用火花受けのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新162件の「溶接用火花受け」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火花受け」、「火花飛散防止具」、「ファイアーガード」などの商品も取り扱っております。
高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)
430×850×750
材質
高温用断熱材(底:ガラス繊維)
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3
取付可能幅(mm)
最大40
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。
本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。
ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。
BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。
本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品
中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個
エスコ品番
EA334EH
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
足場の効かない高所での火花養生に。
チェーンに付けた磁石とSカンで複雑な現場に対応可能。
ステンレスチェーンを使用。
アスベストは含んでおりません。
生地は本体2層構造、BOXには耐炎マット入り。
JIS A 1323 A種合格品使用
用途建設現場、改装・プラント配管・橋梁工事での火花養生に。
材質
耐炎繊維100%織物、ガラス繊維物・耐炎繊維マット
厚さ(mm)
1
1枚
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。
トラスコ品番
364-6033
幅(mm)
645
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
750
奥行(mm)
645
規格
A種
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。
軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。
切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質
高耐食性めっき鋼板。溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板)
質量(kg)
8
1台
¥49,980
税込¥54,978
16日以内出荷
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格
JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様
C種合格品
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色
シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)
12
材質
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
高速切断機の火花飛散防止に。
市販の305mm、355mmの切断機に使用できます。
ディスクグラインダー、溶接機、プラズマカッターなど使用時の火花飛散防止に。
材質
クロムフリー材(耐指紋コーティング)
質量(kg)
3.2
収納時寸法(mm)
350×355×30
組立寸法(mm)
650×355×330(底板展開時)、350×355×330(底板折りたたみ時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
軽量で作業性に優れています。オレンジ色で目立つため、火花養生・防炎養生として最適です。火花をはじくタイプです。ノンアスベストの安全な製品です。
規格
JIS A 1323 C種合格品、(財)日本防炎協会 防炎性能試験適合品
材質
基布:ガラス繊維100%、コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)
幅(mm)
920
厚さ(mm)
0.21
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様
加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)
約1
材質/仕上
PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)
720
ハトメ内径(mm)
12
3枚のフレームの角度は自在で、コの字にもでき、折りたたみもできる小型衝立です。フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用いただけます。軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
トラスコ品番
856-4298
材質
フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート
質量(kg)
4.65
2018年トラスコ掲載ページ
7 0394
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
液や粉が溜まらないよう角を丸くしており、洗浄性にも優れています。ヘルール配管に取付け可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
ノズル
【排出】1.5Sヘルール
持ち運びに便利な折りたたみ式
鋼板製で頑丈
厚さ4mmの耐震ゴム付き
高速切断機の震動を吸収
材質
鋼板
質量(kg)
4.6
寸法(幅W×奥行D)(mm)
(耐震ゴム)400×350
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
500×400×350
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高速砥石切断機、チップソー切断機を使用時の火花、切削粉、粉じん飛散防止専用カバーです。背面板の傾斜で火花・切粉が下へ飛びます。 。安全簡易折りたたみ式
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×680×440
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
材質
スパッタシート(不燃性)、スチールパイプ(樹脂被覆)
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
(シートサイズ)850×1400
質量(kg)
5
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷