- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接トーチ
- 溶接部品のおすすめ人気ランキング
溶接部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新2,488件の「溶接部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管補修 ピンホール」、「デンヨー 部品」、「ストラブカップリング 100A」などの商品も取り扱っております。
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質
ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
適合流体
水、温水、空気、薬品
種別
電線接続用銅管(ネジ止タイプ)
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
材質
ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM
形状
カップリング
使用流体
水、温水、空気、薬品
流体温度(℃)
-30~100
適合流体
水、温水、空気、薬品
材質(ケーシング)
ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)
EPDM
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
CO2溶接トーチ用交換部品
電流(A)
180/200
取付外径(Φmm)
19
適合
N(絶縁体ノズル内蔵タイプ)
適合機種
CSL-18、20
適合電流(A)
350A
種別
上部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別
浸透液
使用温度範囲(℃)
10~50
容器
ローヤル缶
比重
0.89
引火点(℃)
85
粘度
4.2
洗浄方式
水洗除去法
適合規格
JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
種別
下部絶縁カバー(ネジ止タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
形状
カップリング
使用流体
有機ガス、油類
流体温度(℃)
-20~80
全長(mm)
45
適合ワイヤ
ソリッド
板厚・材質
薄板~厚板・軟鋼
溶接
ハンドロボット
仕様
Nタイプ
TIG溶接用のアルミナノズルがお徳パックになりました。
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
全長(mm)
47
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に
材質
ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR
形状
カップリング
使用流体
有機ガス、油類
流体温度(℃)
-20~80
材質(ケーシング)
ステンレス(SUS304)
材質(ゴム)
NBR
材質(ボルト)
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
プラスチック(ポリカーボネートやアクリル樹脂など)を使用したガスボンベのバルブやメーターのプラスチック部品などの応力が加わる部分に、発泡漏れ検査剤を適用しても、ケミカルクラックが発生しにくいように成分設計されております。
用途医療用ボンベのバルブ部、溶接用ガス流量計、ガス切断機などの低圧配管まわりのプラスチック部品が使われているシール部の漏れの検査
容量(mL)
300
適合材
PC(ポリカーボネート)、PMMA(アクリル樹脂)
危険物の類別
非危険物
1本
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機種
インバータアルゴ300P・300HV、インバータエレコン300P、パルスコンパ300P
セット内容
ノズル、コレットボディー、コレット、キャップ
長さ(mm)
ケーブル長8000
品名
TIG溶接トーチ
ケーブル長(m)
8
電気活線洗浄剤。月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄
タイプ
エアゾール
容量(mL)
420
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
420mL
危険物の性状
非水溶性
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷