溶接面 ガラスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
135件の「溶接面 ガラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動 遮光 ガラス」、「黒ガラス」、「自動遮光プレート」などの商品も取り扱っております。
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用 材質 ガラス 厚さ(mm) 2 寸法(mm) 約50×約105 透明
1箱(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷

DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2.5 寸法(mm) 50×105 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番 228-2798 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm) 2.0 材質/仕上 ガラス 質量(kg) 3 摘要 箱入 寸法(縦×横)(mm) 50×105 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 105×50×2 質量(g/パック) 2820
1箱(100枚)
2,998 税込3,298
当日出荷

コスト重視の低価格タイプ。
用途遮光ガラス用のカバーレンズです。 トラスコ品番 228-2836 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K 厚さ(mm) 2.0 材質/仕上 ガラス 摘要 パック入 質量(g) 66 寸法(縦×横)(mm) 50×105 質量(g/パック) 66
1パック(2枚)
229 税込252
当日出荷

コスト重視の低価格タイプです。 傷に強いです。 遮光度の番手が大きいほど濃くなります。 DIN EN166規格品です。
用途アーク溶接に。 材質/仕上 ガラス 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×105×3 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K
1パック(2枚)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶接面用遮光プレート。 軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護 材質 ポリカーボネート 規格 JIS T8141 タイプ JIS規格品 質量(g) 15 寸法(幅W×高さH)(mm) 105×50
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SUZUKID(スズキッド)素ガラス 1枚入り
遮光レンズをスパッタから保護するガラスです。
用途交換用カバープレート。
1個
51 税込56
当日出荷

手持ち溶接面に取りつけてご使用いただけます。遮光前#3、遮光後#11に自動切り替わります。
用途アーク溶接に。 種類 手持ち面 トラスコ品番 484-7644 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K、TWHM等 材質 ポリカーボネート 質量(g) 42 電源 太陽電池 寸法(縦×横)(mm) 51×108
1枚
9,898 税込10,888
当日出荷

日本光器製作所(NIKKO)溶接用プレート
遮光プレートをスパークから保護。 耐衝撃性に優れる。軽量。
無色透明 材質 ポリカーボネート
1枚
139 税込153
当日出荷

面体はナイロン製で、ABSやポリプロピレン製のものよりも耐熱性にすぐれ、熱による変形がしにくく、軽くて丈夫です。 後ろ側のつまみを回すことで、最大60cmまで頭囲を広げることができます。 両側のつまみを回すことで、装着したたまま面のみを上にあげることができます。 外側窓部は、上下に開閉します。(溶接時は必ず下げてください) 外側に遮光度♯10の遮光ガラスと保護プレート、内側に保護プレートが付属しています。 外側の遮光ガラスは、別売のモノタロウ溶接面用色ガラスをお使いいただけます。 内側保護プレートは、別売のモノタロウ自動溶接遮光面外側保護プレート(品番XA-2002)が汎用品として使用できます。
用途アーク溶接・ガス溶接作業用 種類 溶接面(かぶり式) 材質 本体/ナイロン(柔軟剤入り)、窓部/ポリプロピレン 質量(g) 約530(内外プレート含む) タイプ ヘッドバンドタイプ 寸法(縦×横)(mm) 約300×250 遮光度 ♯10付属(外側) 適合プレート 外側50×105mm/内側90×110mm 頭囲(cm) 約60まで
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質がファイバーをビニール加工しているため水に強いです。
種類 溶接面(手持ち式) 仕様 JIS規格外 適合 自動遮光用フィルター、溶接用白ガラス、溶接用色ガラス、ウェルディングプレート、PCプレートなど 質量(g) 300 タイプ ファイバー製 耐水 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 310×240×120 窓寸法(幅×高さ)(mm) 約90×約40
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
透明 材質(レンズ) ポリカーボネイト 寸法(横×縦×厚さ)(mm) 約108×約51×約2 仕様 ポリカーボネイト 寸法(mm) 約108×約51×約2
1枚
169 税込186
当日出荷


軽くて割れにくく、傷にも強いです。スパッターがつきにくいです。耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防ぎます。
用途透明のプラスチックカバープレートとして。 遮光度 - 縦(mm) 50 横(mm) 105 厚さ(mm) 1 適合機種 HS、TPW-T、TPW-K 材質 ポリカーボネート
1箱(2枚)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5枚)
849 税込934
当日出荷

自動溶接遮光面は、溶接前には手元がはっきり見える透明フィルターですが、アーク光が出ると自動的に遮光されます。アーク光が消えると再び自動的に透明になります。遮光度の調整も可能(#9~#13)。また、透明フィルター時でも赤外線、紫外線から防ぎます。アーク光を感知するフォトセンサーが2セット付いています。外側保護プレートはポリマー素材で耐熱性にも優れています。感光度ノブで感光度の調節ができます。
用途溶接、切断、スプレー、ガウジングなど 種類 自動溶接遮光面 仕様 遮光スピード。1/10000! その他 リチウム電池が補助電源となりますので、暗いところでも使用可能です。 質量(g) 495 使用温度範囲(℃) -10~55 電源 太陽光(リチウム電池2個) フィルターサイズ(mm) 110×90×8 遮光度 #9~#13 視界範囲(mm) 96×42 切替時間(秒) (非遮光から遮光)0.0001。(遮光から非遮光)0.1~0.9 非遮光度 #4 赤外線・紫外線保護 DIN15に適応 内側・外側保護プレート 埃が付きにくい処理 使用期間(年) 2 取扱説明書 (0.6MB)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷


遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接 仕様 JIS遮光ポリカハードコートプレート。JIS T8141規格品 材質/仕上 ポリカハードコート 寸法・サイズ(mm) 50×105
1パック(2枚)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)