- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接養生具(シート・フェンス等)
- 溶断 養生シートのおすすめ人気ランキング
溶断 養生シートのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新120件の「溶断 養生シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「溶接用火花受け」、「火気養生シート」、「溶接 マット」などの商品も取り扱っております。
溶接溶断作業時に発生する火花から床・壁・設備等守ります。
両面シリコンコーティングにより強度がアップしています。
用途溶接火花受けシート
規格
JIS・A種
材質
特殊アクリル繊維
1枚
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。JIS A 1323に適合しております。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格
JIS A 1323 C種適合品
材質
耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)
0.7
ハトメピッチ(mm)
約450
瞬間使用温度(℃)
1300
連続使用温度(℃)
200
ハトメ内径(mm)
12
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
A種より厳しい条件のメーカー実施試験(鋼板厚2倍以上、酸素圧力3倍以上)にも耐えた、A種を超えたプレミアムなスパッタシートです。
引張強度にも優れ、肉厚なのにしなやかで扱いやすいです。(ノンアスベスト・ノンガラス)
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート。
仕様
(財)日本防炎協会防炎性能試験 適合試験番号CO090006号
厚さ(mm)
約1.2
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323 A種合格 第09A0154号
火の粉養生用の廉価版C種合格品カーボンクロス。
アクリル繊維(炭素)を使用し、溶接・溶断時のノロ・火花に対して良好な耐火・耐熱性を実現。
用途溶接・溶断時のノロ、火花養生など。
種別
ロール
規格
C種
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×30000
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質
炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)
1300
ハトメピッチ(mm)
450
仕様
A種合格品
厚さ(mm)
1.23
JIS規格
JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)
250~300
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様
加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)
約1
材質/仕上
PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプ
A種合格品
JIS規格
JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)
720
ハトメ内径(mm)
12
生地は最高級スパッタシート「プレミアムプラチナ」(JIS A 1323 A種合格品・防炎性能試験適合品)を使用しています。吊り下げ用チェーンにフェライト磁石も取り付け可能なので、様々な現場に対応します。(共に付属品)バッグ(スパッタ生地)底部に中敷き(取り替え可能)を入れているので、一層安心です。骨材に金属を使用していないため折りたたみやすく、コンパクトで持ち運びに便利です。チェーン・Sカンフックなどはステンレス製です。(財)日本防炎協会防炎性能試験適合品です。
用途建設工事、プラント工事など高所における溶接溶断作業および、グラインダー作業時の火花養生。デッキプレートの穴あけ溶断工事(給配水管パイプ穴用)ノロ受けおよび火花飛散防止。
トラスコ品番
364-6033
幅(mm)
645
厚さ(mm)
1.2
高さ(mm)
750
奥行(mm)
645
規格
A種
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥65,980
税込¥72,578
11日以内出荷
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)
0.38
材質/仕上
基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格
JIS A 1323 B種合格第05A3881号
高所等での溶接作業時に、強力磁石とチェーンで吊下げ、火花を受け止めます。
本体と下部のBOXはセパレート式。本体は、スパッタシートの2重構造。
ステンレスチェーン・フック・Sカンで長さ調節可能です。
BOXの中に耐炎フェルトを中敷に使用しているので、水を吸わせて使用することも可能です。
本体とBOXは折りたたんで持ち運びができます。
付属品
中敷(耐熱フェルト:310×310mm)×3枚、吊り下げチェーン(750mm)×4個磁石、フック、Sカン×各4個
エスコ品番
EA334EH
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:600×600×480、下部BOX:300×300×250
1個
¥49,800
税込¥54,780
翌日出荷
垂直にカーテンやフェンスとしてご利用ください。
軽くて、作業性に優れています。
溶接・溶断時の火花遮断性に優れます。
耐熱性が良い。(耐熱温度300℃、軟化点800℃)
軽くて強く、作業性が良い。
仕様
A種合格品
材質
ガラス繊維基布+塩ビ樹脂加工
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
約0.3
JIS規格
JIS規格A1321合格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
平織のエコノミータイプでお求めやすい、お手ごろタイプ。受けた火花をはじきます。アスベストの有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
用途溶接火花受けシート・防火カバー・防災シート。防火カーテン・遮熱カーテン。養生シート
JIS規格
JIS A 1323C種合格品 第03A 0412号
仕様
C種合格品
厚さ(mm)
0.7
材質/仕上
パイロン繊維織物(R)/シリコン片面加工
色
シート:グレー(シリコンはホワイト)/ブラック
ハトメ内径(mm)
12
スパッタフェルト生地は従来の織物品に比べ、軽く、安いです。
織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすいです。
カット面がほつれません。
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
A種合格品
幅(mm)
1000
混率(%)
耐炎繊維100
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリエチレン
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
12
従来のスパッタシートよりも長持ちします。
19mmの鋼鈑をガス切断してもシートに防火上有害な貫通孔は、認められませんでした
(※この試験は、公的なものでなく保証するものでは、ありません)
シートの酸素指数60以上(通常の空気中21)で耐久性が向上しています。
引張強度1470N 引裂強度64N/mm以上なので強度抜群です。
JIS規格
JIS A 1323 A種合格
仕様
四方折り返し加工、(縫製)難燃糸使用
厚さ(mm)
1.2
タイプ
A種合格品
RoHS指令(10物質対応)
対応
高温用断熱材を使用。下部(底)は1000℃に耐えるガラス繊維を使用。
寸法(mm)
430×850×750
材質
高温用断熱材(底:ガラス繊維)
厚さ(mm)
0.8
質量(kg)
3
取付可能幅(mm)
最大40
1セット
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。
厚さ(mm)
1
仕様
A種合格品
材質/仕上
パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工
JIS規格
JIS A 1323A種合格 第32171号
ハトメ内径(mm)
12
溶接用火受けシートです。
耐炎繊維をフェルトに加工しています。
用途溶接火受けシート
JIS規格
JIS A 1323A種合格
厚さ(mm)
約2.8
寸法(幅W×長さL)(mm)
1000×1000
連続使用温度(℃)
200
瞬間耐熱温度(℃)
1300
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質
ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)
約0.35
JIS規格
JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)
Φ12
幅(mm)
約920