溶断器 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「溶断器 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガス 二股」、「ガス 分岐 ソケット」、「ホース 分岐」などの商品も取り扱っております。

溶断器専用。分岐配管用。 防塵キャップを標準装備しています。
用途低圧用・汎用型溶断機器配管用 セット内容 元配管/ホースサイズ(酸素用:1/4、燃料ガス:3/8)各1個。ガス取出口(酸素用:22SM、燃料ガス用:33SM)各3個。逆流防止弁付きプラグ(酸素用:22PHB、燃料ガス用:33PHB)各3個 材質(本体) 真鍮 質量(g) 4300 流体 酸素・燃料ガス 形式 3分岐配管用 使用温度範囲(℃) -20~+80 バルブ構造 バルブ有 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10]
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様 ワンタッチタイプ 材質 鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa) 1.5 接続方式 ワンタッチ式 使用流体 空気 最高使用温度(℃) -20~80 関連資料 よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。
分岐数 2 仕様 空気簡易集合配管 トラスコ品番 113-3918 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:20PM 取出口:200-20SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 272 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途ホース中間用 小池・日東ミニコック タイプ ワンタッチタイプ 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ヘッダー バルブ付
複数台同時回収で作業時間短縮、効率アップ。バルブ付きのため、回収途中のホース取付け・取外しが可能。
ねじ径(inch) フレア1/4オス アズワン品番 64-6752-77
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷


ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
用途ホース接続用 小池・日東ミニコック 最高使用圧力(MPa) 1.0 主な用途 ホース用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ソケットにプラグをプッシュするだけで、一発接続できます。 ガスの異なるソケットとプラグの差し間違えは起きません。 着脱にボールロック方式を採用しており、瞬時に動作が完了して、ガス漏れの危険がありません。
用途各種調節器用とホース接続用 タイプ ワンタッチタイプ 寸法H(mm) 19 寸法F(mm) 14 規格 小池ミニコック 主な用途 調整器用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
分岐数 5 トラスコ品番 113-3934 材質 鋼鉄 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 769 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 接続方式 ワンタッチ式 取付形状・サイズ 400PM(大口径ハイカプラプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軽量・柔軟性にすぐれ、取扱いが楽。 ワンタッチ脱着カプラ付。
用途酸素・アセチレンガス用 ホース径(Φmm) 5 保証耐圧力(MPa) 1.5 カプラータイプ 小池 付属品 ホース装着済(SA-1・2、PA-1・2)、付属(SR-1・2、PT-1・2) 仕様 小池・日東ミニコック 種別 コック式
1セット
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!。ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数 5 仕様 空気簡易集合配管 付属品 ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個 トラスコ品番 113-3926 材質 鋼鉄 サイズ 取入口:400PM 取出口:20SM・40SM 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 890 流体 空気 使用温度範囲(℃) -5~+60 ソケットorプラグ ソケット+プラグ 材質(シール) ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa) 1.0 バルブの有無 有(片道開閉型) 接続方式 ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.5[15] 最小断面積(mm2) 19 取付サイズ 1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)