- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
- 滅菌サンプルバッグのおすすめ人気ランキング
滅菌サンプルバッグのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新130件の「滅菌サンプルバッグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サンプル袋」、「サンプルバッグ」、「滅菌バッグ」などの商品も取り扱っております。
不正開封防止付きバッグで、固体・液体両方の試料保存が可能です。
プルタブ付きで、端に触れずにバッグを開けられます。
書き込み面は広くて汚れに強い表面加工を施しています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
耐熱温度(℃)
-30~100
仕様
γ線滅菌済
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途EOG滅菌済書き込み面あり
材質
PE
使用温度範囲(℃)
-210~+82
口を開けたままでサンプルの出し入れが簡単にできます。
バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルムを使用しています。
B01255WAタイプはサブポケット付きですので、メモや資料などを入れることができ保管に便利です。
種類
ポリ袋
入数(枚)
500
滅菌済みのポリエチレン製バッグで、固体・粉体・液体サンプルの採集・保存に使用します。 両サイドは継ぎ目がなく、底はダブルシーリングしてあり丈夫です。 袋のミシン目の所で切り取り、タブを引っ張れば、端に触れずに口を開けられます。 密封は袋を数回回転させてタブで止められます。
材質
PE 滅菌済 密閉用タブ付
ワイヤーテープには、従来の針金状ではなく平型のワイヤーを使用しておりますので、袋の口をしっかり閉じることができます。
ワイヤーはアルミニウム製で、水や他の液体に触れても錆びません。
中央の白い帯には鉛筆やペン等で書き込みができます。
仕様
EOG滅菌済
材質
PE(ポリエチレン)
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)
280×380
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.035
耐熱温度(℃)
140
アズワン品番
1-1598-01
1袋(100枚)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質
PE
厚さ(mm)
0.04
滅菌
γ線滅菌済
ナイロンとポリエチレンの二重フィルムに不織布をシーリングし、ろ過液のみ採取できます。
材質
(本体)ナイロン・低密度ポリエチレン、(フィルター部)不織布スパンボンド
滅菌
済み
滅菌方法
ガンマ線
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
材質
紙・PP(ポリプロピレン)、PET(ポリエチレンテレフタレート)
耐熱温度(℃)
120
開閉自在のチェック式で検体保存やサンプリング用に使用できます。
口を開けたままでサンプルの出し入れが容易にできます。バッグは丈夫で破れにくいポリエチレンフィルム(内部はEOG滅菌処理済)を使用しています。
用途EOG滅菌済書き込み面なし
材質
PE
使用温度範囲(℃)
-210~+82
仕様
書き込み面無し
牛乳、乳製品、ジュースなどの液体食品の滅菌が完全に行われているかどうかの検査をするための無菌検査用バッグです。
単に液体サンプルの採集用としてもお使いいただけます。
容量(L)
2
サイズ(mm)
W230×H340
材質(フィルム)
NY(ナイロン)・PP(ポリプロピレン)・PET(ポリエチレンテレフタラート)
フィルム厚さ(μm)
120
接続
内径8mmチューブ接続
仕様
●コネクター材質:PP(ポリプロピレン)
1箱
¥42,400
税込¥46,640
3日以内出荷
バッグミキサー用サンプルバッグです。
検体名や必要事項を直接書き込むことができます。
寸法(mm)
180×300
仕様
γ線滅菌済
材質
PE(ポリエチレン)
容量(mL)
(ホモジナイズ)80~400
アズワン品番
2-2015-01
1ケース(1000枚)
¥21,300
税込¥23,430
10日以内出荷
耐熱性に優れた素材(PP)の使用により、135℃のオートクレーブが可能です。
一枚ずつ取り出しやすいポップアップ式です。
材質
耐熱PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
耐熱温度(℃)
140
オートクレーブ可
耐熱温度(℃)
130
材質
PP(ポリプロピレン)
厚さ(mm)
0.05
材質
PE
使用温度範囲(℃)
-210~+82
材質
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
130