- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 滅菌フィルターのおすすめ人気ランキング
滅菌フィルターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新1,087件の「滅菌フィルター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ろ過 滅菌 フィルター」、「フィルター 0.1μm」、「除菌フィルター」などの商品も取り扱っております。
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)
25
有効ろ過面積(cm2)
4.0
最高使用圧力(MPa)
0.51
最高使用温度(℃)
45
残液量(mL)
0.1以下
材質(フィルター)
セルロースアセテート
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
接続方法
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
γ線滅菌のため、残留ガスの影響がありません。蛋白吸着の少ないメンブレンを使用しております。目詰りしにくい膜構造を採用しています。パイロジェンフリーです。
接続
ルアーロック(入口)/ルアースリップ(出口)
滅菌方法
γ線滅菌済
セルロース混合エステルタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、一般に水系液体の濾過用として、少量液体の濾過滅菌、除粒子濾過が行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
有効ろ過面積(cm2)
4
直径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
0.51
材質(フィルター)
セルロース混合エステル
材質(ハウジング)
アクリルスチロール
仕様
ろ過対象液:水系・入数:50個
スペース
無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
低タンパク吸着性・親水性に優れ、界面活性剤を含みません。
吸引プラグはセルロース栓付きで汚染を防止し、チューブの取り外しが容易なチューブアダプター付きです。
より広い有効ろ過面積を持つ新しいデザインにより、迅速なろ過が可能です。組織培養培地・微生物培養培地、およびその他の生化学溶液のろ過滅菌に最適です。 プレフィルタが付けられる固定用フタ付です。 33mmまたは45mm口径のメディウム瓶に対応します。
有効ろ過面積(cm2)
40
穴径(μm)
0.22
滅菌
γ線滅菌
材質(フィルター)
親水性PES
材質(ハウジング)
ポリスチレン
ホールドアップ容量(mL)
3以下
最も標準的なセルロース混合エステルのフィルタです。タンパク質吸着性が高く、水やバッファのろ過用に使用されます。
色
青
直径(Φmm)
33
滅菌
EO
有効ろ過面積(cm2)
4.5
ろ過量目安(mL)
200
材質(ハウジング)
変性アクリル
残液量(μL)
100以下
最高使用圧力(kPa)
1000
小~中流量のプロセスエア、発酵エア排気、ベントのろ過滅菌用フィルターです。
FDA、GMPのガイドラインに記載されている完全性試験が可能です。
疎水性膜を使用しています。全品出荷前完全性試験済みです。
液体の滅菌性能も確認済みです。
構成部品はFDA登録材質使用しています。
材質
(フィルターメディア/疎水性)PTFE/(メディアサポート)ポリプロピレン/(Oリング)シリコン(標準)
安定した高流量を確保できます。バースト・リークの心配が無い高耐圧タイプです。
形状
入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ
材質(ハウジング)
PP(ポリプロピレン)
耐熱温度(℃)
45
メンブレン
PTFE
濾過滅菌をはじめ、除粒子・清澄濾過が簡単にできます。
すぐに使用できる個別滅菌包装です。
タンパク吸着の少ない膜材質を使用しています。
濾過面積が大きく、力をあまり使わずに濾過できます。
USP試験法に準じた毒性試験をはじめ、完全性試験・皮内反応試験・ パイロジェン試験により、高信頼性を誇ります。
ルアーロックタイプのシリンジに接続可能です
仕様
EOG滅菌済
材質(フィルター)
酢酸セルロース
フィルター直径(Φmm)
26
接続方法
入口/メスルアーロック、出口/オスルアーロック
有効ろ過面積(cm2)
5.3
耐圧(bar)
4.5
残液量(mL)
0.1
材質(ハウジング)
MBS
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)
親水性PVDF
材質(ハウジング)
変性アクリル
色
黄
直径(Φmm)
33
滅菌
γ線
PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に
最高使用圧力(MPa)
0.51
仕様
ろ過対象液:有機溶媒系
接続形式
(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
主な用途
無粒子水、無菌水の作製。培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過。HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過。各種水溶液、ガスの精密ろ過
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
個別包装されていますのでコンタミの心配がありません。
材質
セルロース混合エステル
直径(Φmm)
47
すべての濾過作業のご要望にお応えできる広範囲な容量サイズを用意しております。また、特定の用途に最適な製品を選択できる孔径・メンブレン直径・材質を用意しております。濾過滅菌後は、下部ボトルでそのまま保存できます。ボトルのみでもお求めになれます。漏れ防止保証付き。型式、メンブレン材質、孔径、滅菌保証期限が上部容器にプリントされていますので、一目で確認が可能。イエローのネック。低タンパク付着製で、湿潤剤不要。無界面活性剤のセルロースアセテート膜であるので、低溶出。
メンブレン
SFCA
色
(ハウジングカラーコード)イエロー
4187・4658・4525は濾過しにくい溶液の処理量を増加させるプレフィルターを内蔵しています。
仕様
γ線滅菌済
接続方法
入口/メス型ルアーロック、出口/オス型ルアースリップ
耐圧力(kPa)
520
材質
本体/PS(ポリスチレン)
容量(mL)
150
フィルターサイズ(mm)
42.0×42.0
どのシリンジも同じバランスで使えるよう、容量に比例した自然なプロポーションに設定。
残液量の少ない形状を実現。
使用状況に応じ2通りの開け方が選択できるピールカット包装を採用(1mL品を除く)。
1mL品は、完全密封式のイージーカット包装入り。
材質
PP(ポリプロピレン)
規格
医療機器クラスⅠ
目盛
あり
滅菌
あり
先端形状
ルアースリップ式
滅菌方法
電子線滅菌
先端外径(Φmm)
4.0
コストパフォーマンスに優れたシリンジフィルタです。 疎水性PTFEは、強力な化学腐食性有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています(オートクレーブ滅菌可)。 ナイロンタイプは、半導体工業用水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。
接続形状
入口側/ルアーロック、出口側/ルアースリップ
材質(ハウジング)
PP
親水性・有機溶剤、水溶液両用。多くの有機溶媒に対する耐薬品性があり高流量ですが、強酸・強アルカリには適していません。半導体工業水ろ過、有機溶媒・水溶液のろ過(アルコール性)飲料水のろ過に適しています。オートクレーブ滅菌可。Membrane-Solutions LLC社のシリンジフィルターはクォリティを落とさずに リーズナブルな価格を実現させたコストパフォーマンスに優れた製品です。ハウジングはINLETがルアーロック、OUTLETがルアースリップとなっております。
用途水系、非水系サンプル溶液のろ過。親水性、有機溶媒、水溶液両用。半導体工業用水ろ過、有機溶媒、水溶液のろ過、(アルコール性)飲料水のろ過に。
材質(メンブラン)
PA(ナイロン)
接続方法
入口/メスルアーロック、 出口/オスルアースリップ