滅菌容器のおすすめ人気ランキング

2025/12/15更新
639件の「滅菌容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「滅菌缶」、「滅菌カップ」、「滅菌容器 オートクレーブ」などの商品も取り扱っております。
電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体) PE 材質(キャップ) PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL) 120 材質 本体:PP、キャップ:PE 目盛 20mL毎100mL 上径×下径×高さH(mm) 61.5×48×74.3 キャップ色
1セット(200個)
18,980 税込20,878
6日以内出荷

Kartell(カルテル)滅菌スペシメンカップ
尿、喀痰、精子など様々な検査に。 β線滅菌済。
1式(250個)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質 本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛 あり 中栓 なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装) 種別 スクリューキャップ アズワン品番 3-9995-01
1箱(100個)
8,498 税込9,348
当日出荷

オートクレーブ用の袋が破れた場合でもオートクレーブ内部を汚す心配がありません。
材質 ステンレス(SUS304) フタ なし
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質 半透明PP(ポリプロピレン)
1袋(50個)
1,540 税込1,694
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(200個)
15,147 税込16,662
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 広口角型 滅菌
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途サンプル保存容器 材質 本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE 使用温度範囲(℃) 0~70 目盛(mL) なし
1箱(48本)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL) 120 材質 本体/PP、キャップ/PE 口径×外径×高さ(mm) Φ60×Φ54×78
1箱(200個)
18,810 税込20,691
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉フタ付きのディスポタイプです。
種別 60mL 材質 コップ本体/ポリスチレン、キャップ/ポリエチレン 容量(mL) 60 上径×下径×高さH(mm) Φ63×35 アズワン品番 1-9495-05
1箱(200袋)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
259 税込285
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

無菌性保証レベル(SAL)≦10^-6を達成しています。日本薬局方(JP)/米局薬局方(USPClassVI)も適合しております。狭いクリーンベンチ内でも使用可能な3Dコンパクト設計となっております。滅バリテーション済みですので、どのプロセスにもすぐに運用ができます。
用途γ線滅菌済
1箱(25枚)ほか
69,980 税込76,978
43日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Thermo Fisher Scientific標本容器
スクリューキャップ付きで密閉性が高いです。中身が透けて見えるPP製で、酸や塩基に耐性があります。未滅菌タイプは本体とキャップが別々に包装されています。
材質 PP(ポリプロピレン) 容量(mL) 約120
1箱(100個)ほか
9,498 税込10,448
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 色(フタ) クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様 水漏れテスト合格済み 材質 (本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛 あり 滅菌 γ線滅菌済
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液体等の滅菌物が漏れない穴なしのステンレス滅菌缶です。
材質 ステンレスSUS304 板厚(mm) 1.0
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)