- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 滅菌容器 100mlのおすすめ人気ランキング
滅菌容器 100mlのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新268件の「滅菌容器 100ml」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保存 水 容器」、「サンプリングボトル」、「ディスポカップ 滅菌」などの商品も取り扱っております。
ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。
水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
電子線滅菌済のポリ瓶。
商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。
本体とキャップをセットした状態で個装しています。
特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。
中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。
採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体)
PE
材質(キャップ)
PP
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)
色(本体)
クリア
耐熱温度(℃)
121
目盛
あり
色(フタ)
クリア
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。個包装。
容量(mL)
120
材質
本体:PP、キャップ:PE
目盛
20mL毎100mL
上径×下径×高さH(mm)
61.5×48×74.3
キャップ色
赤
1セット(200個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
用途水道水、井戸水などの細菌検査用
材質
PE
型式
TG2000
容量(mL)
100
胴径(Φmm)×高さH(mm)
38×81
滅菌
E.O.G滅菌
TGK品番
117-80-46-33
品名
一般用
1ケース(100本)
¥11,230
税込¥12,353
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様
水漏れテスト合格済み
材質
(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)
目盛
あり
滅菌
γ線滅菌済
キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス7の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。
容量(mL)
120
材質
本体/PP、キャップ/PE
口径×外径×高さ(mm)
Φ60×Φ54×78
広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。
折りたたんで廃棄できます。
仕様
γ線滅菌済(個別パック)
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
フタはスクリュータイプです。
容量(mL)
300
材質
本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)
滅菌
γ線滅菌済
寸法(Φ×mm)
75×112
耐熱温度(℃)
(本体) 60~80/(キャップ)70~90
耐冷温度(℃)
(本体)-30/(キャップ)-60~70
アズワン品番
2-7232-13
1箱(1個×100袋)
¥16,600
税込¥18,260
当日出荷
強酸、塩基、大部分の有機溶剤に耐性がある半透明の容器です。容器にはスクリューキャップが付属しています。
用途目盛付(10mL刻み)EOG滅菌済(個包装)
種別
スクリューキャップ
アズワン品番
3-9995-01
1箱(100個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
検体の持ち運びや保存に適しています。キャップとの密閉性に優れており、液体の採取に適しています。
材質
本体/ポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン
寸法(mm)
Φ49×Φ43×58
滅菌
ガンマー滅菌
キャップ
黄
アズワン品番
62-6282-34
1ケース(300個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
水質検査に適した滅菌済採水瓶です。
材質
PE(ポリエチレン)
滅菌済
電子線
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質
半透明PP(ポリプロピレン)
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等
材質(本体)
ポリエチレン(PE)
色(本体)
白
耐熱温度(℃)
80
仕様
中栓付
目盛
なし
色(フタ)
白
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合