- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- バイオ・食品(菌)関連用品
- 滅菌希釈液のおすすめ人気ランキング
滅菌希釈液のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新109件の「滅菌希釈液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スチーム吸入器」、「食塩水」、「希釈液」などの商品も取り扱っております。
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
滅菌
済み
滅菌方法
γ線滅菌済
γ線滅菌済
用途<CR-9>1mlの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。<CR-90>検体10gと混合し10倍希釈液を作成する際に使用します。
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
用途1mLの検体希釈水を加え、段階希釈する際に使用します。
有効期限(年)
1(製造から)
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
仕様
γ線滅菌済
MT-11PBSはカップにりん酸緩衝生理食塩水が9mL入っており、段階希釈する際に便利です。 検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。 MV-225は4種類の希釈液があります。 MV2-1000、MV2-5000は装置接続用です。
用途試料原液作製
材質
PE
保存環境
常温
1mLの検体希釈水を加え、段階希釈をする際に使用します。
片手でフタの開閉ができます。
γ線照射済。
容量(mL)
9
アズワン品番
2-3775-01
組成
リン酸緩衝生理食塩水
1箱(20本×20パック)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
リン酸緩衝食塩水pH7.2。γ線滅菌済。
材質
PET
容量(mL)
90
1セット(120個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
型式-TP2000。 高圧蒸気滅菌済み・リン酸緩衝液-9mL入り、10倍希釈用
TGK品番
117-80-46-31
寸法(Φ×高さH)(mm)
31×67
1ケース(500個)
¥39,500
税込¥43,450
6日以内出荷
MT-11はカップにりん酸緩衝生理食塩水9mLが入っており、段階希釈する際に便利です。 MV2-90は検体10gを用いた試料原液作成に適しています。
成分
リン酸緩衝生理食塩水(滅菌処理済)
サニスペック滅菌スティック用の10mL滅菌希釈水です。
用途拭き取り検査用
アズワン品番
2-7590-01
仕様
γ線滅菌済
容量(mL)
10
化学組成
リン酸緩衝生理食塩水
1箱(10mL×100本)
¥6,100
税込¥6,710
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
組成:リン酸緩衝生理食塩水 ・希釈液を注ぐだけで検体試料の10倍希釈ができます。
種別
滅菌稀釈液 S-90
アズワン品番
62-6282-04
1ケース(120本)
¥12,980
税込¥14,278
12日以内出荷
組成:0.1%ペプトン加生理食塩水(1000mLあたり)ペプトン 1.0g / 塩化ナトリウム 8.5g / 精製水 1000mL / pH 7.0±
仕様
サイズ(mL):225、滅菌(μm):濾過滅菌(フィルター0.2)
材質
本体PP/キャップPE
キャップ
緑
保存温度範囲(℃)
1~30℃
アズワン品番
62-6282-06
保管環境
冷蔵
1ケース(30本)
¥10,980
税込¥12,078
22日以内出荷
適合本体
B-721、C-121、LAQUAtwin-Salt-22
種別
45mL/本
アズワン品番
6-9692-05
1箱(120本×1個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
10倍希釈用です。ワンタッチ式キャップですので、片手で開閉できます。
種別
TP2200
容量(mL)
9(試験管型)
アズワン品番
1-9488-03
組成
リン酸緩衝食塩水
1セット(50本×8箱)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
検体25gを用いた試料原液作製に適しています。
仕様
検体量25g
材質
PE
容量(mL)
225
保存方法
常温
希釈液の調整不要で、常温保存が可能です。
希釈液
りん酸緩衝生理食塩水(試料作成用)
保存温度(℃)
2~25
仕様
●材質(容器):PE、滅菌済み
リン酸緩衝液(塩なし)タイプ。γ線滅菌済。
材質
PP
容量(mL)
90
1セット(120個)
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
容量(mL)
50
保存方法
室温(希釈後冷蔵)
希釈倍率
20倍