- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 滑り止め マグネットのおすすめ人気ランキング
滑り止め マグネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新624件の「滑り止め マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「敷鉄板 滑り止め」、「異方性マグネットシート」、「鉄板滑り止めシート」などの商品も取り扱っております。
強磁力の異方性マグネットの磁力面に滑り止めのコーティング処理をした防滑性に優れたマグネットシートです。
スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。
標準のマグネットに比べ4倍~5倍の防滑力を発揮します。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
特性
強磁力
材質
マグネットシート
厚さ(mm)
3
吸着力(N)
1.053
表面磁束密度(T)
0.070
吸着力(N/cm2[kgf/cm2])
1.053以上
強磁力の異方性マグネットシートです。柔軟性に優れていますので取り扱いが簡単で、ハサミで容易に裁断できます。
用途各種製品のアタッチメント、工業用部品、建材、POP、ディスプレイなどに。
寸法(幅W×長さL)(mm)
500×500
材質
マグネットシート
タイプ
異方性マグネット片面多極着磁タイプ
特性
強磁力
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートなので掲示物などに最適です。お好みの大きさにはさみやカッターで切って使える便利なマグネットシートです。
色
黒
特性
強力
仕様
片面粘着剤付
材質
異方性ゴム磁石
厚さ(mm)
1.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
商品タイプ
粘着テープ付
マグネットシートの大判タイプになります。
そのまま使って良し、はさみやカッターで切って使って良しの便利なシートです。
仕様
等方性
商品タイプ
大判
タイプ
つやなし(マットタイプ)
色
白
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
自社開発の特殊な滑り止めコートにより、メーカー従来品の約4倍の耐荷重を実現(メーカー異方性マグネット比)
本製品を貼り付けた収納BOXなどをスチール壁面に貼り付ける事が出来ます。
磁力面を表面に向けて設置をすればスチールボックス等の保持が可能です。
ハサミやカッターでカットすることが可能です。
用途大きめのBOXやキーボックス等の保持に。大型ホワイトボードや屋内で使用する看板などの保持に。工具等の保持に。
特性
超強力
表面磁束密度(mT)
70
吸着力(N/cm2)
12.36
一般的なマグネットゴムシートです。
材質
塩化ビニール(磁力鉄粉混入)
色
黒
使用温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。
用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。
仕様
等方性磁石
材質
ゴムマグネット
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
厚さ(mm)
1
色
黒
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
従来のマグネットシートと比べ、超強力タイプです。
特性
超強力
材質
アクリルゴム、希土類磁性粉末
長さ(mm)
100
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.8
吸着力
190g/平方センチメートル
表面磁束密度(mT)
120
片面に強力な粘着テープが付いたマグネットシートです。
マグネットは強力なタイプを使用しています。
はさみやカッターで切ることができます。
スチール面に貼り付けたい物に粘着テープ面を貼り付けてご使用いただける便利なシートです。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
材質
ラバーマグネット(異方性)
色
白
吸着力(N)
0.9以上/cm2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
¥259
税込¥285
当日出荷
表面の特殊なグリップ加工により高い防滑性を実現しました!
裏面が強力なマグネットなので、製品自体がずれにくく設置も簡単で、撤去後の跡残りもありません。
何度も貼り直しが利き、水洗いをして繰り返し利用が可能。
製品を設置したまま、放水による敷鉄板の清掃OK!
コンパクトなサイズの為、様々なパターンの設置が適います!
ご自身でご希望のサイズにカットすることも可能です。
種別
ノンスリップマット
長さ(mm)
500
幅(mm)
150
厚さ(mm)
2
色
柄物
材質(裏)
磁石
耐熱温度(℃)
-26~80(真夏の炎天下でのご使用は製品が波打つ可能性があります)
材質(表面)
PET
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
強磁力の異方性マグネットシートです。
カッターで裁断できます。
粘着剤がついていますので色々なものに簡単に取付可能です。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などにご利用いただいております。
仕様
片面粘着剤付、異方性マグネット
通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。
ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
色
白
仕様
マグネット式
材質
PVC PP 異方性マグネットシート
厚さ(mm)
0.8
タイプ
ツヤ有、強磁力タイプ
吸着力(N)
0.59 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)470G
特性
強力
商品タイプ
ツヤ有、強磁力タイプ
表面が粘着テープ貼り、裏面がマグネットシートになっています。強力異方性マグネットです。
色
無地
仕様
粘着付
材質
異方性マグネットシート、粘着剤
厚さ(mm)
1.2
タイプ
粘着付&強磁力タイプ
吸着力(N)
0.82 N(1cm2あたり)
磁束密度
(表面)600G
特性
強力
商品タイプ
粘着付&強磁力タイプ
防滑性に優れたマグネットシートです。スチール面からのズレや滑落を大幅に減少します。滑り落ちにくい加工がされております。両面テープ付きです。
用途教材、文具、玩具、POP、ディスプレイ、サイン、建材、工業用部品などに。
寸法(mm)
t2×250×200
色
黒
商品タイプ
両面テープ付
両面にノンスリップ性樹脂を使用しており、敷くだけで簡単に滑り止め効果を発揮します。メッシュ状補強糸入りで、薄く、軽く、引張強度に優れます。オールポリオレフィン製で、焼却してもハロゲン系の有毒ガスが発生しません。ハサミでお好みの大きさにカットできます。
用途積載荷物の滑り止め。養生シートの滑り止め。玄関マットやキッチンマットなどの滑り止め。
種別
ノンスリップマット
幅(mm)
1100
長さ(mm)
1100
色
黒
トラスコ品番
387-1371
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.2
質量(g)
212
タイプ
カットシートタイプ
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
磁力面に特殊な滑り止めコーティング加工をしてズレに強い粘着付のマグネットシートです。通常より強い異方性マグネット使用。滑り止めと異方性のダブルの効果で高耐荷重性能を発揮します。
用途ボックス、ゴミ箱、電源タップの裏面など
仕様
磁力面滑り止めコーティング
材質
異方性マグネット、粘着材
特性
超強力
表裏両面磁石です。(片面粘着テープ付)最大荷重は2.5~3.5kg(2本使用時で非磁性体+スチールの時)、4.5~7.5kg(2本使用時でスチール+スチールの時)です。カッターでカットできます。パネル・ボード・BOXの裏に貼ってスチール面に設置できます。
用途工具の保持に。スチールのつなぎ合わせに。
テープ幅(mm)
25
特性
強力
テープ厚さ(mm)
4
テープ長さ(m)
0.2
トラスコ品番
415-2221
材質
ラバーマグネット(異方性)、粘着剤
質量(g)
280
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
200×25×4
吸着力(N)
60
最大荷重(kg)
2.5~3.5(2本使用時で非磁性体+スチールのとき)。4.5~7.5(2本使用時でスチール+スチールのとき)
1パック(2個)
¥729
税込¥802
当日出荷
強い磁力を持つ異方性磁石を使用しているので、幅広い用途に使用できます。
マグネットと離型紙の間にスポンジ付き粘着剤を使っているので粘着力も高く、立体物の貼り付けも可能です。
30×100mmの板状にカットされたプレートタイプ。ハサミやカッターでカットする必要がありません。
用途磁力も粘着力も強い!立体物にも使用できる。
特性
強力
商品タイプ
粘着テープ付
材質
マグネットシート
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質
ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)
200
種類
標準タイプ