- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 滑り止め 粉のおすすめ人気ランキング
滑り止め 粉のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新631件の「滑り止め 粉」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンベアベルト 滑り止め」、「松ヤニ洗浄」、「vベルト 滑り止め」などの商品も取り扱っております。
1個(70g)
¥679
税込¥747
当日出荷
炭酸マグネシウムのすべり止め粉。
用途鉄棒、綱引き、その他すべり止めに。
材質
外箱:ダンボール
色
白
外形寸法(mm)
270×300×150
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(2kg)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
入線用パウダー。電線・電線管・塩ビ管などの変色、その他化学反応の心配が全くありません。
用途入線用潤滑粉
名称
Aluminium, Powder
等級
化学用 CP
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
Al
濃度(%)
≧99
比重
d≒2.699
化学組成
Al
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0062-93
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
26.98
CAS登録番号
7429-90-5
1本(500g)
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
スプレー型バッター用すべり止め。(高校野球公式戦には使用不可) 主成分:ロジン、炭化水素系溶剤
用途野球バットのグリップ部に使用するすべり止めスプレーです。バッターボックスに入る前、バットのグリップに直接スプレーしてください。すべり止め効果がでます。雨天でもグリップが安定します。好みに合わせて、スプレー量を調整してください。
材質
ラベル:紙 キャップ:PP ボタン:PE フィルム:PE,PP 缶:スチール
色
橙
外形寸法(mm)
60×60×180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(300mL)
¥849
税込¥934
当日出荷
平・V用ベルトのスリップ止めと鳴き止めに効果があり、伝導効率をよくします。
用途固形に変わるエアゾール式ワックス
使用温度範囲(℃)
0~40
仕様
燃焼性/あり。揮発性/高い
成分
松脂・潤滑油・炭化水素系溶剤・アルコール系溶剤
トラスコ品番
759-3597
使用方法
ベルトにスプレーする。
引火点(℃)
-5以下
密度
0.8(20℃)
外観
褐色透明液体
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.22L
危険物の性状
非水溶性
1本(220mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
名称
Rosin
等級
化学用 CP
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)
90以上
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0066-36
危険物の類別
非危険物
特性
アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、眼刺激、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、長期継続的影響によって水生生物に毒性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
CAS登録番号
8050-09-7
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
名称
塩基性炭酸マグネシウム(軽質)
等級
EP
化学式
approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
濃度(%)
40.0-45.0 (MgOとして)
化学組成
approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O
アズワン品番
89-0065-17
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
485.65
CAS登録番号
39409-82-0
1本(500g)
¥2,698
税込¥2,968
10日以内出荷
スプレーするだけでゴムベルトの鳴きを解消します。
ゴムベルトのスリップを防止して、伝達効率を向上させます。
ゴムベルトの劣化・硬化を防ぎ、耐久力を向上させます。
缶を逆さにしても使用できます。
用途各種機械類のゴムベルト(平ベルト、Vベルト、Vリブドベルト)のすべり防止、鳴き止め、保護
質量(g)
207
ノズル長(cm)
15
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
名称
酸化マグネシウム(重質)
等級
化学用 CP
化学式
MgO
濃度(%)
96
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-23
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
名称
マグネシウム(粉末)
等級
一級
化学式
Mg
濃度(%)
≧98.0
化学組成
Mg
アズワン品番
89-0065-15
危険物の類別
非危険物
特性
水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
24.305
CAS登録番号
7439-95-4
別称
マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
品質はワックスのすべてを具備し、しかも量目の大小で値段に差があり、卸売用に最適品のワックスであります。
用途平ベルト等のスリップ防止
Vベルト等のスリップ防止
ファンベルト等のスリップ防止
その他、プレス時の制作物キズ防止
キシミ音の防止
危険物の類別
非危険物
ベルトに付着した汚れを落とします。
ベルトの劣化を防ぎ、硬化を防止します。
用途自動車、農機具など機械類のゴムベルトの鳴き止めに。
質量(g)
80
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×90×36
主成分
特殊ポリマー、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)
-15~160
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。
少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。
長時間効力を失いません。
寸法(mm)
H165×W70×D70
質量(g)
330
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
124mL
危険物の性状
非水溶性
1本(300g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水に濡れても滑りにくい。手軽に塗れます。(一液性)
耐薬品・油・酸アルカリに優れ、ハードに滑り止めを必要とする場所に最適!
用途工場の油汚れ場所に、ハードにグリップを必要とする場所に、雨の日の玄関先、常に濡れている・レストラン厨房・洗い場に。
成分
エポキシエステル樹脂、キシレン、プロピレングリコール・モノメチノールエーテル、アルミノケイ3酸塩、二酸化シリコン、酸化アルミ、親油化クレー、二酸化チタニウム、カーボンブラック
比重
1.6
適合材
コンクリート、タイル、石、木、金属
乾燥時間(時間)
約12(歩行可能)、約72(硬化時間)/21℃
摩擦係数
(ドライ)1.19、(ウェット)1.02 ASTM F609
特性
耐アルカリ、耐酸、耐薬品
入線楽々、電線被覆を傷めない。入線に要する力が2分の1に省ける。人畜及びあらゆる電線被覆に無害です。絶縁抵抗値が極めて高く安全です。特に優れた原料を使用しているため、あらゆる電線とパイプの摩擦を半減し良く滑ります。
用途電線の通線、入線作業に。
仕様
入線用無害平滑剤
名称
酸化マグネシウム
等級
特級
化学式
MgO
濃度(%)
≧98.0
化学組成
MgO
アズワン品番
89-0065-21
危険物の類別
非危険物
特性
強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
40.30
CAS登録番号
1309-48-4
1本(500g)
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷