- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- 道路用品
- 滑り止め 鋲のおすすめ人気ランキング
滑り止め 鋲のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新122件の「滑り止め 鋲」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「点字鋲 22」、「タイルカーペット ピン」、「二股ピン」などの商品も取り扱っております。
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプのステンレス製視覚障がい者用マーカー
材質
ステンレス製
JIS規格
JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質
ステンレス+樹脂製
色
イエロー
JIS規格
JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質
ステンレス製
JIS規格
JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
天然ゴム素材100%で、弾力性、ノンスリップ性、耐久性、摩耗性、防振性に優れています。
孔付きで透水性もあるため、雪地や砂地、砂利などでも使用可能です。
用途床面や雪地、砂利地等でのすべり止めマットに。作業時の疲労軽減マットに。
種別
ノンスリップマット
色
ブラック
材質
天然ゴム
穴径(Φmm)
約25
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様
一般床用
材質
タイヤ:樹脂
材質(本体)
ステンレスSCS14
設置場所
屋内/屋外
関連資料
(10.92MB)
錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
仕様
一般床用
材質
ステンレスSCS14
設置場所
屋内/屋外
関連資料
(10.92MB)
夜間・停電時に威力を発揮します!
材質
ステンレス+ノンスリップ樹脂(蓄光顔料入り)
タイプ
脚付/無垢
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
設置場所
屋内用
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ
脚付/カバー
JIS規格
対応
設置方式
埋込方式
タイルカーペットに取り付けて使用する目印です。
コンセントの位置がわかるようにフロア面にマーキングをしてください。
識別に便利なカラー塗装付もあります
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質
ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格
JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
12
材質/仕上
黄銅/クロムメッキ
色
シルバー
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
視覚障害者誘導点字鋲
材質
樹脂/ステンレス
仕上
ヘアライン
用途床下に収納したブロックコンセント/ハーネスジョイントボックスの位置を確認するための目印として使用します。
長さ(mm)
18
色
ゴールド
頭部径(Φmm)
8
1袋(20個)
¥498
税込¥548
当日出荷
視覚障害者誘導点字鋲。暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます
材質
樹脂/ステンレス
色
蓄光
仕上
ヘアライン
設置場所
屋内外用
簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー
材質
樹脂製