- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- トラテープ
- 滑り止めトラテープのおすすめ人気ランキング
滑り止めトラテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新108件の「滑り止めトラテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンチスリップテープ」、「滑り止め付きトラテープ」、「トラテープ コンクリート」などの商品も取り扱っております。
屋内外で使用可能なすべり止め付きトラテープです。
テープ基材の表面に鉱物粒子を塗布しています。
階段や通路などのすべりやすい場所に最適。
切断の際にはカッターが必要です。
用途工場内や階段、通路など
粘着剤
アクリル系
粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。
用途屋内・屋外兼用
仕様
切断にはカッターが必要
砥粒
鉱物粒子
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/10mm)
6
引張強度(N/10mm)
38.4
蛍光トラ柄のため離れた場所や薄暗い箇所でも目立ちます。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
用途ビル・工場屋内外の階段。
ビルの出入口、工作機械まわりの床面。
バス・フォークリフト・航空機などのステップ。
建設現場など高所作業の足場。
すべり止めと注意喚起が必要な所など。
その他、水や油ですべりやすい所など。
色
蛍光トラ(蛍光黄×黒)
テープ長さ(m)
3
基材
特殊加工布+すべり止め層(人工砥粒)
テープ厚さ(mm)
約0.6
粘着剤
アクリル系粘着剤
粘着力(N/25mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑りやすい足元に強力すべり止めです。
鉄製階段・通路などの滑りやすい場所に最適。
屋外で使用できます。
表面は樹脂コーティングされているので、すべり止め部分の摩耗を防ぎ長期間使用できます。(使用環境による)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
約1
テープ長さ(m)
5
粘着剤
アクリル系
材質(表面)
鉱物粒子
通路や階段、スロープなどの滑りやすい箇所や危険を伴う作業場でのスリップを防ぐテープです。優れた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
用途素足以外で歩行する場所全般のスリップ事故対策に。
仕様
平面用、はく離紙付きタイプ、鉱物粒子加工
引張強度(N/25mm)
40
粘着力(N/25mm)
11.5
使用場所
屋内外兼用
工場構内・駐車場・危険区域の区画表示に。
用途屋外の路面用ラインテープです。
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)
色
イエロー×ブラック(ゼブラ)
砥粒種類
酸化アルミニウム
基材
樹脂加工布
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.85
引張強度(N/25mm)
740
粘着力(N/25mm)
15
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様
粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番
EA944DB-46
粒度
#46
主な用途
滑り止め用
特性
耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥22,200
税込¥24,420
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。
耐水性に優れ、屋外で使用できます。
裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。
タイプ
凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用
使用温度範囲(℃)
-5~50
砥粒種類
鉱物粒子(酸化アルミニウム)
伸度(%)
25
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/25mm)
58.8
耐久性(年)
約1~1.5(目安)
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐水性
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度
#60
質量(g)
890
アズワン品番
64-2284-72
1個
¥4,970
税込¥5,467
当日出荷
国内テープメーカーとのコラボによる危険防止のトラ柄安全標識テープになります。
布基材なので手で切ることができます。
厚みもあるので、粗面などの使用にも重宝します。
使用環境に合わせてサイズ幅が選べます。
用途壁面や床に注意喚起用として
色
黄×黒
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.3
粘着力(N/25mm)
8.0
基材
布
伸度(%)
7
粘着剤
合成ゴム系
柄
トラ
引張強度(N/25mm)
136.5
保持力(mm/15分)
0.2
巻戻し力(N/25mm)
6.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.4MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
強粘着タイプです。手切れ性が良好です。水にも強いタイプです。こすれに強いです。
用途屋内用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
厚さ(mm)
0.18
色
イエロー×ブラック
材質
基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:特殊アクリル系
仕様
手で切断可能
トラスコ品番
415-4355
質量(g)
230
粘着力(N/10mm)
4.5
引張強度(N/10mm)
40
1巻
¥819
税込¥901
当日出荷
裏紙を剥がして貼るだけの簡単施工でスリップ事故を防ぎます。
水やオイルがかかってもその効果は変わりません。
パッキング(裏地)にアルミフォイルを使用し、凹凸のある面に優れた粘着力を発揮するすべり止めテープ製品です。
用途シマ鋼板(チェッカープレート)や、その他工場内の階段等のすべり止めに。
クレーン車、タンクローリー等、特殊車輌のすべり止めに。
屋外凹凸面のさまざまな下地に貼ることができます。基材にアルミホイルを使用しているため、凹凸面にもしっかりフィットします。また、すぐれた耐久性により、滑り止め効果が長く持続します。
用途工場、駅、各種施設の階段、スロープの滑り止めに
主な用途
滑り止め用
引張強度(N/20mm)
150
PVC(塩ビ)素材のラインテープです。塩ビの特性上、若干伸びる性質があります。セパレータは付いておりません。
用途工場、店舗、学校など屋内の区画割りや廊下の線引きに。表示・安全用。
色
トラ(黒×黄)
テープ幅(mm)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
テープ長さ(m)
33
基材
PVC
粘着剤
アクリル系粘着剤
使用場所
屋内
1巻
¥569
税込¥626
当日出荷
裏面はアルミニウムで耐酸化性があります。
縞鋼抜に最適です。
耐化学物質・耐水・耐油・耐候性があります。
自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止めにお使いください。
仕様
粘着テープ式(剥離紙付)
エスコ品番
EA944DB-47
粒度
#46
主な用途
滑り止め用
特性
耐酸化性、耐化学物質、耐水、耐油、耐候性
1個
¥44,500
税込¥48,950
翌日出荷
ライトの光を反射するため夕方や夜間の視認性が高まります。
工場内や作業現場での危険標示や立入禁止標示として最適です。
セパレータあり
用途作業現場・工場内の危険/立入禁止標示に
色
トラ
テープ幅(mm)
45
基材
ポリエステルフィルム、(反射材)ガラス球反射
テープ厚さ(mm)
0.12
粘着剤
アクリル系
引張強度(N/25mm)
65
粘着力(N/25mm)
16.5
面にもよくなじむ特殊な粘着剤を使用しています。接着力が強力で、汚れにくく、耐摩耗性・耐久性に優れたタイプです。
用途屋内用。工場、駐車場、病院などの構内区画ライン標示。
仕様
切断にはカッターが必要
トラスコ品番
409-9079
質量(g)
190
粘着剤
ゴム系
粘着力(N/10mm)
9.5
引張強度(N/10mm)
25
1巻
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
裏紙をはがして貼るだけの簡単な作業ですべりの事故を防止。
水や油がかかってもすべり止めの効果は変わりません。
誰でも、どこでも簡単に、しかも確実に施工でき、乾燥時間もいりません。
切断にはカッターが必要(裏面からカットしてください)
用途建物の出入口、階段、スロープなどのすべりやすい床面、また航空機のタラップや建設機械のすべり止めに。
はしごやステップの滑り止めに最適です
粒度
#60
質量(g)
1780
アズワン品番
64-2284-73
1個
¥9,940
税込¥10,934
当日出荷