- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- 滑車 単管のおすすめ人気ランキング
滑車 単管のおすすめ人気ランキング
2025/12/15更新113件の「滑車 単管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単管トロリー」、「パイプレール用キャスター」、「単管パイプ レール」などの商品も取り扱っております。
簡単取り付け。パイプは35mm~60mm径まで使用可能。樹脂製の車輪で走行が静か
使用荷重(kg)
250
トラスコ品番
375-1058
全長(mm)
180
質量(g)
700
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
単管(42.7~48.6Φ)に直接取付けのできる滑車です。
トラスコ品番
431-2147
質量(g)
850
溝幅(mm)
車輪/10
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。
パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。
48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。
取付面(mm)
約450
定格荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
最大使用荷重(kg)
160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]
自重(kg)
9.5
旋回角度(°)
180
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。
軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。
パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
用途パイプレール走行用車輪
材質(本体)
熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)
428
材質(車輪)
ポリアミド(PA)
許容荷重(N)
1000
適合径(Φmm)
31.8~48.6
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
31893
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
吊下支柱で敷設された長いパイプでも通過・移動することができます。パイプは35mm~60mm径までご使用できます。
使用荷重(kg)
350
質量(kg)
4.5
適合パイプ径(Φmm)
35~60
カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール
兼用
使用荷重(kg)
350
エスコ品番
EA987E-18
材質
スチール
質量(kg)
4.5
適合パイプ径(Φmm)
35~60
1個
¥21,500
税込¥23,650
当日出荷
エレクション(親綱支柱)システムは親綱支柱、水平親綱およびロープ付属機具などで構成されており、高所における枠組足場の組立や、解体作業による墜落を防ぎ、作業者が安心して効率よく作業ができるなど、建設労働災害の防止を目的として開発されたシステムです。作業時に横移動がスムーズに行えます。もし作業者が落下した時には、その衝撃荷重により親綱を狭圧し、横滑りを防止して、なお最小限の落下距離で墜落による二次災害を防止します。
型式
AK-1D
有効径(Φmm)
13~16(維持ロープ作動)
1個
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)
350
トラスコ品番
290-2346
質量(g)
550
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。
ロープ径(Φmm)
8
定格荷重(kg)
250
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
防獣ネットや野菜の誘引ワイヤの端部結束、途中たるみ防止用リングタイプクランプ。
防獣ネットや野菜の誘引・果樹のワイヤ張り作業が、短時間で楽にできます。
テンションクランプ(TCM3)と組み合わせる事でワイヤが簡単に張れます。
用途果樹棚の親線・つるの誘引線、防風、防鳥、遮光ネット等の番線、ワイヤー取り付け用。
仕様
ワイヤー固定クランプ、単管クランプΦ48.6・Φ42.7兼用
トラスコ品番
859-6217
長さ(mm)
51
寸法(mm)
eB-goods/トラスコ/工事用品/はしご・脚立/単管・足場用品/単管クランプ
質量(g)
420
タイプ
リングタイプ(固定側)
奥行(mm)
129
2018年トラスコ掲載ページ
9 1073
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
使用荷重(kg)
350
トラスコ品番
375-1040
質量(g)
570
適合パイプ径(Φmm)
42.7~48.6
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
シャックルに取り付け、ワイヤロープの屈曲を低減します。
ガイドローラーとして使用できます。
用途ワイヤロープの保護。
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
エスコ品番
EA987HE-50
材質
SUS304
全長(mm)
130
質量(g)
400
1個
¥5,600
税込¥6,160
当日出荷